13ページ目: バッテリー関連

524件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用 HITACHI

    24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用

    HITACHI
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル。PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。バックアップ可能電流は最大3A。使用方法。バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。
    定格電圧(V)24
  • バッテリーターミナルブラシ エスコ

    バッテリーターミナルブラシ

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    4日以内出荷
    コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
    全長(mm)120ブラシ寸法(mm)20
  • ソーラーパネル 小型 1.1W ELPA

    ソーラーパネル 小型 1.1W

    ELPA
    ¥1,613税込¥1,774
    1個
    翌々日出荷
    別売のソーラーモーターを接続し、太陽光下でご使用いただくとモーターが回転します。
    最大出力(W)1.1
  • 普通欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム)

    普通欧州車用バッテリー

    FIAMM(フィアム)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷
    FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。 メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等 OE供給されております。
    用途カーバッテリー高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12
  • ポータブル電源 SUNGA

    ポータブル電源

    SUNGA
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    6日以内出荷
  • バッテリーキャリア ラングツールズ

    バッテリーキャリア

    ラングツールズ
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷
    重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。
    用途車輌用バッテリーの持ち運びに。トラスコ品番247-7448材質本体:スチール(メッキ)、ハンドル:ゴム、グリップ:ゴム寸法(mm)開き:110~178全長(mm)215全幅(mm)229適合幅(mm)110~178
  • EURO AGM YANASE オリジナル サブ(12Ah)バッテリー YANASE

    EURO AGM YANASE オリジナル サブ(12Ah)バッテリー

    YANASE
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証
    主な適合純正品番2115410001長さ(mm)150幅(mm)87高さ(mm)145備考SBC装着車、ECO スタートストップ装着車バッテリー容量(Ah)12(20H)CCA(アンペア)170モデル【MERCEDES-BENZ/Aクラス、Bクラス】適合型式DBA-176042,DBA-176046,DBA-176051,CBA-176052,DBA-246242,DBA-246246、DBA-204049,DBA-204048,CBA-204047,DBA-204047
  • EURO BLACK  YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー YANASE

    EURO BLACK YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー

    YANASE
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
    欧州車への高い適合率を誇るユーロバッテリーシリーズさらに高品質へ!完全メンテナンスフリー! 「圧延(エキスパンド)カルシウム鉛合金極板」±両極板に圧延(エキスパンド)方式を採用したことにより、基本性能が高まりました。 また、一般的カルシウムバッテリーより鉛含有率を高くし、バッテリーの性能を長期にわたって維持できます。 「チャージ・アイ・インジゲーター装備」バッテリー上部に装備したインジゲーターで充放電の状況が確認できます。 「特殊電解液還元構造トッププレート」密閉されたバッテリー内部で発生する水素ガス、酸素ガスを結露させ、水分だけを素早くバッテリー内部の電解液へ戻し、液減らしを徹底的に抑制します。 水分の除かれた水素ガス・酸素ガスは、安全に防爆フィルターからバッテリー外部へ放出され、このことにより、バッテリー周辺部分の腐食を防ぎます。
    幅(mm)175
  • 高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    当日出荷
    太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、 丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを 片側ずつに圧着加工した、 CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
    サイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下
  • バッテリー補水機2 ハスコー

    バッテリー補水機2

    ハスコー
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    スイッチひとつで自動供給・停止が可能です。 自動停止機能付きにより、液漏れの心配が不要です。
    用途軽~大型トラックのバッテリー補水用。幅(mm)165質量(kg)約 2.09高さ(mm)300奥行(mm)275電源(V)DC12タンク容量(L)4センサー液面感知センサーホース長さ(m)2(供給)吐出量(L/min)約 1.5ポンプDC モーター(ピストンポンプ)
  • Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌日出荷
    Tuflongブランドのハイブリッド車用補機バッテリー 制御弁式鉛蓄電池 特殊排気構造の採用 持ち運びに便利なさげ手付 高加圧構造デザインの採用 【補機用バッテリーの役割】ハイブリッドシステムの起動・ECUのバックアップ電源・電装品への電力供給
    用途ハイブリッド車補機バッテリー幅(mm)127総高さ(mm)227箱高(mm)200
  • 全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V 日動工業

    全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V

    日動工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
    用途バッテリーの充電にトラスコ品番252-2336入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付アズワン品番64-9175-94適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OGC バッテリーチャージャー エーモン

    OGC バッテリーチャージャー

    エーモン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    12V鉛バッテリーの充電に。逆接続保護機能付で安心・カンタンにバッテリーを充電できる。サルフェーションに電気刺激を与え寿命を伸ばすデサルフェーションパルス機能付。バッテリーの状態によって使い分けられる3種の充電モード搭載(自動充電モード:バッテリー状況に応じて最適な充電を実行します/24hパルスモード:サルフェーションを除去し、バッテリー液を循環させることでバッテリーを長持ちさせます/3hチャージモード:電圧が上がらないバッテリーの救済用)
    セット内容バッテリーチャージャー本体:1個・AC/DCアダプター:1個・クリップ端子コード:1本・入力電圧(V)本体:DC15、AC/DCアダプター:AC100~240定格出力入力:本体(DC15V/5.5A)・AC/DCアダプター(AC100~240V)・出力:本体(DC15V/5A)・AC/DCアダプター(DC15V/5.5A)機能サルフェーション除去機能/逆接続保護機能使用可能温度範囲0~40度適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF・12V鉛バッテリー:40~120Ah
  • 国産車バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    国産車バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    夕夕シーや営業車に特化した専用設計モデルのバッテリー 連続使用時間が長く、液減りしやすいタクシーや営業車に特化したバッテリーです。 液量を増やすことで補水頻度を低減させました。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 比重の最適化1.26 充電受入性/耐久性向上 電解液増殖 高性能電極板採用 骨太格子採用 低抵抗セパレーター採用
    用途自動車用バッテリー長さ(mm)約260定格電圧(V)12箱高(mm)約204
  • 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU

    防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力

    MOTTERU
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。
    色ブラック本体質量(g)約675寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大)最大出力USB合計:20W(5V/4A)保証期間2年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260RoHS指令(10物質対応)対応
  • 欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ MOLL

    欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ

    MOLL(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    「X-TRA charge」シリーズはナノカーボン技術により、超高速の充電が可能になりました。 車の起動時の改善を行い、更に信頼性を高めています 電気消費が大きな車両に適するように設計 X-Tra chargeシリーズは同等の標準バッテリーと比較して消費電力が大幅に改善され、特に充電量が少ない場合に大幅に速く再充電されます。
    用途自動車用バッテリー幅(mm)175保証期間24ヵ月(または3万km 製品保証。何らかの早期到達保証)
  • ブースター付全自動充電器 日動工業

    ブースター付全自動充電器

    日動工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
    質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
  • エンジンスターター 安全機能充実型 三晃精機

    エンジンスターター 安全機能充実型

    三晃精機(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1組
    5日以内出荷
    逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。 本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
    用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 電源のない場所での照明用に。付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ幅(mm)200定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)2入力/出力AC100V/DC12V・8A使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
  • エンジンスターター ソーラー充電型 三晃精機

    エンジンスターター ソーラー充電型

    三晃精機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1組
    5日以内出荷
    充電時の電気代が不要。屋外のどこででも充電可能。 ソーラー式充電タイプ。
    用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。幅(mm)162定格電圧(V)DC12/24使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
  • エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型 12V特化型) 三晃精機

    エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型 12V特化型)

    三晃精機
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ライト付強力エンジンスターター。 ランプの付け忘れを防ぐ、過放電防止機能付き。 自動充電器付密閉電池で、メンテナンスフリー。
    用途屋外でのエンジンスタートやキャンプ・レジャー用野外電源、建機などのバッテリー上がりに付属品エンジンスタート用ブースとケーブル、充電用コード、カールコード、シガーコンセント、投光器定格電圧(V)DC12出力電流(A)DC12V/5定格ランプ電力(W)(投光器)DC12・23使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
  • 国産車ハイブリッド車補機用バッテリー アトラス(ATLAS)

    国産車ハイブリッド車補機用バッテリー

    アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷
    制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)。AGMテクノロジーの採用。長寿命を実現。防爆フィルターの採用。コンピュータ設計による強固な構造。ハイブリット車専用排気構造の採用。補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)
    適合S46B24R長さ(mm)236幅(mm)125定格電圧(V)12本体質量(kg)(液入り)約13.2総高さ(mm)224バッテリー容量(Ah)36(5時間率)適合車種プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h箱高(mm)200性能ランク46短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置R
  • バッテリーフルード PITWORK(日産)

    バッテリーフルード

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(180mL×50本)
    欠品中
    高純度に精製されたイオン交換水の補充液です。イオン交換法によりバッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水です。 電池工業会規格(S0404)適合品。
  • 産業用液式バッテリー専用  サイクルサービス用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。 充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。 オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。 均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。
    入力電圧(V)100入力AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式機能自動充電停止機能充電方式準定電圧方式
  • インテリジェントバッテリーメンテ充電器 HASCO

    インテリジェントバッテリーメンテ充電器

    HASCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    7ステップ自動制御充電。
    付属品ターミナルコネクターΦ8.5適合軽~小型トラックメンテナンス用充電電圧(V)(12V)14.4、(24V)28.8充電電流(A)(12V)5、(24V)2.5周囲温度(℃)0~40(室内使用に限る)適合バッテリー鉛硫酸バッテリー(WET、MF、AGM、GELなど)
  • バッテリー専門 PROSTAFF(プロスタッフ)

    バッテリー専門

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本(250mL)
    当日出荷
    高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。 注入に便利なチューブ付。
    付属品注入用チューブ×1質量(g)303寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×35×56
  • 米国車用バッテリー USパワーマックス BOSCH(ボッシュ)

    米国車用バッテリー USパワーマックス

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
    タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間2年または3万km
  • 欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
    タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合
  • ランドクルーザー200バッテリーガード PROTECTA

    ランドクルーザー200バッテリーガード

    PROTECTA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    盗難被害の多いランドクルーザー200専用バッテリーガード(ステンレス製)です。ボンネットのスキマからのこじ開けによる魔の手からバッテリー端子をしっかりガードします。
  • バックアップケーブル セイシング

    バックアップケーブル

    セイシング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    適合PB-1200GX
  • アイドリングストップバッテリー専用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    アイドリングストップバッテリー専用充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    6日以内出荷
    【高電圧充電モード】 確実に電解液を撹拌(ガッシング)させることにより、液比重を均一化させ、バッテリー本来のパフォーマンスを引き出します。バッテリー販売前の補充電・定期点検時の充電サービスに最適です。(車両からバッテリーを降ろしての充電) 【車載充電モード】 定期点検で車両からバッテリーをどうしても降ろせない際の充電モードになります。車両の電装系を破損しない電圧に抑えています。バッテリー本来のパフォーマンスを引き出すには、高電圧充電モードで充電してください。
    出力DC12V 10A入力電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×157×121入力AC100V 50/60Hz機能自動充電停止機能電池適合(5HR)/アイドリングストップ用 M-42~T-110(32Ah~64Ah)適合バッテリー32~64Ah(M-42~T-110)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用充電器(端子台) オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用充電器(端子台)

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。定電流・定電圧充電器。維持充電機能付。
    ケーブル長(m)入力2、出力 端子台表示LED寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93適合バッテリー19~120Ah(A19~G51)
  • 自動車用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。定電圧充電機能付。
    ケーブル長(m)入力2.0、出力1.5表示LED、メーター入力電圧(V)100機能自動充電停止機能適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップ 日立オートパーツ&サービス

    バッテリークリップ

    日立オートパーツ&サービス
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最大許容電流:30A。ニッケルメッキ
    セット内容黒5個、赤5個表面処理ニッケルメッキ最大電流(A)30
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用。タイマー内蔵
    トラスコ品番333-9131入力容量1.5KVA MAX定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧(V)100保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)
  • バッテリーキャリアー Lisle(ライル)

    バッテリーキャリアー

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    手が入り難い所のバッテリーの取外しや持ち運びに便利。
    適合幅(mm)最大260RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリ充電器 IDEC(和泉電気)

    バッテリ充電器

    IDEC(和泉電気)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    バッテリ充電器3.6m
    出力DC24V 1.8A入力AC100~240V
  • 外部バッテリ9Ah IDEC(和泉電気)

    外部バッテリ9Ah

    IDEC(和泉電気)
    1個
    欠品中
    質量(kg)4.9バッテリーニッケル水素電池充電時間4.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命500サイクル(70%DOD)(約2年)バッテリー容量(Ah)9(210Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:8.4(2.1時間)
  • 内部バッテリ3Ah IDEC(和泉電気)

    内部バッテリ3Ah

    IDEC(和泉電気)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷
    アシストホイールドライブ本体には、内部バッテリ3Ahを最大2個まで取付けが可能です。
    質量(kg)1.2バッテリーニッケル水素電池充電時間1.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命650サイクル(100%DOD)(約2~3年)バッテリー容量(Ah)3(70Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:2.8(0.7時間)
  • 内部バッテリ用充電ケーブル IDEC(和泉電気)

    内部バッテリ用充電ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    内部バッテリ用充電ケーブル
    ケーブル長(m)2
  • 外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブル IDEC(和泉電気)

    外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    外部バッテリ(オプション品外)と本体の接続用ケーブル
    ケーブル長(m)3

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連