カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(34)
- KAUSMEDIA(20)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- マリンテック(17)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- 清和工業(13)
- セルスター(12)
- JTC(10)
- COTEK(コーテック)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- デンゲン(9)
- 未来舎(9)
- エーモン(8)
- ACDelco(8)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(8)
- MTO(8)
- NOCO(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
9ページ目: バッテリー関連
商品豆知識

CL-1s Li-ionバッテリー専用充電器
ペンギンワックス¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷LIバッテリーシリーズ専用充電器 バッテリーボックスを省いたシンプルな充電器 1台充電 充電時間 約3-9時間(バッテリー1台)質量(kg)0.6出力DC29.4V 2A入力AC100V 140VA周波数50/60Hz共用
欧州車(EN規格)用EFBバッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries
HELLA¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM Batteries
HELLA¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、。また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries
HELLA¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷・BBC-C30 : Bosch Battery Charger C30。 - 6V/12V用。 - BAT-C3後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - R(再生)モード追加。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の12Vバッテリーを接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを6Vとして判断することがあります。6VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、12V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 6Vバッテリーに対して12Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格。数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量。(参考) 6V:1.2Ah~14Ah・12V:14Ah~230Ah・ 12V : 1.2Ah~120Ah・24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃-40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません用途バッテリー充電器
CTEK D250SE 走行充電器
CTEK¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷・TCL CTEKの走行充電器、D250SEです。・キャンピングカーやアイドリングストップ車に対応したサブバッテリー走行充電システムです。・特許取得の充電プログラムによりオルタネーターの電力を効率的にサブバッテリーに充電します。・5ステップ充電プログラムでオルタネーターからサブバッテリーを効率的に充電。・リチウムバッテリー(リン酸鉄:Li-FePO4)に対応。・電圧・電流の調整を全自動で行います。・MPPT 対応ソーラーパネル端子(最大300W)装備。レギュレーター不要で接続可能。・温度センサー装備。過充電を防止します。・AGMバッテリーモードも選択可能です。・本製品の取扱説明書に配線・ヒューズの指定が記載されています。指定を守って配線を行ってください。出力電圧最大 14.4V(Normal)、14.2V(リチウム)、14.7V(AGM)入力電圧(V)最大23出力電流(A)最大20対応(スマートオルタネータ接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:イグニッションON時に11.4V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合、ソーラーパネル:50~300W 開放電圧(OCV) 最大23Vまで / ソーラー充電方式:MPPT、(通常接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:12.8V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合商品番号D250SE|40-315保護等級IP65製品質量(g)700バッテリー容量(Ah)40~300保証期間2年間動作温度(℃)マイナス(-)20 ~ プラス(+)50適合バッテリー12V鉛蓄バッテリー全種(WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL)/ 12V(4セル)リン酸鉄 リチウム電池(Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)
オリジナル バッテリー充電器
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式5日以内出荷全自動充電器。簡単操作。小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。8ステージインテリジェントント充電。12Vバッテリー/24Vバッテリー共用。大型液晶スクリーンによる表示。充電状態をデジタルバー表示機能。ブースター機能(セルスタート)付き。過充電保護その他【放熱】冷却ファン付き寸法(mm)216×192×125質量(kg)1.5出力(W)350規格【Approval】CE/FCC/RoHS電圧(V)【フロート】27.6 / 27消費電力(W)【無負荷】3定格電流(A)25(12V)、15(24V)本体アルミニウム筐体入力電圧(V)100-240AC周波数50/60Hzバッテリー容量(Ah)6-400充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0動作温度(℃)-20~50充電方式8段階充電方式適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET湿度(%)20~90※結露無きこと![ブースターパック24V REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271869-250120-02.jpg)
ブースターパック24V
REX(レックス)[自動車用品]¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1適合目安:DC24V質量(kg)13電流(A)クランキング:250ケーブル長(m)クランプケーブル:1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×400排気量(cc)5000までピーク電流(A)600
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通自動車 ハイブリッド車対応)12V
Meltec(大自工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。ハイブリッド車にも対応。DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。自動充電機能。バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。充電維持機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。逆接続保護機能。バッテリー充電クリップのプラス、マイナスを誤って逆に接続した場合、逆接続ランプが点灯します。デジタル表示&LEDインディケーター付。LEDランプで充電状況、逆接続を表示します。また、バッテリー不良や充電器内部の温度上昇等をエラーコードでデジタル表示します。保護機能。逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。用途オートバイ・軽自動車・普通自動車のバッテリーの充電材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール/PVC質量(g)1100コード長さ(m)電源コード…約1.8、充電コード…約1.8表示LED表示(充電中、充電完了、パルス、逆接続)、デジタル表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×158×113バッテリー容量(Ah)4~72保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)117適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 6.5
ジャンプスターター(迷彩)
カイセ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷ガソリンエンジン4000cc、ディーゼルエンジン(12V車)3000ccまでのジャンプスタートに対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。7つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/低電圧保護/高電圧保護)。※車両バッテリーの電圧が1.8V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。高い汎用性。(ジャンプスタート/バックアップ電源機能/シガー出力/USB出力/LEDライト)。本体デザインはブラックと迷彩の2種類。(性能は同じ)。防塵・防滴仕様の筐体。(IP63)。キャリングケースが付属。AC充電器、シガー充電器が付属。付属品ジャンプスタートケーブル(805)、OBDⅡケーブル(802)、AC充電器(908)、シガー充電器(909)、ワイヤーブラシ(690)、キャリングケース(1032)、取扱説明書仕様●サイクル寿命:約2000回(目安)●ジャンプスタート対応車:排気量4000cc以下の12Vガソリン車、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車●ジャンプスタート電流:300A●残量インジケーター:5段階青色LED表示色迷彩質量(g)約810(本体のみ)出力ジャンプスタート出力端子:DC12V/300A、USB出力端子:DC5V/1A、DC5V/2A、シガーソケット出力端子:DC12V/10A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×188×37入力DC15V/1A(充電用入力端子)機能LED ライト、保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)防塵・防滴IP63充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000充電方式専用充電器(908AC充電器/909シガー充電器)
BOOST MAX リチウム ジャンプスターター
NOCO¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷・NOCOのジャンプスターター、GB251+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。3000アンペアを超える始動電力により、最大32リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブル パワー バンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 600 ルーメンLED懐中電灯を備えています。本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~32.0 / ディーゼル ~32.0ピーク電流(A)3000バッテリー容量(Wh)(内蔵)137USBTypeC:(IN)12ボルト、4アンペア、(OUT)12ボルト、15アンペア
アイソレーター
大橋産業(BAL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給! メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力 メインバッテリー優先の各種保護回路 ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切替対応) 最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A) リモコン機能(種動作状態が遠隔で目視可能) ・デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示 ・昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応) ・昇圧充電モード ・直結回路充電モード ・保護回路動作状態質量(g)900出力電圧DC15.3V / DC14.4V製品サイズ(mm)188(W)×173(D)×52(H)出力電流最大60A(直結時)/ 最大10A(昇圧時)入力電圧DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V)最大入力電流(A)90
ブースターケーブル
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷DC12/24V。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。材質芯線:Cu 被覆:PVC質量(g)3605タイプ適応:軽~大型トラック 農業・建設機械ケーブル長(m)5構成芯線:0.32×199本電線仕様15.47(200A)クリップ長さ(mm)170
ジャンプスターター
エスコ¥139,400税込¥153,3401台翌日出荷付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
密閉型ディープサイクルバッテリー JLシリーズ
電菱¥74,980税込¥82,4781台7日以内出荷繰り返し充電の耐久性に優れているディープサイクルバッテリーです。放電深度50%の場合、サイクル数は約800回※期待できます。フロート状態においての期待寿命は10~15年※です。サイクル用途でもスタンバイ用途でもご利用できます。用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、UPS(無停電電源装置)、防災・防犯システム、非常用設備仕様●内部抵抗(1kHz)/5mΩ●容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%●公称電圧:12V●推奨トルク値:7N・m(71kgf・cm)●最大放電電流(5秒間):600A材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)31.2端子形状M6ボルト最大トルク(N・m)9(92kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338x170x217定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.3Ah(1C)充電電流(A)最大30動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
アイドリングストップ欧州車用バッテリー
FIAMM(フィアム)¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。 メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等 OE供給されております。用途カーバッテリー高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12
アイソレーター
セルスター¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。セット内容本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書質量(g)1180使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)DC12/24入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×152×55.2(突起部除く)回路方式P.W.M.方式保護機能【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護保存温度範囲(℃)-20~+80ヒューズ容量(A)3(平型ヒューズ)最大入力電流(A)60
カッティングステッカー 商売繁盛 丸型 ゴールド 146×145mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891枚4日以内出荷商売繁盛・満載御礼を祈願する彩色豊かなステッカー。ワンポイントアクセントに最適。用途その他アクセサリ色マットゴールド寸法(縦×横)(mm)145×146
バッテリー充電器 OP-BC07
オメガプロ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷40A出力対応 オメガプロ充電器フラッグシップモデル。 全充電領域パルス方式+マイコン制御…充電しながらダメージを修復。 目的に合わせた3つの充電モード…CCA自動充電、高速充電、普通充電。 充電過程に「回復充電機能」を追加…過放電バッテリーをやさしく活性化。 車載のまま充電可能。 充電制御車/アイドリングストップ車対応/ハイブリッド車用(補機)バッテリー対応。 アウトドアやマリン用ディープサイクルバッテリー対応用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様(充電電流)パルス電流質量(g)3370制御方式マイコン制御定格電流(A)2/10/20/30/40定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz),685VA表示方式LED+デジタルディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×172×252バッテリー容量(Ah)8~(5時間率)バッテリー電圧(V)DC12保証期間購入時より1年間定格出力電圧(V)DC12充電方式定電流・2段階定電圧(回復充電)・4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型)12V鉛バッテリー
工進スマートシリーズ用USBバッテリー充電アダプター
工進¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷工進スマートシリーズ用バッテリーでUSB充電が可能!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バッテリーのUSB接続に仕様USB Type-A USB Type-C適合バッテリーPA-332(18V2.0Ah) PA-380(18V2.5Ah)
バッテリーターミナル(D端子) #5D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
Meltec(大自工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×34×37
EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー
YANASE¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証幅(mm)175高さ(mm)190
Tuflong 軽トラック バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー 厳しい環境にもタフネス対応 未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。 ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。 運搬・取付に便利なさげ手付き。用途軽自動車向け長さ(mm)187定格電圧(V)12箱高(mm)203短側面サイズB
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から3日以内出荷欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)幅(mm)175
ジャンプスターター
大橋産業(BAL)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷電気二重層キャパシタ搭載。 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上) クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。 バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。 かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。 防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合) 広い動作温度範囲。(-40~60℃) 滑り止めゴム足付。 持ち運びやすい取っ手付。 クリップホルダー付。幅(mm)188質量(kg)1.6高さ(mm)127奥行(mm)108出力電圧(V)DC13出力電流(A)(最大)850コード長さ(mm)200適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分寿命(製品)約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護防塵防水性能IP65入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
エンジンスターター 外部セパレート型
三晃精機¥169,800~税込¥186,780~1組5日以内出荷軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。 セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。 内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。定格電圧(V)DC12/24機能逆接防止、過電流保護、満充電停止使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
高性能バッテリー ブラックーAGM
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合
バッテリーチェッカー
カイセ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック質量(g)670電源テストバッテリー、USB接続測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテストケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式表示LCD(ドット表示:128×64ドット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩLED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅印刷内蔵プリンター言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
メモリーバックアップ
HASCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。 12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)仕様12V車/24V車対応
ヒッポークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷大型のヒッポークリップです。用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅全長(mm)170質量(g)166定格100A定格(A)100最大開口(mm)60絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーオートフォロー
デンゲン¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷HI・Low充電出力電圧切替でディープ(カルシウム)から標準・一般MF(シール/密閉)バッテリーに最適充電ができます。バッテリーは負荷後に自動完全充電を行い維持充電でいつもバッテリーは満充電です。使用回数の少ないバッテリーに最適。付属品電源コード3m、±充電コード2m質量(kg)5.3出力充電出力:12V 20~120Ah制御方式初期定電流・未期定電圧自動・維持充電制御寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×340×200(ゴム足/取手含)安全装置1次側保護(ヒューズ5A)、2次側保護(ヒューズ20A)トランス保護:サーマルプロテクター(130℃)短絡(ショート)保護逆接続防止警告ブザータイマー最短:1時間、最長:6時間交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA整流方式サイリスタ制御
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス











![ブースターパック24V REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271869-250120-02.jpg)











































![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)