絞り込み
タイプ
ガラス球形式
口金
- BA9S(10)
- BA15s(33)
- BAU15s(8)
- BAY15d(12)
- H11(5)
- P14.5s(16)
- P20d(12)
- P22d(18)
- P32d(14)
- P43t(32)
- PGJ19(48)
- PK22s(21)
- PX26d(14)
- S8.5(10)
- T10(17)
- W2×4.6d(6)
- W2.1×9.5d(19)
- W3×16d(7)
- W3×16q(7)
- その他(140)
- 口金をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(31)
- RG(レーシングギア)(118)
- IPF(106)
- PIAA(95)
- KOITO(小糸製作所)(90)
- SMART[自動車用品](70)
- DELTA(デルタ)(68)
- カーメイト(59)
- POLARG(59)
- STANLEY(スタンレー電気)(57)
- サイバーストーク(42)
- BRAITH(ブレイス)(39)
- カシムラ(37)
- Seabass Link(36)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- クリスタルアイ(33)
- フィリップス(30)
- DJ(ドライブジョイ)(26)
- LeFH-e(26)
- Bullcon(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RG(レーシングギア)・IPF・PIAA・KOITO(小糸製作所)・SMART[自動車用品]・DELTA(デルタ)・カーメイト・POLARG・STANLEY(スタンレー電気)・サイバーストーク・BRAITH(ブレイス)・カシムラ・Seabass Link・MAD MAX(マッドマックス)・クリスタルアイ・フィリップス・DJ(ドライブジョイ)・LeFH-e・Bullcon・ブランドをもっと見る
11ページ目: 自動車用電球・バルブ
商品豆知識

LEDポジション球T10 6500K 410lm
カシムラ¥2,498税込¥2,7481箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED13灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 2.9W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約410(1個当たり)
LEDポジション球T10 6500K 210lm
カシムラ¥1,998税込¥2,1981箱(2個)翌々日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED6灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 1.4W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約210(1個当たり)
1in1 メタルクラッド抵抗
DELTA(デルタ)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)10(50W)
衝撃光 ポジション球T10 9灯
AXS(アークス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(2個)当日出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様6面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)440
968 ハイブリッドリフレクター
IPF¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。 海外限定モデル 定格:/H3-12v55w セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
SUPER J BEAM SPEC Ti
IPF¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷純白色チタンコーティング ハイスペック効率バルブの決定版 白色光と明るさのバランスを追求。純度100%のチタン金属皮膜蒸着処理。明るさ(W)130/120クラス色温度(K)4200バルブ種類H4
LED バック球
IPF¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷IPF史上最高峰全光束1600lm※! 瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間にクリアな後方視界を提供。 IPFが誇る最高峰バックランプバルブ誕生!(※T16は1300lm)用途バック球色温度(K)6500
LED バルブ
IPF¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷純正球比9倍!*IPFポジションバルブ史上最高峰全光束450ルーメン!瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間から鮮烈に存在をアピール!(*純正球:T10=50lm) IPFが誇るT10LEDポジションバルブの高い放熱性能・ノイズ対策・安全対策など、高品質を踏襲し、全光束を大幅UP! 「瞬発力重視」&「超高拡散」で、点灯した瞬間から鮮烈に車両の存在をアピール。 ポジション(車幅灯)としてのさらなる視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。用途ポジションバルブ等色温度(K)6500明るさ(Lm)450バルブ種類T10
SUPER LOW BEAM
IPF¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から6日以内出荷新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン(6100K) メーカー従来品のハロゲンバルブ・フィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、 フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。色温度(K)6100
SUPER LOW BEAM NEXT
IPF¥4,598税込¥5,0581セット5日以内出荷から6日以内出荷日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。色温度(K)5300
SUPER J BEAM
IPF¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から6日以内出荷極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。色温度(K)4900
LED フォグバルブ
IPF¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷純正フォグランプをLED化!!キレのあるカットオフラインも再現 発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。用途フォグランプ色温度(K)6500明るさ(Lm)2700バルブ種類H8/H11/H16
シュトラールLEDルームランプ
CAPStyle¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)240LED使用数(個)36
シュトラールLEDルームランプ
CAPStyle¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付けタイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)110LED使用数(個)12
シュトラールLEDバックランプ
CAPStyle¥3,500~税込¥3,850~1セット(2個)7日以内出荷新開発のステルスレンズにより、消灯時はトップのLEDが目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ バックランプ用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応色ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12色温度(K)6500極性フリータイプ
200系ハイエース用LEDフォグ イエロー
BRAITH(ブレイス)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷霧、雨、雪に強いイエロー光。200系ハイエース専用タイプです。用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプPSX26W出力(W)40全光束(Lm)4000発光色イエロー色温度(K)3000
LEDヘッドライト プレミアム
BRAITH(ブレイス)¥10,980税込¥12,0781セット6日以内出荷閃光の輝き。なんと10000lm。ハイロー同時点灯モデル用途自動車用ヘッドバルブタイプH4出力(W)110全光束(Lm)10000色温度(K)6500
LEDヘッドライトバルブ
Bullcon¥13,980税込¥15,3781セット(2個)7日以内出荷長寿命6000Kヘッドライトバルブ用途LED交換ヘッドライトバルブバルブ形式適合:H11電圧(V)DC12/24色温度(K)6000LED色ホワイト明るさ(Lm)20000
車種別LEDルームランプセット
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット7日以内出荷高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出用途DC12V車専用
LEDウインカー S600
カーメイト¥8,798税込¥9,6781セット(2個)6日以内出荷純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証質量(g)19全光束(Lm)600(1球あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52光色アンバー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプS25シングルタイプ
LEDフォグバルブ
AXS(アークス)¥3,898税込¥4,2881箱(2個)当日出荷から7日以内出荷霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光用途DC12V車専用色イエロー電圧(V)DC12色温度(K)3000明るさ(Lm)1800
LEDフォグバルブ
AXS(アークス)¥3,898税込¥4,2881箱(2個)7日以内出荷色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12色温度(K)10000明るさ(Lm)1900
LEDルームバルブ
AXS(アークス)¥1,198~税込¥1,318~1箱(1個)6日以内出荷から7日以内出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。用途DC12V車専用色ホワイト口金T10/T10×31/G14色温度(K)10000ガラス球形状T10/T10×31/G14
LEDライセンスバルブ
AXS(アークス)¥879~税込¥967~1箱(1個)ほか7日以内出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T10色温度(K)10000ガラス球形状T10
ハロゲンバルブSJB
IPF¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。車検対応。12V専用。用途車のライトバルブ形式H4消費電力(W)55/60定格電圧(V)12色温度(K)6500
LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
イージエクスチェンジバルブ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB3/HB4消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます。様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました。長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用用途電装パーツ幅(mm)10厚さ(mm)3.2電圧(V)DC24波長(nm)620~625/465~470/520~525LED色RGB防塵防水性能IPX7相当配線長200mm配線方式AWG22パターン変化パターン:7
LED Vホワイト(ヘッドランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥28,980税込¥31,8781セット(2個)5日以内出荷車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットA
KOITO(小糸製作所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種日野 デュトロ ('19/4~) [ランプは100mmタイプ推奨]・UD クオン ('17/4~)
LEDエッジイルミ ハーフミラー(コネクタ付)
KOITO(小糸製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷LEDエッジイルミ シャイン(100mmタイプ)にレンズ面のハーフミラー仕様を設定。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに演出、夜間はアクセサリーランプとして点灯します。セット内容取付L字ブラケット×2個・スクリュー(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24定格出力(W)0.8コード長さ(mm)100光源LED9灯
ハイパーLEDバルブ
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比53%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途テールランプ・ブレーキランプ・ ポジションランプ・ウインカーランプ種類S25ダブル球タイプ(段違いピン)使用電圧(V)+9~+12消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)テールランプ:60(2LED) ブレーキランプ:200(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。用途ルームランプ寸法(mm)17×25使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:6
GT240 LED H11 JUST ペア
LeFH-e¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷H11タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。定格電圧(V)12/24口金H11