絞り込み
タイプ
ガラス球形式
口金
- BA9S(10)
- BA15s(33)
- BAU15s(8)
- BAY15d(12)
- H11(5)
- P14.5s(16)
- P20d(12)
- P22d(18)
- P32d(14)
- P43t(32)
- PGJ19(48)
- PK22s(21)
- PX26d(14)
- S8.5(10)
- T10(17)
- W2×4.6d(6)
- W2.1×9.5d(19)
- W3×16d(7)
- W3×16q(7)
- その他(140)
- 口金をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(31)
- RG(レーシングギア)(119)
- IPF(106)
- PIAA(95)
- KOITO(小糸製作所)(90)
- SMART[自動車用品](70)
- DELTA(デルタ)(68)
- カーメイト(59)
- POLARG(59)
- STANLEY(スタンレー電気)(57)
- サイバーストーク(42)
- BRAITH(ブレイス)(39)
- カシムラ(37)
- Seabass Link(36)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- クリスタルアイ(33)
- フィリップス(30)
- DJ(ドライブジョイ)(26)
- LeFH-e(26)
- Bullcon(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RG(レーシングギア)・IPF・PIAA・KOITO(小糸製作所)・SMART[自動車用品]・DELTA(デルタ)・カーメイト・POLARG・STANLEY(スタンレー電気)・サイバーストーク・BRAITH(ブレイス)・カシムラ・Seabass Link・MAD MAX(マッドマックス)・クリスタルアイ・フィリップス・DJ(ドライブジョイ)・LeFH-e・Bullcon・ブランドをもっと見る
10ページ目: 自動車用電球・バルブ
商品豆知識

HIDバーナー 4500K D2R/S
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D2R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
サイドリフレクター 欧州マツダ リア右
アイエルモータースポーツ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷付属品ソケット,バルブ質量(kg)0.05色レッド備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクター 欧州マツダ型番ND0-705140加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所リフレクター関連部品品番:ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409,NAB-1530A,ND0-1553,ND0-1554,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1557,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
サイドリフレクター 欧州マツダ フロント右
アイエルモータースポーツ¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷付属品ソケット,バルブ質量(kg)0.05色アンバー備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクター 欧州マツダ型番ND0-705140加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所リフレクター関連部品品番:ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051409,NAB-1530A,ND0-1553,ND0-1554,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1557,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V
PIAA¥8,898税込¥9,7881箱(2個)4日以内出荷純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。6000K(純白光)。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B/LW5B電圧(V)12電力(W)20色温度(K)6000バルブL1B/LW5B明るさ(Lm)5000
U3011 LEDヘッドライト HB3/4
フィリップス¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷配光重視設計LEDヘッドライト。不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす。必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)。灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)。光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)色温度(K)6000光束(Lm)3800バルブHB3/4
スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4
IPF¥8,298税込¥9,1281箱5日以内出荷ハロゲンバルブからお手軽交換で、明るくより濃い「電球色3000K」。取付簡単、コストパフォーマンスに優れた小型エントリーモデル「スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ」。超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化を実現。ロービーム車検対応、優れた配光性能、高い冷却性能で明るさが持続。12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。「耐静電気性試験」「耐サージ試験」「過電圧試験」「耐震動性試験」「連続点灯試験」「耐熱試験」「耐水性試験」「耐粉塵試験」など、。各種試験を実施し、防水等各種対策を実施し製品化。エントリーモデルとしての基本品質を確保。安心の1年保証付き。簡単交換で、ワイドで明るく、悪天候でも視認性の良い、レトロな光LED電球色 3000K(ケルビン) にグレードアップ」出来ます。用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)24/24定格電圧(V)12/24色温度(K)3000保証期間1年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:4400、Lo:3300(二灯分)
POLARG LEDプレミアムバックランプ T20
POLARG¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷バルブ全周とトップ部に高輝度LED10個搭載。圧倒的な明るさとムラのない全方向照射を実現。極性フリーで取付簡単。用途車のバルブ形状T20消費電力(W)6定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)900車検対応対応
POLARG LEDへッドバルブ H4
POLARG¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。用途車のバルブ形状H4消費電力(W)12/12定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)Hi2800/Lo2600
POLARG LEDへッド&フォグバルブ
POLARG¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。用途車のバルブ形状H8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)2800
POLARG HIDプレミアムバルブ
POLARG¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷純正HID交換用バルブです。用途車のバルブ形状D2R/S消費電力(W)35定格電圧(V)85色温度(K)6500明るさ(Lm)6200
LEDルームSMD6灯
AXS(アークス)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷LEDワイド発光。SMD6灯。バッテリーに優しい省電力タイプ。用途車の室内灯形状T10×31幅(mm)70高さ(mm)90奥行(mm)25色温度(K)10000明るさ(Lm)90
4インチオクタゴン DR-ML
IPF¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷北米のトレンド スタイル、角形LEDオフロード(R)ランプ4インチサイズ。超高輝度LED x 4個搭載、明るさ4,800lm(ルーメン)・最光高度56,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:230m / 幅:28mまでの範囲を照射。アンバー/ホワイト2色のマーカーランプは付属のスイッチで切替可能で、明るさ300カンデラ以下の「その他の灯火」に準拠しています。IPFロゴが印象的なダイキャスト製エクストリーム・ガードリムが過酷な状況下で灯体をしっかりと守り、オクタゴン(8角形)のメカニカルなデザインが車両をラギッドな印象に引き立てます。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(4極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT4ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、マーカーランプ切替スイッチ。色マーカランプ発光:アンバー/ホワイト質量(g)単体:780、総2100消費電力(W)30(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)メインビーム:4800(1灯)明るさマーカーランプ:(cd)300以下、メインビーム:(cd)56000(1灯)動作電圧(V)12
純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用
K&M¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷D4R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー
アセントワールド¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2
アセントワールド¥7,498税込¥8,2481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/YE
アセントワールド¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/イエロー質量(g)137タイプHB4電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
イージエクスチェンジLEDユニット
DELTA(デルタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)¥2,898~税込¥3,188~1セット3日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト
サイバーストーク マイクロLED(T6.5型)
サイバーストーク¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T6.5型、LED-T65-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期色メーター内ライト:ラグジーブルー
マイクロLED ラグジーブルー
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T5型、LED-T5-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色ラグジーブルー種類T5型
マイクロLED スーパーホワイト
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト T5型、LED-T5-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色スーパーホワイト種類T5型
マイクロLED アメリカンレッド
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDアメリカンレッド ラバーベース、LED-RUB01-LR(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る熱い赤い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色アメリカンレッド種類ラバーベース
マイクロLED ラグジーブルー
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T5サイドビュー、LED-T5-S-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色ラグジーブルー種類T5サイドビュー
マイクロLED ラグジーブルー
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー ラバーベース、LED-RUB01-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色ラグジーブルー種類ラバーベース
LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット
Seabass Link¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷【特徴】。《専用アダプター》。専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》。標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)9~32(DC)適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット
Seabass Link¥21,980~税込¥24,178~1セット4日以内出荷【特徴】。《配光の最適化》。ハロゲンバルブのロービームとハイビームのそれぞれの発光点と同じ位置にLED 素子をレイアウトし、特殊形状のシェードを採用する事により、優れた配光性能を可能にしました。 《フリッカー対策》。ブルーモーション車にLEDバルブを装着すると、車両の電流制御によりフリッカー(チラつき現象)が発生しますが、キャンセラーで回避し、安定した照射を実現しました。(PLUPH4 には含まれません)仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)1灯分:ハイビーム=55、ロービーム=55全光束(Lm)2灯合計:ハイビーム=8000、ロービーム=8000色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32バルブ種類H4
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2S
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥11,980税込¥13,1781本欠品中ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D3S
LEDバルブ(T16タイプ)
データシステム¥4,498税込¥4,9481台当日出荷LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
ウルトラバック LEDバルブ 2nd
DELTA(デルタ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥679税込¥7471個4日以内出荷T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
LEDバルブ
IPF¥18,980税込¥20,8781個当日出荷12/24V兼用。専用フィラメント型LEDによる抜群の配光性能と明るさ。用途車のバルブタイプH11電圧(V)12/24消費電力(W)28色温度(K)6000明るさ(Lm)6000
HIDバルブ
PIAA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
HIDバルブ
PIAA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)3200
LEDバルブ(T10タイプ)
データシステム¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】色ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】色ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!色ホワイトバルブ形式H4定格電圧(V)12入数(個)2