絞り込み
タイプ
ガラス球形式
口金
ブランド
モノタロウ・RG(レーシングギア)・IPF・PIAA・KOITO(小糸製作所)・SMART[自動車用品]・DELTA(デルタ)・カーメイト・POLARG・STANLEY(スタンレー電気)・サイバーストーク・BRAITH(ブレイス)・カシムラ・Seabass Link・MAD MAX(マッドマックス)・クリスタルアイ・フィリップス・DJ(ドライブジョイ)・LeFH-e・Bullcon・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,261件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ

    LeFH-e(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用 LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用

    LeFH-e
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    T10スモール専用タイプ。12V専用。 6000ケルビンの光を束して発します。スモール専用です。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • LEDライセンスバルブ 白色ナンバー専用 DELTA(デルタ)

    LEDライセンスバルブ 白色ナンバー専用

    DELTA(デルタ)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷
    用途白色ナンバー
  • LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
    タイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • 自動車用LED電球 JKL Components  24V ac/dc JKL COMPONENTS

    自動車用LED電球 JKL Components 24V ac/dc

    JKL COMPONENTS
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライトバー600シリーズ IPF

    LEDライトバー600シリーズ

    IPF
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(MB)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
  • LEDライトバー600シリーズ IPF

    LEDライトバー600シリーズ

    IPF
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(BK)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
  • オートバイ H7 LEDヘッドライト専用アダプター 取付け マウント MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LEDヘッドライト専用アダプター 取付け マウント

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    4日以内出荷
    純正バルブからLEDヘッドライトへ交換する際に純正ソケットの代わりに使用するアダプターです。
    タイプ取付けマウントバルブ型式H7
  • LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金バルブ型式F2/H7電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
  • HIDバルブスーパークリア カーメイト

    HIDバルブスーパークリア

    カーメイト(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。 全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。 開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。
    ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32色温度(K)5000保証期間3年
  • LED T10x37mm SMART[自動車用品]

    LED T10x37mm

    SMART[自動車用品]
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
  • CREE T10 WH 2W DELTA(デルタ)

    CREE T10 WH 2W

    DELTA(デルタ)
    3,490税込3,839
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
  • EVOLVA HID Burner D2C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D2C 6500k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • POWER BEAM H7 130W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM H7 130W

    RG(レーシングギア)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • リアルイエロー H11 100W RG(レーシングギア)

    リアルイエロー H11 100W

    RG(レーシングギア)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
  • POWER BEAM H11 130W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM H11 130W

    RG(レーシングギア)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプH8/H11口金PGJ19-2ガラス球形式T13
  • RG D2S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)

    RG D2S/Rバルブ SHL+5000K

    RG(レーシングギア)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    定格85V35W
  • APPLAUSE H7 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • RG D4S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)

    RG D4S/Rバルブ SHL+5000K

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    定格42V35W
  • ハロゲンバルブ ジョイフル

    ハロゲンバルブ

    ジョイフル
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    青白色タイプH4定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200
  • H4 ピュアホワイトバルブ カシムラ

    H4 ピュアホワイトバルブ

    カシムラ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    鮮烈な明るさと白さの両立。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
    タイプH4口金その他色温度(K)4800
  • H4 イエローバルブ カシムラ

    H4 イエローバルブ

    カシムラ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    タイプH4口金その他色温度(K)2800
  • H4 ノーマルカラーバルブ カシムラ

    H4 ノーマルカラーバルブ

    カシムラ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    白熱色タイプH4消費電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金H4色温度(K)3300
  • HB4ホワイトバルブ カシムラ

    HB4ホワイトバルブ

    カシムラ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    タイプHB4口金その他色温度(K)5200
  • H3ホワイトバルブ カシムラ

    H3ホワイトバルブ

    カシムラ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タイプH3口金その他色温度(K)5200
  • 8灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ

    8灯LEDウエッジ球 T10

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用質量(g)4.6口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×31.9光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯/1chip SMD LED4灯/合計8灯色温度(K)10000明るさ(Lm)99
  • 6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10 カシムラ

    6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用質量(g)3口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)42
  • AIRZERO LEDエクステリアランプ Seabass Link

    AIRZERO LEDエクステリアランプ

    Seabass Link
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。 LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。 純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。
    用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。形状T10ウェッジ(全方位)消費電力(W)1.3定格電圧(V)国産DC12全光束(Lm)103色温度(K)7000極性なし
  • ストラトスブルー 5000K H4 PIAA

    ストラトスブルー 5000K H4

    PIAA(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    当日出荷
    蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
    仕様車検対応タイプH4消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)130/120相当口金その他色温度(K)5000使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
  • promina LED 輸入車向け キャンセラー Seabass Link

    promina LED 輸入車向け キャンセラー

    Seabass Link(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。
    保証期間購入より1年間
  • promina LED 輸入車向け Seabass Link

    promina LED 輸入車向け

    Seabass Link(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。
    保証期間購入より1年間
  • クリスタルヴィジョン フィリップス

    クリスタルヴィジョン

    フィリップス
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ 色温度4300K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
    タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)4300
  • LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPF

    LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K

    IPF(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプH8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
  • HIDバルブ D2 DJ(ドライブジョイ)

    HIDバルブ D2

    DJ(ドライブジョイ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)85
  • ハロゲンバルブ 12V H16 DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H16

    DJ(ドライブジョイ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    タイプH16定格電力(W)19定格電圧(V)12口金PGJ19-3ガラス球形式T15
  • LEDルーム球 BRAITH(ブレイス)

    LEDルーム球

    BRAITH(ブレイス)
    1,298税込1,428
    1セット
    6日以内出荷
    超高感度6SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
    付属品3種アダプタ全光束(Lm)30LED6SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトレギュレータ DELTA(デルタ)

    ライトレギュレータ

    DELTA(デルタ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • インポートカーバルブ 12V 27W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 27W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状S25樹脂ベース定格12V 27W口金W2.5×16d発光色クリア
自動車用電球・バルブ
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
12ページ目: 自動車用電球・バルブ 【通販モノタロウ】 自動車補修部品:自動車用品