絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: AV取付用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,088件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用ヒューズ L 20A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 20A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    当日出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)20色(本体)黄色
  • ドライブレコーダー バックカメラ用延長ケーブル 15m ブロードウォッチ

    ドライブレコーダー バックカメラ用延長ケーブル 15m

    ブロードウォッチ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ドライブレコーダー バックモニターの延長ケーブル 15m
    用途自動車のバックカメラ接続用ケーブル長(m)15
  • 極細LED アンビエントライト DELTA(デルタ)

    極細LED アンビエントライト

    DELTA(デルタ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    2mm厚の極細LED、長さ30cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。流れるオープニングアクション点灯。
    用途車内イルミネーションライト電流(A)0.15電圧(V)DC5電源USB電源電力(W)0.7全長(cm)LED:30
  • スピーカー信号取出しコネクター 日産・スバル車用 ENDY

    スピーカー信号取出しコネクター 日産・スバル車用

    ENDY
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。・バックアップ用電源。・アクセサリー電源
    用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(20ピン)
  • ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ

    ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)

    サトーパーツ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
    材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
  • 超高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    超高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    959税込1,055
    1個
    62日以内出荷
    DC専用フリー電源仕様の超高輝度LED表示灯
    材質(本体)真鍮クロームメッキ(メタルフレーム)定格電圧(V)DC5~60レンズ透明発光色定格電流(mA)1.8~6.0取付径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源取出しコネクター ホンダ車用 東光特殊電線

    電源取出しコネクター ホンダ車用

    東光特殊電線
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    純正の配線を傷つけずに市販のドライブレコーダーやレーダー探知機、ETC車載器などの周辺機器接続に必要な電源を取り出すことができます。オプションコネクター取出しタイプの電源取出しコネクターです。7.5A低背ヒューズ付
    用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・電源取出しコネクター(6ピン)。【付属】低背ヒューズ7.5A
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 2 m 9 極オス成形プラグ - フリー 黒色DIN ケーブルアセンブリこのRS PRO DINケーブルアセンブリによって電子機器を正確に接続することができます。ミニDINなどのコネクタを搭載したデバイス用に設計されています。オフィスや作業場など、家庭やビジネス環境で使用されています。 このアセンブリは、9極のオス成形プラグとフリーエンドのコネクタを備えています。このケーブルアセンブリには、内部の電線を保護するため、耐久性のある黒色PVC絶縁被覆が付属しています。物理的ワイヤサイズが小さく、コンタクト密度が高いため、保護されたデータ信号の送信に適しています。 定格電圧は50V(ボルト)ac/dc 、定格電流は1A(アンペア)AC/DCです。他のRS PRO製品と同様に、優れた耐久性と信頼性を備えています。リード線の長さは 2 m 、外径は 5.2 mm です。これは、通信やコンピュータ用途で一般的に使用されています。特長. DIN(ドイツ規格協会)ケーブルアセンブリ . コネクタA:9極のオス成形プラグ . コネクタ B はフリーエンドです . 長さ: 2 m . 外径: 5.2 mm . 黒色被覆 . フリーエンド DIN ケーブルアセンブリ . PVC被覆 . 定格電圧: 50 V AC/DC . 定格電流: 1 A AC/DCRS PRORS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    仕様コネクタ1 = 9ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 58コネクタ・Xタイプ ターミナル 矢崎総業

    58コネクタ・Xタイプ ターミナル

    矢崎総業
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
    材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
  • Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc WICKMANN

    Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc

    WICKMANN
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dc長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm本体材質 = PA 66動作温度 Min = -40℃シリーズ = MINI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-5 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-5

    EATON(イートン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
    仕様定格電流 = 5Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)5
  • Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 300 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-20 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 300 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-20

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)20
  • 6連カバー付ヒューズブロック カーク

    6連カバー付ヒューズブロック

    カーク
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    埃などを防ぐカバー付き
    用途キャンピングカー用ヒューズブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×92×40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
  • 110差込形ソケット エスコ

    110差込形ソケット

    エスコ
    1,740税込1,914
    1袋(100個)
    翌日出荷
    シェルセット用端子。EA538KH-1で圧着可能です。
  • 24ゲージ4芯シグナルケーブル audio-technica

    24ゲージ4芯シグナルケーブル

    audio-technica
    6,898税込7,588
    1巻(60m)
    8日以内出荷
    ・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。
    長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60
  • ドアチューニングキットプラス audio-technica

    ドアチューニングキットプラス

    audio-technica
    18,980税込20,878
    1セット
    8日以内出荷
    ・三層構造制振吸音材とアルミガラスクロステープで社外からの不要音を軽減。・インナーパネルとドアトリムの隙間をなくす 4 種類の防音材を同封。・スピーカーからの不要な音の反射を抑える吸音材を同封。・使い勝手の良い高比重 1.8 のヴァージンブチルゴム採用。・粘着性と凹凸 への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・ドアトリム外しにもブチルシート施工にも使用可能な 2Way 仕様の専門へらを採用。
    付属品2way仕様の専用へら(1個)材質<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):ブチルゴム・NBR・アルミニウム/スピーカーコースター:ブチルゴム・NBR・アルミニウム<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):ブチルゴム・アルミニウム/アルミガラスクロステープ:アルミニウム・ガラス繊維<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):NBR/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):NBR/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):NBR/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):NBR質量(g)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):約530(1個)/スピーカーコースター:約130(1個)<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):約42(1個)/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):約48(1個)/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):約19(1個)/アルミガラスクロステープ:約175(1個)<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):約24(1個)/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):約7(1個)/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):約0.3(1個)/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):約75(1個)外形寸法(mm)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):500×250 厚さ7.8/スピーカーコースター:200×200 厚さ凹7、凸18<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):Φ120 厚さ2.3/ バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):50×250 厚さ2.3/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):50×100 厚さ2.3/アルミガラスクロステープ:15×50 厚さ0.18<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):590×25 厚さ25/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):590×25 厚さ5/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):外径Φ24,内径Φ8 厚さ5/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1,200×50 厚さ20入数(個)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):5/スピーカーコースター:2<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):8/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):10/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):8/アルミガラスクロステープ:1<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):6/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):9×2/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1
  • バイブレーションコントローラー 高重量タイプ 制振材 audio-technica

    バイブレーションコントローラー 高重量タイプ 制振材

    audio-technica
    2,998税込3,298
    1セット(1枚)ほか
    8日以内出荷
    ・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。・小さい面積ながらも高い性能を発揮する高重量タイプ制振材です。・高比重、 高耐熱のヴァージンブチルゴムと0.1mm厚のアルミニウムシートを採用しました。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要です。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを使用しています。
    材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)4.3
  • アルミガラスクロステープ 制振シート 補強用テープ audio-technica

    アルミガラスクロステープ 制振シート 補強用テープ

    audio-technica
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のアルミガラスクロステープです。。・ドアトリムなどに施工した制振シートを補強することで、デッドニングの効果を更に高めるアイテムです。。・強力な粘着材でしっかり貼り付け、長時間の使用を実現。。・アルミテープの中でもガラスクロスのテープなので、当製品だけでも制振効果が期待できるだけでなく、断熱・保温効果の補強にもご利用いただけます。
    材質アルミニウム・ガラス繊維厚さ(mm)0.18質量(g)約175(1個)外形寸法(mm)15×50入数1
  • サウンドチューニングキット ドア2枚分のデッドニングフルセット audio-technica

    サウンドチューニングキット ドア2枚分のデッドニングフルセット

    audio-technica(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    8日以内出荷
    ・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドチューニングキットです。。・デッドニングに必要なアブソーブウェーブ、サウンドプルーフィングウェーブ、クリップダンパーがドア2枚分セットになっています。・余計な振動、ノイズを軽減させることによってスピーカー本来の能力を発揮できる環境を整えます。。・強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。
    材質【吸音材】アブソーブウェーブ:ニトリルゴム(NBR) 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):ニトリルゴム(NBR) サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):ニトリルゴム(NBR) サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)【吸音材】アブソーブウェーブ:凹7/凸16 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2.5 サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):5 サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):5質量(g)【吸音材】アブソーブウェーブ:約30(1個) 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):約24(1個) サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):約7(1個) サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):約0.3(1個)外形寸法(mm)【吸音材】アブソーブウェーブ:225×165 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):590×25 サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):590×25 サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):外径Φ24/内径Φ8入数【吸音材】アブソーブウェーブ:2 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2 サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):4 サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):9×2
  • パイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル カナテクス

    パイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル

    カナテクス
    3,412税込3,753
    1個
    当日出荷
    市販のパイオニア製8インチ/9インチカーナビゲーションシステムおよび200mmワイドナビゲーションシステムを取付けする場合に使用する電源ケーブルです。
    構成部品電源ケーブル(16P)
  • ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGE[溶接用品]

    ヘッド・フォグライト変換コネクター

    BRIDGE[溶接用品]
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
    用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。長さ(cm)190
  • ビルトインカメラ データシステム

    ビルトインカメラ

    データシステム
    11,980税込13,178
    1箱
    6日以内出荷
    ビルトインカメラ BIC263は、取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用。フロント、サイド、リアなどニーズに合わせた装着が可能です。水平画角180°の広範囲を見渡せるワイド映像で運転時の視界をサポート。埋め込みタイプなので目立たず自由に取り付けできます。
    付属品カメラ本体、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、ホールソー、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC質量(g)17(ケーブル除く)電源(V)DC12有効画素数約40万画素消費電力(mA)約37解像度(水平)480TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCMOSヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】180/【垂直】110外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(露出部)28×12、(埋込部)23×15出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
  • ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    6,890税込7,579
    1セット
    翌日出荷
    セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • ヒューズ電源付メスソケット(平型・ミニ平型) RIDEZ(ライズ)

    ヒューズ電源付メスソケット(平型・ミニ平型)

    RIDEZ(ライズ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    平型・ミニ平型15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
    用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に仕様管ヒューズ5A付許容電流(A)5使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下電線長さ(m)約2ヒューズ(交換)15ARoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.75相当
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シガーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-24
  • アンビエントライト オプション3分岐ケーブル DELTA(デルタ)

    アンビエントライト オプション3分岐ケーブル

    DELTA(デルタ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    Dアンビエントライトの複数延長取り付けに最適
    用途3.0A対応3分岐1.2m延長USBケーブル長さ(cm)120
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCITAY用 30A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)30
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCITAY用 25A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)25
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCITAY用 20A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)20
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCITAY用 15A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    JTCIMCB用 20A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)20
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTCIMCB用 7.5A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)7.5
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    JTC2025用 15A 10個入
    全長(mm)32電流(A)15太さ(mm)6.5
  • ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    699税込769
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで絶縁されたオス型のギボシ端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.8全長(mm)21外径(Φmm)4適合サイズ(mm)メスギボシ:3.9
  • ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続 ガレイラ

    ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続

    ガレイラ
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
  • 自動車用ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    自動車用ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品]
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    用途電納品の保護セット内容平型ヒューズ10種・ミニ平型ヒューズ10種・低背ヒューズ10種・マイクロ2ヒューズ7種、合計37種類370個、ヒューズプラー2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズ PEC

    ミニ平型ヒューズ

    PEC
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    当日出荷
    平型ヒューズをより小型にしたヒューズ
    用途ヒューズ切れの交換およびアフターパーツ取付に電流(A)1定格電圧(V)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • TVアンテナ変換コード パイオニア用 ENDY

    TVアンテナ変換コード パイオニア用

    ENDY
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
    適合メーカーパイオニア用
  • オプションコネクターハーネス Bullcon

    オプションコネクターハーネス

    Bullcon
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    車両オプションコネクターから簡単安全に電源や信号線の取り出しができます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。
  • ヒューズボックスキット MTA

    ヒューズボックスキット

    MTA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
    用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用材質PA66(ボトムカバー)寸法H(mm)63寸法D(mm)88寸法W(mm)133材質(ハウジング)PA66、GF25、VC取付穴径(Φmm)8.2材質(カバー)PC適合電線サイズ(sq)1~2

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品