カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(86)
- エーモン(196)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(109)
- JTC(101)
- カナテクス(96)
- エスコ(87)
- ENDY(86)
- NAVC(ナビック)(66)
- Bullcon(62)
- audio-technica(59)
- EATON(イートン)(50)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(29)
- ALPINE(27)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- RS PRO(20)
- ブランドをもっと見る

最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 10Ω
アムトランス¥629税込¥6921本3日以内出荷音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応![防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616829-251222-02.jpg)
防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット)
GB[制御機器]¥729税込¥8021本3日以内出荷コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。ケーブル長(m)0.2防塵防水性能IP65コネクタ2極
自動車用ヒューズホルダー
ノーブランド¥599税込¥6591個3日以内出荷自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。備考連結可能内容自動車用色(本体)黒
防水コネクタ延長ケーブル20m 車載カメラ/航空コネクタ
ブロードウォッチ¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷航空コネクタM12-4ピン オス-メス。トリガー線付き。電源入力 12-24V対応。耐候性&耐衝撃性用途普通車から大型車まで幅広い車種のカメラ映像用ケーブル長さ(m)20
スピーカー信号取出しコネクター ホンダ車用
ENDY¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。・バックアップ用電源。・アクセサリー電源用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(24ピン)
スピーカー信号取出しコネクター トヨタ・ダイハツ用
ENDY¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。・バックアップ用電源。・アクセサリー電源用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(10ピン)。・オーディオハーネス(6ピン)
平型端子250型カプラー メス
マリンテック¥379税込¥4171式4日以内出荷平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!。ロック機能付き。LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!。簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス購入時に選択材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ![ダイオード6A(10本入)DC12V用 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636608-250814-02.jpg)
ダイオード6A(10本入)DC12V用
BRIDGE[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581袋(10個)6日以内出荷【使用可能電流】DC12V車:6A以下、DC24V車:使用不可用途電流の逆流・回り込みを防止します。全長(mm)約265適合電線サイズ(AWG)18入数(本)10![電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシメス】 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636599-250814-02.jpg)
電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシメス】
BRIDGE[自動車用品]¥799税込¥8791セット(5本)7日以内出荷用途電線の分岐にご使用ください。全長(mm)225タイプメス許容電流(A)8AWG18入数(本)5
急速充電対応USBポート トヨタAタイプ
Hearts¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷・Heartsの急速充電対応USBポート、UPTYACN001です。・トヨタAタイプの急速充電対応 USBポートが2つをカプラーオンで取付可能です。・最大容量出力3A/5A。夜間でもわかりやすいホワイトイルミネーション付きです。セット内容本体×1、取扱説明書色イルミネーション:ホワイト保証期間初期不良/配送時保証あり適合車種ハイエース/レジアスエース、年式:2013/11~、4型~現行、※1型~3型対応用有り、型式:TRH/KDH/GDH2## バン スーパーGL/ワゴンGL、タイプ:ワイドボディ/標準ボディ
ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材
NAVIC(ナヴィック)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷クレールオリジナルのデッドニングセット、CR7400です。クレールが厳選した制振材・防音材・吸音材をセットにしたオリジナルキットです。施工に便利なへら付きでDIYの方にもぴったり!。素材にこだわり高い制振効果と作業性を両立。制振材は施工箇所の形状に合わせ、はさみで簡単にカットできます。付属のへらでしっかりと圧着することで高い制振効果を発揮します。不要音を吸収する吸音材は制振材付き。制振と吸音を一度に施工できます。スピーカー外周に防音材を施工することで音の回り込みを防ぎ、しっかりと音を前に押し出します。セット内容<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:5個/制振シート(円形) アウターパネル用:2個/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:8個、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:2個、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:2個、専用ヘラ:1個厚さ(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:2.3/制振シート(円形) アウターパネル用:2.3/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:2.3、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:凹7/凹18、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:25外形寸法(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:500×250/制振シート(円形) アウターパネル用:Φ120/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:50×100、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:200×200、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:590×25
オーディオ八一ネス ニッサン車速 12P
アガタ¥499税込¥5491個翌々日出荷純正12ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。用途オーディオハーネス
オーディオ八一ネス トヨタ.スズキ車速 5P
アガタ¥379税込¥4171個7日以内出荷純正5ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。用途オーディオハーネス
プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)
エーモン¥819税込¥9011個3日以内出荷車内・車外・材質問わず接着できる用途PP・PEへの接着に色白テープ幅(mm)10基材アクリルフォーム温度範囲(℃)使用可能:-20~150℃テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系粘着剤特性最強粘着
ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)
サトーパーツ¥849税込¥9341個当日出荷ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※リード線片側約20cm付き。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス
サイバーストーク¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (スズキ 純正オーディオ24ピン用)、SZ24です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。適合車種アルト (RS含む) 年式:R3/12~ 型式:HA37S/HA97Sエブリイ ワゴン 年式:R4/4~ 型式:DA17Wスイフト 年式:R5/12~ 型式:ZCDDS/ZCEDS/ZDDDS/ZDEDSスペーシア 年式:H29/12~R5/11 型式:MK33V/MK53Sスペーシアカスタム 年式:R5/11~ 型式:MK54S/MK94Sソリオ/ソリオバンディット 年式:R2/12~ 型式:MA27S/MA37S/MA47Sハスラー 年式:R2/1~ 型式:MR52S/MR92Sアルトラパン/アルトラパンショコラ 年式:R4/6~ 型式:HE33SワゴンR(スティングレー/カスタムZ/スマイル) 年式:R4/8~ 型式:MH35S/MH55S/MH85S/MH95S
Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具
コーニング¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。トラスコ品番355-6972材質本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック幅(mm)25全長(mm)156高さ(mm)113適合コネクタUB2A、UR2、UY2、UY
【車種専用】テレビキット(オートタイプ)
データシステム¥18,980税込¥20,8781箱6日以内出荷停車中以外は映像が映らない純正ナビの映像を走行中も楽しめるようになるテレビキット。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品です!スイッチレスのオートタイプなら取り付けるだけでテレビ視聴が可能になるため、本製品のON/OFF操作が必要ありません。また、取付もシンプルで室内のイメージを損なわず装着できます。※切替スイッチを追加することはできません。付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)その他重要:本製品は車種専用です。車種・年式またはナビゲーションの機種により製品の品番が異なります。ご購入前に必ずデータシステムホームページにて最新適合情報をご確認ください。寸法(mm)テレビコントロールユニット:幅60×高さ13×奥行37(突起部除く)※品番によってケース形状、サイズが異なる場合があります。質量(g)38(本体)
RS PRO, DINケーブル
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷コネクタ1 = 4ピンMini-DIN。コネクタ 2 = 4ピンMini-DIN。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 15m。外被色 = 黒。ケーブルタイプ = S-Video。。Sビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応![平型187型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871338-241010-02.jpg)
平型187型端子オス・メススリーブセット
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷平型端子187型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC色透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25![分岐タップ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871277-241010-02.jpg)
分岐タップ
BRIDGE[自動車用品]¥27,980税込¥30,7781セット(500個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れており、電線の被覆を剥くことなく、工具使用で容易に分岐または貫通タップを作成いただくことが可能です。用途電線の分岐や配線コードの接続に材質(本体)ナイロン、(接触子)スズメッキ黄銅製色白入数(個)500適合電線サイズ(sq)AV(S)0.18~0.36
Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac C10G25
EATON(イートン)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = 5ST定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-20
EATON(イートン)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)20
Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-6
EATON(イートン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)6
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続キット ホンダ車用
東光特殊電線¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷ホンダ車の純正バックカメラを市販のAVナビゲーションに接続する時に使用します。<適合車種>一部抜粋 。いずれも(ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車)。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。他車種、詳細については適合表をご確認ください。用途・ノーマルビュー固定仕様。(ビュー切替機能付きカメラをノーマルビューに固定します)。1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル。耐寒・耐熱シース材
自動車用ショート管ヒューズセット
エスコ¥2,420税込¥2,6621箱翌日出荷セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
自動車用管ヒューズセット
エスコ¥6,990税込¥7,6891セット当日出荷セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。






![防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616829-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 4極メス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616750-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 4極オス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616786-251222-02.jpg)






![ダイオード6A(10本入)DC12V用 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636608-250814-02.jpg)
![電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシメス】 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636599-250814-02.jpg)












![スピーカー用配線 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871417-241010-02.jpg)
![平型187型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871338-241010-02.jpg)
![分岐タップ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871277-241010-02.jpg)


















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)