絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: AV取付用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,088件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用 ENDY

    バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用

    ENDY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。
    車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コードホンダ車用 ENDY

    アンテナ変換コードホンダ車用

    ENDY(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
    仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプラグ分配ケーブル ENDY

    ピンプラグ分配ケーブル

    ENDY
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
    仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線コード JTC

    配線コード

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全長(m)30使用可能電力12V-約252W、24V-約504WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオアンテナ延長ケーブル 2m ENDY

    ラジオアンテナ延長ケーブル 2m

    ENDY
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ラジオアンテナケーブルを延長します。
    仕様耐寒・耐熱シース材タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)2ケーブル(同軸)3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスパネル日産用 2DIN ENDY

    フェイスパネル日産用 2DIN

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
    用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時にタイプ2DINワイド仕様車メーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具24型十字型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型十字型フラット

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0835材質スチール形状24型十字型フラット質量(g)62穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数5長さL2(mm)100幅W(mm)24長さL1(mm)105
  • 30系プリウス専用 フロントコンソール電源BOX 槌屋ヤック

    30系プリウス専用 フロントコンソール電源BOX

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットから電源供給。 配線しやすいギボシ端子付き。 純正パネルごと交換の簡単装着。 オーディオ中継側USBポートを使用して、iPhoneやiPod等をカーオーディオに接続可能。 給電側USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone携帯電話等を充電できます。
    電流(A)USB最大1.2A/ソケット最大6A電圧(V)DC12
  • シャークアンテナ SMAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    シャークアンテナ SMAタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
    用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
  • ナビ用配線コネクタ Beat-Sonic

    ナビ用配線コネクタ

    Beat-Sonic
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用。車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き
    用途ナビ用配線コネクター
  • ミニゴリラ対応GPSアンテナ アークヒル

    ミニゴリラ対応GPSアンテナ

    アークヒル
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ミニゴリラ専用マグネット取付GPSアンテナ。
  • 10ゲージ配線キット アークヒル

    10ゲージ配線キット

    アークヒル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。
    セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
  • クワ型端子 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    クワ型端子

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合電線(mm2)0.5~1.25
  • ギボシ端子 110シリーズM LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ギボシ端子 110シリーズM

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~1.25
  • ギボシ端子 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ギボシ端子

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    919税込1,011
    1パック(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~2
  • 車速センサーコネクター ENDY

    車速センサーコネクター

    ENDY
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷
    車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。
    仕様取付け用端子タイプ5ピンメーカートヨタ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉端接続子 日立オートパーツ&サービス

    閉端接続子

    日立オートパーツ&サービス
    2,398税込2,638
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質端子/銅(スズメッキ)、絶縁被覆/ポリプロピレンタイプ絶縁被覆付
  • インテークアダプタープラグ OHNO(大野ゴム工業)

    インテークアダプタープラグ

    OHNO(大野ゴム工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    パーツNo.16175-JG31A
  • バッテリープレートキット OHNO(大野ゴム工業)

    バッテリープレートキット

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    パーツNo.31512-SJ6-000
  • 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コネクター 50個

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    既存の配線を切断せず、割り込ませて電流を分岐できる金具です。
    用途配線の分岐にレッド適合電線サイズ(sq)0.3~0.75
  • 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]

    分岐配線コネクター(50個)

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    既存の配線を切断せず、割り込ませて電流を分岐できる金具です。
    用途配線の分岐にレッド適合電線サイズ(sq)0.3~0.75
  • 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]

    分岐コード低背ヒューズ用 10本

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ETC・ナビ・テレビの電源の取り出しに便利です。10Aヒューズ付。ヒューズボックスから簡単に電源がとれます。既存の電装品用のヒューズと後付けの電装品用のヒューズで安心。
    用途(低背用)ヒューズの交換にレッド最大電流(A)20(12V・24V兼用)
  • ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]

    ヒューズセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1セット(6種類×96個)
    3日以内出荷
    ヒューズサプライヤー、サーキットテスター付き、ヒューズ(30A,25A,20A,15A,10A,5A×各16個 計96個)
    用途ヒューズの交換に付属品ヒューズサプライヤー・サーキットテスターヒューズ30A、25A、20A、15A、10A、5A(6種)
  • スマートフォンミラーリングケーブル Bullcon

    スマートフォンミラーリングケーブル

    Bullcon
    3,898税込4,288
    1セット
    5日以内出荷
    USB Type-C搭載のiPhoneと、HDMI端子入力搭載のディスプレイオーディオやナビゲーションを接続することで、映像のミラーリング及びストリーミング再生が可能。接続や操作が簡単。様々な動画やダウンロード動画に対応。
    ケーブル長(m)メイン:1.0(USB Type-A)/1.8(USB Type-C)、延長:0.2端子USB Type-A/Type-C
  • ”ジョイント金具40型L” TRUSCO

    ”ジョイント金具40型L”

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番283-1791材質スチール、表面処理:クロメートメッキ仕上げ板厚(mm)2穴数6個幅W(mm)40長さL1(mm)145穴径(mm)7
  • カーHDMIアダプター Bullcon

    カーHDMIアダプター

    Bullcon
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    CarPlay機能を有するUSBにつなぐだけ、簡単取付・簡単操作でディスプレイオーディオでHDMI機器を使用可能。スマートフォン・ストリーミングデバイス・DVDプレーヤーなど多種多様な機器を接続可能。色々な動画アプリやダウンロード動画に対応しており、お気に入りの映像コンテンツを車両の大画面に映せることで長距離の移動や待ち時間を楽しく。USBを接続すると自動認識し本製品の起動画面が表示され、特殊な操作は不要でいつも通り操作するだけ。多種多様な機器を接続可能で、色々な動画アプリやダウンロード動画に対応。
    セット内容メインユニット,USB変換アダプター,取扱説明書保証書質量(g)46(USB Type-Aケーブル含む)電源USB5V(消費電流500mA以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×14×58HDMI規格StandardHDMI1.4認定取得【技術基準適合認定】220-J10298USBUSB Type-A
  • 自動車用平型ヒューズセット エスコ

    自動車用平型ヒューズセット

    エスコ
    4,900税込5,390
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。
    定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
  • 自動車用低背ヒューズ エスコ

    自動車用低背ヒューズ

    エスコ
    680税込748
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    入数:10個。
    寸法(mm)8.7×10.9定格電流(A)30色(ハウジング)緑色
  • 自動車用ターミナルキット (Bタイプ) エスコ

    自動車用ターミナルキット (Bタイプ)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ギボシ形プラグ0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・110差込形プラグ0.5~1.25mm2用(20個)・110差込形ソケット0.5~1.25mm2用(20個)・250差込形プラグ0.5~2.0mm2用(20個)・250差込形ソケット0.5~2.0mm2用(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)(20個)・110シェルセット(4極)(2組)・250シェルセット(2極)(1組)・スプライス1.25~2.0mm2(20個)・圧着工具(全長210mm)。
    能力ビスカッター:M3・M4・M5ケース寸法(mm)260×145×27(H)材質(ケース)プラスチック圧着範囲(mm2)1.25・2.0・5.5能力(mm2)皮むき:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5総質量(kg)0.55
  • 自動車用コード (CAVS) エスコ

    自動車用コード (CAVS)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1本
    翌々日出荷
    CAVS線。撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。導体 素線:7本、形状:円形圧縮 計算断面積:0.3718mm2、外径:約0.7mm、最大導体抵抗:0.0502Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)125長さ(m)25許容電流(A)8公称断面積(mm2)0.3絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.4被覆材ビニール(PVC)
  • 管ヒューズセット エスコ

    管ヒューズセット

    エスコ
    8,580税込9,438
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
    RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
  • 管ヒューズ エスコ

    管ヒューズ

    エスコ
    565税込622
    1パック(10本)
    翌日出荷
    入数:10本。電気的特性B種(普通溶断型)。EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応。RoHSⅡ対応品。PSEマーク取得商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーシングケーブル エスコ

    アーシングケーブル

    エスコ
    3,930税込4,323
    1本
    翌々日出荷
    ボディアース用大容量タイプ。NS(小ポール)タイプ用。非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース。純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
    材質銅 (特殊スズメッキ)穴径(Φmm)端子:8公称断面積(mm2)30
  • アーシングケーブル用ターミナル エスコ

    アーシングケーブル用ターミナル

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌々日出荷
    12Vアーシングケーブル専用。ポールに直接取り付け、アーシングケーブルを接続できます。
    適合ポール:Nタイプ (大)材質電池鉛製径(Φmm)ボルト:8
  • LEDランプ DAIKO(大光電機)

    LEDランプ

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 推奨調光範囲(20%~100%) Ra83
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION

    プッシュプルスイッチ[OFF-ON]

    FUNCTION
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。
    極数単極単投取付穴径定格DC12V / 6A端子形状ネジ(M3)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON(オルタネイト)RoHS指令(10物質対応)対応有効板厚(mm)3実装タイプパネル取付(ナット締付)
  • オスコンタクトピン LINKMAN

    オスコンタクトピン

    LINKMAN
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    配線用コネクタのオスハウジングに使用するオスコンタクトピンです。 メスハウジングにはメスコンタクトピン(L-F-14)を使用します。
    温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
  • OBD2カバー付きコネクタ GB[制御機器]

    OBD2カバー付きコネクタ

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル自作に最適なカバー付のOBD2コネクターです。 OBDII・オスタイプのカバー付コネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。 電線の取り付けははんだ付けです
    付属品コネクター本体、ケーブルグランド、取付ビス定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(オス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合ケーブル外形約7mmまで対応適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 180Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 180Ω

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)180
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 100kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 100kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値100KΩRoHS指令(10物質対応)対応

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品