カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(86)
- エーモン(196)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(109)
- JTC(101)
- カナテクス(96)
- エスコ(87)
- ENDY(86)
- NAVC(ナビック)(66)
- Bullcon(62)
- audio-technica(59)
- EATON(イートン)(50)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(29)
- ALPINE(27)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- RS PRO(20)
- ブランドをもっと見る
![ギボシターミナル BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630879-220615-02.jpg)
ギボシターミナル
BRIDGE[自動車用品]¥599税込¥6591袋(100個)7日以内出荷頻度の高い用途に合わせたセット用途配線コードの確実な接続に。材質黄銅タイプメス適合電線サイズ0.5~2.0sq
ヘッドライトコントローラー
Bullcon¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷自動的にヘッドライトのみを消灯させるので、面倒なスイッチ操作から解放されます。用途ヘッドライトを自動で消灯適合車種アルファード/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30 、ヴェルファイア/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30、ヴォクシー/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、エスクァイア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、ノア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、C-HR/年式R2/8~/型式NGX10.50/ZYX10、プリウス/年式R2/7~/型式ZVW5#、プリウスPHV/年式/R2/7~/型式ZVW52、ハイエース/年式R2/5~/型式GDH2##/KDH2##/TRH2##、ランドクルーザープラド/年式R2/8~/型式GDJ15#/GRJ15#/TRJ150
コルゲートチューブ
マルエム(自動車用品)¥9,898~税込¥10,888~1箱(50m)ほか6日以内出荷スリット(切れ目)加工がしてありますので容易に複数の電線の結束・保護ができます。 軽量で曲げやすく、復元力も抜群です。 衝撃や圧縮に強く作業性に優れた特徴を持っています。 切断はナイフ等で簡単にできます。 自己消火性を持つ難燃タイプで、熱に強い素材を使用しています。用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束用など材質ポリプロピレン形状スリット切込み有色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
映像切替アダプター
Beat-Sonic¥8,298税込¥9,1281個当日出荷2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用。ノイズに強いアルミシールドケース採用セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1切替方式リレー制御電圧(V)リモート:DC12(DC10~14)端子形状RCAジャック×3消費電力(mW)リモートON時:500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56
HDMI変換ケーブル
Beat-Sonic¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。仕様金メッキ採用長さ(cm)13材質(ケース)ABS樹脂HDMI規格1.4a入出力端子HDMI タイプA⇔Micro HDMI タイプD
HDMIケーブル
Beat-Sonic¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷ハイスピード HDMIケーブル。端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2M。フルハイビジョン対応 。4K/2K対応(4096×2160) 。イーサネット(HEC)対応 。3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) 。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
防滴・絶縁スリーブ
住友電装¥789税込¥8681袋(20個)当日出荷防滴タイプ。 エンジンルームや二輪車用としてご使用いただけます。 接続の際はカチット手ごたえのあるところまでしっかり差し込みオス・メスに隙間がないように装着してください。材質NBR色黒適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング3極F(メス端子用)
JTC¥669税込¥7361個5日以内出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング&端子セット
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 21種類セット内容ハウジング各1個、端子&防水栓各10個RoHS指令(10物質対応)対応![クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261056-191216-02.jpg)
クワ型端子
BRIDGE[自動車用品]¥2,198税込¥2,4181袋(25個)当日出荷アースを取るときに便利です。用途アースコードの取付に材質黄銅色銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けクリックスイッチ
エーモン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。マウスのようなクリック感のある押し心地。貼るスイッチ(両面テープ付)付属品両面テープスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300発光色ブルーコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
HDMI変換アダプター
データシステム¥7,598税込¥8,3581個欠品中本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・MicroHDMI変換ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く)消費電流(mA)最大約220充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0入力端子HDMI(タイプA)×1系統出力端子RCA端子×1系統(映像/音声)
リアカメラ入力ハーネス
データシステム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トヨタ/ダイハツ/ホンダ/日産/マツダ/三菱/スズキのディーラーオプションナビや市販ナビ(イクリプス/クラリオン/パイオニア)に幅広いメーカーのリア(バック)カメラが接続できる専用リアカメラ入力ハーネス。 リアカメラ入力ハーネスは、ナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取り付け。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
リアカメラ入力ハーネス
データシステム¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷トヨタ/ダイハツ/ホンダ/日産/マツダ/三菱/スズキのディーラーオプションナビや市販ナビ(イクリプス/クラリオン/パイオニア)に幅広いメーカーのリア(バック)カメラが接続できる専用リアカメラ入力ハーネス。 リアカメラ入力ハーネスは、ナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取り付け。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
カメラ接続アダプター
データシステム¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
カメラ接続アダプター
データシステム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
テレビキット
データシステム¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切換タイプ本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)![8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166798-190701-02.jpg)
8極ヒューズブロック
BRIDGE[自動車用品]¥5,598税込¥6,1581個当日出荷用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数8極適合規格ミニ平型ヒューズ
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥3,098税込¥3,4081セット4日以内出荷スバル車へカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥2,798税込¥3,0781セット3日以内出荷スズキ車へカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。ステアリングリモコン接続コード付
リアカメラ変換コネクタ
NAVC(ナビック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷RCAオスコネクタをケンウッド用5Pコネクタへ変換することができます用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、ケンウッドのナビゲーションでお使いいただく際に使用タイプケンウッド用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)8P
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥2,198税込¥2,4181本12日以内出荷ケンウッド用、多くの車種でステアリングリモコンハーネスでお使いいただくことができます用途ケンウッド製ナビゲーション装着の際に使用タイプケンウッド用ステアリングリモコンハーネスメーカー汎用ピン数(ピン)7P
インナーバッフルボード(トヨタ車用)
ALPINE¥4,798~税込¥5,278~1セット(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。![平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376144-161012-02.jpg)
平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(5セット)当日出荷組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。セット内容ホルダー5個×端子10個RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式)
MTA¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷マキシヒューズ専用組立式ホルダー。取付に必要なターミナル(1.5~2.5mm2)2個。カバーセカンダリーロック、固定プレート付きセット内容組立式ホルダー・固定ステイ・ターミナル×2RoHS指令(10物質対応)対応
車速センサーコネクター
ENDY¥999税込¥1,0991セット7日以内出荷ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。仕様取付け用端子添付タイプ12ピンメーカー日産/'08年~(H.20~)RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード 日産車用
ENDY¥3,098税込¥3,4081セット当日出荷純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応





![ギボシターミナル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630879-220615-02.jpg)










![[4極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731023-210510-02.jpg)


![クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261056-191216-02.jpg)







![リレーボックスキット・ISOミニリレー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166807-190701-02.jpg)
![8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166798-190701-02.jpg)
![ロッカースイッチ(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166527-190701-02.jpg)
![マウントベース BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166475-190701-02.jpg)







![平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376144-161012-02.jpg)

![平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078465-150814-02.jpg)
![平型ヒューズ分岐コード BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078298-150814-02.jpg)









![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)