カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナビス(アズワン)(84)
- 松吉医科器械(32)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(31)
- アズワン(19)
- ERECTA(エレクター)(15)
- Sentry(13)
- 日本医理器材(11)
- iFixit(アイフィックスイット)(10)
- サンコー(三甲)(8)
- サカセ化学工業(7)
- 河淳(7)
- ハクゾウメディカル(7)
- ヒマラヤ化学(7)
- エムテートリマツ(6)
- タイホー工業(5)
- TENMA(天馬)(5)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(4)
- 伊藤忠リーテイルリンク(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

棚上用ボックス
TENMA(天馬)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)4日以内出荷下部に取っ手が付いた棚上用の布製ボックスです。棚上から引き出しやすい取っ手付きです。高いところに収納しても引き出しやすい便利な設計にしました。防虫剤ポケットが付いているのもワンポイントです。シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。用途収納用品に。クローゼットの収納に。材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙色グレー高さ(mm)外形:200奥行(mm)外形:370
インナーボックス
TENMA(天馬)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷丈夫な布を使用した布製ボックスです。衣類引き出し内を整理整頓するのに最適です。シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。用途収納用品に。洋服やタオルなど整理・収納に。トラスコ品番458-0624材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙色グレー高さ(mm)外形:130奥行(mm)外形:380容量(L)18間口(mm)外形:400
トップトラックシステムメトロマックスQセット
ERECTA(エレクター)¥1,798,000税込¥1,977,8001式31日以内出荷幅(mm)通路幅:963段数4外形寸法D(mm)1220外形寸法W(mm)4011外形寸法H(mm)2200ユニット数移動ユニット:4
クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズ
ナビス(アズワン)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
カテーテル収納シェルフ NV-Wシリーズ
ナビス(アズワン)¥119,800~税込¥131,780~1個24日以内出荷レイアウト変更時なども移動が容易な軽量タイプです。用途に合わせて任意の位置にフックを調整可能です。完成品のためすぐに使用できます。
木製トレー 90×40cm 61-810-31シリーズ
アズワン¥12,200税込¥13,4201個7日以内出荷※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。、【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】、商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
耐火金庫 HS-TEシリーズ
アズワン¥118,000~税込¥129,800~1台7日以内出荷から18日以内出荷コンピューターロック、扉の開閉は、暗証番号入力とシリンダーキーの併用タイプです。テンキー操作により、2種類の暗証番号(4~8桁)を簡単に設定できます。LEDランプによる動作表示がされます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
新聞ストッカー グレー
アズワン¥3,920税込¥4,3121個3日以内出荷所定の方法であらかじめひもをセットしておけば、新聞を楽に縛ることができます。仕様●材質:リサイクルPP●外寸(mm):340×260×335●有効内寸(mm):300×220×325アズワン品番67-7313-99
スタックケース用ベース 1個
日本ホップス¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷スタックケースA4E、A4Sの下に敷くベース仕様●サイズ:W900×D460×H32mm●スチール製アズワン品番62-2717-37
スタックケース 5箱 A4シリーズ
日本ホップス¥17,980税込¥19,7781セット(5箱)4日以内出荷ダンボール二重構造で、積み重ねても潰れにくい耐久性 正面(前面)開閉式で、中段箱でも出入れしやすい 積み重ねられる5箱1セット
14徳ツール
ウィキャン¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷1台あれば多用途に使える便利な多徳ツール アウトドア・レジャーに重宝仕様●サイズ:H9.0×W2.5×D2.3cm(収納時)●材質:ステンレス・PP●使用可能機能●▼ナイフ●▼プラスドライバー●▼マイナスドライバー●▼穴あけ●▼ヤスリ●▼爪磨き●▼糸通し●▼コルク抜き●▼栓抜き●▼ハサミ●▼缶切り●▼針はずし●▼ウロコ取り●▼のこぎりアズワン品番68-4067-04
ハニカム パーティション 8P 1セット 8個入
タイガークラウン¥2,098税込¥2,3081セット(8個)9日以内出荷スナップ留めで、簡単にパーティション(仕切り)が増やせます。 下着や靴下・手袋・ベルト・ネクタイなどの整理に大活躍!仕様●サイズ(約):本体/幅430×奥行41×高さ70mm、1マス/88×78×70mm(8枚)●包装状態:化粧箱入●材質:ポリプロピレン●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-20度アズワン品番67-4779-93
スベランドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,698税込¥10,6681式6日以内出荷油や汗が付いても滑りにくい特殊形状・材質のグリップを備えたドライバー。 ドライバー先端は強力マグネット付。 ハンマー等で叩ける貫通タイプ。 ドライバー軸根元に六角ボルスターを備えているため、スパナやめがねレンチを用いた増し締め・緩めが可能。仕様●内容品:プラスドライバー×3本(No.1、No.2、No.3)、マイナスドライバー×3本(0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0)、スタビードライバー×2本(+No.2、-0.8×6.0)アズワン品番67-5849-60
PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ
アズワン¥6,690税込¥7,3591個7日以内出荷PP製バスケットは汚れても水洗いOK! スタンドは上下反転させると高さを変えた2WAYでの使用が可能 スタッキングして収納できます。
PP製角型バスケット用スタンド 61-655-38シリーズ
アズワン¥4,790税込¥5,2691個6日以内出荷PP製バスケット用のスタンド お菓子やパン以外にも雑貨などの陳列でも重宝します。仕様●素材:スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅40.6×奥行30.6×高さ25~40cmアズワン品番68-0588-77
オールロックキャビネット物品用 オプション品
宮成製作所¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷オールロックキャビネット物品用 MCシリーズ用のトレーです。材質再生ポリカーボネート色ダークスモーク内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×70アズワン品番65-3723-54
Moray Driver Kit
iFixit(アイフィックスイット)¥4,898税込¥5,3881セット翌々日出荷Moray Driver Kitは、ほとんどの電子機器や家庭用の修理に役立つ交換式ドライバーキットです。数千件のiFixit修理マニュアルのデータから組み合わせを選択して構成されているため、プロの修理技術者から日曜DIYまでのニーズに対応できます。仕様●【キット内容】●磁石式ケース●区画付きパーツトレイとして使えるカバー●4mmドライバー(SIM取り出しピン付き)●交換ビット32種[交換ビット32種内訳]●▼Phillips - 000, 0, 1, 2●▼Flathead - 1, 2.5, 4 mm●▼Torx - T3, T4, T5●▼Torx Security - TR6, TR8, TR10, TR15●▼Pentalobe - P2, P5●▼Hex - 1.5, 2.5, 3, 4 mm●▼Tri-point - Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver - 2.5, 5 mm・Gamebit - 3.8, 4.5 mm●▼Triangle - 2, 3 mm●▼iPhone Standoff Bit・Oval Drive●ケース寸法:22×78×124mm●ビット材質:S2●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●ドライバー材質:ポリマー●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-77
Manta Driver Kit 112種入
iFixit(アイフィックスイット)¥15,980税込¥17,5781セット8日以内出荷iFixitのビット交換式ドライバーシリーズ最多の112種入り「Manta Driver Kit」。様々な機器に対応可能な、修理愛好家のためのコンプリートセットです。仕様●ビット内容●【4mm Screwdriver Bits】●▼Phillips:000, 00, 0・Flathead:1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Torx:T2, T3, T4, T5・Torx Security:TR6, TR7, TR8●▼Pentalobe:P2, P5, P6・JIS:J000, J00, J0, J1●▼Hex:0.7, 0.8, 1.3, 1.5mm●▼Hex Security:2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Tri-point:Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver:2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5mm●▼Gamebit:3.8, 4.5mm・Spanner:4, 6●▼Triangle:2, 2.2, 2.6, 3mm・SIM Eject Bit●▼Oval Drive・Magnetic Pickup●▼iPhone Standoff●【1/4in Screwdriver Bits】●▼Phillips:1, 2, 3・Flathead:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Torx Security:TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR35, TR40●▼Hex Security:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Hex Security SAE:1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4●▼Square:0, 1, 2, 3●▼Spanner:8, 10, 12●▼Pozidriv:PZ0, PZ1, PZ2, PZ3●▼Torq-set:6, 8, 10・Spline:M5, M6, M8●▼Tri-wing:1, 2, 3, 4●▼Clutch:1, 2, 3・Schrader Valve●▼Hook Drive●▼1/4in to 4mm Driver Adapter●▼1/4in Driver to 1/4in Socket●▼1/4in Driver to 3/8in Socket●▼1/4in Socket to 1/4in Driver●ケース寸法:216×175×35mm●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●重量:約900g●4mmビット材質:S2●1/4inビット材質:6150●ビットドライバー材質:アルマイト●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-78
サンボックス#75-2 フタ 70300701シリーズ
サンコー(三甲)¥3,998税込¥4,3981枚7日以内出荷サンボックス75-2型用のフタです。仕様●材質:PP●外寸法(mm):602×466×38アズワン品番65-9612-78
ツールバッグ パイプタイプ ツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷機械や設備の整備で使用頻度の高いアイテムを厳選した入組内容!。コンパクトでかつ機能的で持ち運びに最適!仕様●ツールバッグアズワン品番65-9598-48
サンボックス#6B、#9B フタ(ロック有) 70093201シリーズ
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷から6日以内出荷サンボックス6B型用のロック付きフタです。仕様●材質:PP●外寸法(mm):369×280×35
サンボックス#56 フタ(ロック有) 70300401シリーズ
サンコー(三甲)¥5,698税込¥6,2681枚6日以内出荷サンボックス56型用のロック付きフタです。仕様●材質:PP●外寸法(mm):668×458×35アズワン品番65-9612-34
メンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ
エスコ¥24,300税込¥26,7301セット翌日出荷1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mm
Precision Tweezers Set 純正精密ピンセット
iFixit(アイフィックスイット)¥2,398税込¥2,6381セット欠品中iFixitの純正精密ピンセット3本組です。超精密のストレートタイプ「Pointed」。人間工学的な先曲がりタイプ「Angled」。保持力に優れた広口タイプ「Blunt」 各1本。※ご注意・帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。仕様●セット内容●▼超精密のストレートタイプ「Pointed」×1●▼人間工学に基づいた先曲がりタイプ「Angled」×1●▼保持力に優れた広口タイプ「Blunt」×1●ケースサイズ:102×6×203mm●ピンセット材質:ステンレス●注意事項●▼帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-83
メンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット翌日出荷ラチェットハンドルは手の平に収まるコンパクトなサイズです。仕様●<セット内容>:10点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#2●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T25
サンボックス#47 フタ ライトブルー
サンコー(三甲)¥4,698税込¥5,1681枚5日以内出荷。サンボックス47用ロック付き蓋です。仕様●材質:PP●外寸法(mm):550×450×31アズワン品番65-9612-28
サンボックス#75-2 フタ 70300701シリーズ
サンコー(三甲)¥3,998税込¥4,3981枚6日以内出荷。サンボックス75-2型用のフタです。仕様●材質:PP●外寸法(mm):602×466×38アズワン品番65-9612-77