絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)
- ナビス(アズワン)(84)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(31)
- 松吉医科器械(28)
- アズワン(19)
- Sentry(13)
- 日本医理器材(11)
- iFixit(アイフィックスイット)(9)
- サンコー(三甲)(8)
- サカセ化学工業(7)
- 河淳(7)
- ハクゾウメディカル(7)
- ヒマラヤ化学(7)
- エムテートリマツ(6)
- タイホー工業(5)
- TENMA(天馬)(5)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(4)
- 伊藤忠リーテイルリンク(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプ
ERECTA(エレクター)¥42,980~税込¥47,278~1台7日以内出荷通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス色クロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3棚ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1900タイプ
ERECTA(エレクター)¥45,980~税込¥50,578~1台7日以内出荷通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス色クロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3棚ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
トップトラックシステムメトロマックスQセット
ERECTA(エレクター)¥1,798,000税込¥1,977,8001式31日以内出荷幅(mm)通路幅:963段数4外形寸法D(mm)1220外形寸法W(mm)4011外形寸法H(mm)2200ユニット数移動ユニット:4
メトロマックス4 グリッドマット
ERECTA(エレクター)¥109,000~税込¥119,900~1組(1台)6日以内出荷棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
メトロマックス4 フラットマット
ERECTA(エレクター)¥119,000~税込¥130,900~1組(1台)6日以内出荷棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
スーパーエレクターシェルフ4段
ERECTA(エレクター)¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。 ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
304ソリッドエレクターシェルフ4段
ERECTA(エレクター)¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。 棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト製。 棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
トップラックシステムメトロマックスQ オートクレーブ
ERECTA(エレクター)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台7日以内出荷耐寒、耐熱、耐薬品性に優れたトップトラックシステムセット。 基礎工事が不要。ユニットの拡張や、棚板の高さ調整・増減が容易にでき、レイアウト変更も自在です。 床面に段差や凸凹がなく、しかもユニット間の通路が自在に確保できるため、安全性・作業性も抜群。カートによる作業も安心です。 移動ユニットの支持トラックをトップに設置。ガイド面に荷重がかからず、ユニットの移動がスムーズです。 省スペース設計にもかかわらず、大きな収納量を確保。ユニットや段単位で区分け収納すれば、検索・在庫管理も万全です。
トップトラック スーパーエレクター
ERECTA(エレクター)¥899,000~税込¥988,900~1台7日以内出荷エレクターシェルフを活用した高効率な収納システム。 基礎工事が不要でユニットの拡張や、棚板の高さ調節・増減が容易にできレイアウト変更も可能です。 棚板はスーパーエレクター・シェルフを使用しています。
スタンダードエレクターシェルフ4段
ERECTA(エレクター)¥36,980~税込¥40,678~1台7日以内出荷抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 スプリング構造の柱と棚板による勘合方式を採用。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
430ソリッドエレクターシェルフ4段
ERECTA(エレクター)¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイカスト製。 棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
スーパーエレクターシェルフ ドーリー無
ERECTA(エレクター)¥57,980税込¥63,7781台14日以内出荷棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択できます。 ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。 棚のスペースを効率的に利用する付属品が豊富に用意されています。 組み立て式(要工具)。材質棚板/クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウムタイプドーリーなし棚板調整ピッチ(mm)25.4
カテーテルシェルフ
ERECTA(エレクター)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。耐荷重(kg)250材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
サプライシェルフ
ERECTA(エレクター)¥179,800~税込¥197,780~1台23日以内出荷耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。材質スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製色クロームタイプ単体棚段数4レール(mm)レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本RoHS指令(10物質対応)対応