10ページ目: 保管庫 施設用

393件中 361393
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバースコープ格納庫ドライ DGSシリーズ アズワン

    ファイバースコープ格納庫ドライ DGSシリーズ

    アズワン
    379,050税込416,955
    1台
    30日以内出荷
    SPE電解膜を用いた除湿ユニットが付いたタイプです。庫内の水分を加熱することなく庫外へ除去します。除湿装置に駆動部がないので音や振動もありません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ファイバースコープ格納庫 GS-S殺菌灯ナシ 400×400×2000mm アズワン

    ファイバースコープ格納庫 GS-S殺菌灯ナシ 400×400×2000mm

    アズワン
    361,950税込398,145
    1台
    30日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×2000殺菌灯無し収納数4本アズワン品番0-204-02庫内寸法(mm)(幅)380×(奥行)360×(高さ)1870
  • スタイリングキャビネット 374×152×187mm JEJアステージ

    スタイリングキャビネット 374×152×187mm

    JEJアステージ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    引出しには自由に配置できる仕切板が付属しています。
    付属品脚ゴム4個、仕切板20枚仕様壁掛用穴付き(背面)材質PS(ポリスチレン)質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×152×187引出し内寸法(mm)60×132×37(20個)アズワン品番0-1764-11
  • ファイバースコープ保管庫(ダイノックシート貼り) 松吉医科器械

    ファイバースコープ保管庫(ダイノックシート貼り)

    松吉医科器械
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    2段式架台を採用しています。 本体前面と側面にダイノックシートを貼り、内装にあった雰囲気を演出します。
    仕様生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
  • ファイバースコープ保管庫(SUS430) 松吉医科器械

    ファイバースコープ保管庫(SUS430)

    松吉医科器械
    279,800税込307,780
    1個
    16日以内出荷
    2段式架台を採用しています。
    仕様生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
  • ファイバースコープ保管庫 松吉医科器械

    ファイバースコープ保管庫

    松吉医科器械
    349,800税込384,780
    1個
    6日以内出荷
    耐食性に優れるステンレスSUS304製。 2段式架台を採用しています。
    仕様生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
  • カテーテルシェルフ ERECTA(エレクター)

    カテーテルシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
    材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付)耐荷重(kg)250キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 搬送用プラマッペ 日本医理器材

    搬送用プラマッペ

    日本医理器材
    80税込88
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スライドの表面がケースに直接触れないよう工夫されていますので、未染標本に最適です。
  • オブジェクト整理箱 高島商店

    オブジェクト整理箱

    高島商店
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    1引出にグラスを300枚納められ、合計3000枚が収納可能。 積み重ねも可能ですのでスペースを取らずに標本を整理できます。
    材質(枠)木(メラミンニス塗装)、(引出)ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×275×235収納数3000枚(1引出し300枚)松吉医科器械コード10-2670-00
  • ティッシュブロック整理箱用天板 宮川科学資材

    ティッシュブロック整理箱用天板

    宮川科学資材
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    松吉医科器械コード20-2151-01
  • ティッシュブロック整理箱用台座 宮川科学資材

    ティッシュブロック整理箱用台座

    宮川科学資材
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    松吉医科器械コード20-2151-02
  • ティッシュブロック整理器 宮川科学資材

    ティッシュブロック整理器

    宮川科学資材
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    ティシュブロックはもちろん、木製包埋ブロックの保存、整理も可能。 スペースに合わせて積み重ねできます。 目的に合わせて、自由にスペースを確保できる取りはずし自由な仕切板が11枚ずつ付いています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×310×357
  • メッシュパック 日本医理器材

    メッシュパック

    日本医理器材
    15,980税込17,578
    1式(1000枚)ほか
    11日以内出荷
    小さな組織の収納用袋です。
    材質ナイロン
  • ビセラバック専用槽 日本医理器材

    ビセラバック専用槽

    日本医理器材
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    ビセラバッグ専用のホルマリン槽です。
  • ビセラバッグ専用ボックス 日本医理器材

    ビセラバッグ専用ボックス

    日本医理器材
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    ビセラバッグ専用のホルマリン槽です。
  • 専用釘 日本医理器材

    専用釘

    日本医理器材
    2,998税込3,298
    1式(500本)
    7日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)25松吉医科器械コード23-2246-02
  • 専用ホルマリン槽 日本医理器材

    専用ホルマリン槽

    日本医理器材
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    検体固定板を5枚掛けられます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230×350松吉医科器械コード23-2246-01
  • リムーバブルケース用バスケット 片桐医科工業

    リムーバブルケース用バスケット

    片桐医科工業
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • リムーバブルケース 片桐医科工業

    リムーバブルケース

    片桐医科工業
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    院内で使用された器材をシリコンパッキンによる高い密閉性で確実に回収できます。 オートクレーブ可。 オプションのパンチングバスケットを使用すれば、密閉回収した器材をそのまま洗浄機に移動できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン
  • フリーボックス ニシキ工業

    フリーボックス

    ニシキ工業
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    個人ロッカーとしても使える、鍵付きのフリーボックス。 連結穴加工付きで、複数台並べて使用する時も安定感抜群。
    材質(本体)スチール、(扉)ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×515×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1区画)234×479×248
  • スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1900タイプ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1900タイプ

    ERECTA(エレクター)
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
    材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレスクロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サプライシェルフ ERECTA(エレクター)

    サプライシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    23日以内出荷
    耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
    材質スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製クロームタイプ単体棚段数4レール(mm)レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式ユニット NSWシリーズ アズワン

    移動式ユニット NSWシリーズ

    アズワン
    44,990税込49,489
    1個
    翌々日出荷
    スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。実験台と組み合わせて使用できるワゴンです。大型キャスターで移動も容易です。
    寸法(mm)450×450×690 升引出し:2段+1段大(引出し)材質(本体)20mm厚パーティクルボード(表面/ポリ合板・ダップ化粧ボード)キャスターΦ50mm(ストッパー×2個付き)アズワン品番3-5671-53引出し耐荷重(kg)各約10
  • トレーボックス 80H-3P ノーブランド

    トレーボックス 80H-3P

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番8-2314-21
  • キャリーボックス用取手 ナビス(アズワン)

    キャリーボックス用取手

    ナビス(アズワン)
    659税込725
    1セット
    3日以内出荷
    アズワン品番1-023-01-03
  • トレーボックス 120H-2P ノーブランド

    トレーボックス 120H-2P

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番8-2314-23
  • トレーボックス 120H-2B ノーブランド

    トレーボックス 120H-2B

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番8-2314-24
  • トレーボックス 80H-3B ノーブランド

    トレーボックス 80H-3B

    ノーブランド
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    アズワン品番8-2314-22
  • アルコパッド 80個入 γ線滅菌済 CT806シリーズ アズワン

    アルコパッド 80個入 γ線滅菌済 CT806シリーズ

    アズワン
    11,000税込12,100
    1箱(80個)
    翌々日出荷
    91%のイソプロピルアルコールと9%の脱イオン水で湿潤させています。電子部品やプリンターヘッドのクリーニング等に使用できます。
    材質ポリエステルサイズ(mm)76.2×101.6アズワン品番7-087-15
  • ねじブロック YGシリーズ KTC

    ねじブロック YGシリーズ

    KTC
    6,298税込6,928
    1セット
    25日以内出荷
    KTCの技育玩具が登場しました。技育(ぎいく)とは、「ものづくり」への知識や技術、こころを育み、新しい世代の技術者を育成するためにKTCが提唱しているアクティビティです。この商品は、ねじと工具を使ってものづくりの楽しさを体感していただけるキットです。ねじブロックの生みの親、橋本螺子さまとのコラボレーションにより誕生しました。ねじでブロック同士をつなぎ合わせ組み立てることで、自由な発想でものづくりを楽しんでいただける技育玩具です。同梱されているねじはJIS規格M6×1.0で、市販のねじと組み合わせることも可能です。入組品の詳細は取扱説明書をご覧ください。
  • ウレタントレーセット TCKS-TCXシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ウレタントレーセット TCKS-TCXシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    189,800税込208,780
    1式
    6日以内出荷
    サイズや品番表示で完璧な整理整頓と紛失防止が可能。、工具は付属しておりません。
  • トイレ収納ケース シンカテック

    トイレ収納ケース

    シンカテック
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ホワイト
  • 器械戸棚 寸胴型 鉗子掛け ナビス(アズワン)

    器械戸棚 寸胴型 鉗子掛け

    ナビス(アズワン)
    33,980税込37,378
    1個
    23日以内出荷
    仕様鉗子掛けアズワン品番7-8358-11
保管庫 施設用