絞り込み
タイプ
- 電動式(1)
仕様
- 逆さ使用可(1)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- ナカバヤシ(15)
- サンワサプライ(6)
- CEJN(セイン)(5)
- エレコム(4)
- エスコ(2)
- セキセイ(2)
- TRUSCO(2)
- フジマック(2)
- ジョプラックス(2)
- ブロードウォッチ(2)
- ミライセル(2)
- マッハ(2)
- EARTH MAN(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- コクヨ(1)
- サンハヤト(1)
- スリーエッチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「タイプ」から絞り込む
電動式(1)

充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引
オーム電機¥5,980税込¥6,5781台当日出荷強風噴射と強力吸引が1台で使える2WAYタイプ。ガス不使用で繰り返し使えるUSB充電式クリーナー。最大風速約52m/sと吸引力約4700Paで細かなホコリも除去。ブラシレスモーター採用で高出力かつ安定した動作。清掃から空気入れまで多用途に活躍用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用仕様逆さ使用可、LEDライト付きタイプ電動式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池吸引能力調整4段階、最大4700Pa風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84
充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用
オーム電機¥5,480税込¥6,0281台当日出荷小型ながら強力噴射が可能な充電式エアダスター。ガス不使用で繰り返し使える環境配慮型設計。最大風速約52m/sのターボモード搭載でホコリを一気に吹き飛ばす。ブラシレスモーター採用で高耐久・安定動作を実現。パソコンや精密機器、家庭内清掃まで幅広く対応用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用付属品噴射ノズル3種、USB Type-Cケーブル本体質量(g)230外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84
ダストブロー ノンフロン 300mL
オーム電機¥669税込¥7361個当日出荷強力エアーでホコリを一掃(ノズル付)ワンプッシュクリーニング 「逆さ使用」もOKデジカメ、キーボード、パソコン、電話/FAX、プリンター、電話機、スキャナーにグリーン購入法適合成分DME、CO2材質容器:スチール、キャップ・ノズル:PP、スパウト:PE形式エアゾール内容量(mL)300内容量(g)196
USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷細かなホコリをパワフルに吹き飛ばす、繰り返し使える充電式エアダスターです。風量を3段階で調整でき、最大風速約15m/s、最大回転数60000rpmに対応します。逆さ噴射が可能で、カメラ、プラモデル、フィギュアなどの細かな部分も清掃できます。網戸やサッシレールのすき間掃除、衣類に付着した花粉の吹き飛ばしにも便利です。ガスを使用せず、充電して繰り返し使えるため、スプレー缶の交換や廃棄が不要です。