2ページ目: ドレン養生

156件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用

    アルドレックス(アルテック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)40~75
  • ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ミニストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
    寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
  • FRPアングル アイユ

    FRPアングル

    アイユ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    FRPで成形したアングル材
    用途防水用副資材材質FRP寸法(mm)50×50×1900板厚(mm)約0.7
  • ステンレス A型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス A型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    819税込901
    1個
    欠品中
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー A型 山型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ置きドレンに使用できるマルチタイプ! 施工場所に応じてツヤ有・ツヤ消が選べますので設置後の美観も優れています。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性!
    適合寸法(mm)Φ50~90
  • 改修ドレン選定ゲージ「ピッタもん」 孫悟空ドレン

    改修ドレン選定ゲージ「ピッタもん」

    孫悟空ドレン
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「孫悟空ドレン」ブランドの改修ドレンの選定に欠かせない排水管内径測定ゲージ。 これがあれば改修ドレンのサイズ間違いによる誤発注を防げます。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事下見時の排水管内径測定と孫悟空ドレン商品の選定。材質SUS304(本体)+ゴム(保護キャップ)
  • 塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型 孫悟空ドレン

    塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型

    孫悟空ドレン
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(ドレン+ホース)厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5寸法(mm)つば:340角
  • ステンレスミニ脱気筒 尾崎亀商店

    ステンレスミニ脱気筒

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。
    用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)70.8台座寸法(mm)140×140筒径(Φmm)51
  • IU脱気筒 アイユ

    IU脱気筒

    アイユ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    屋上防水に適したステンレス製
    用途防水用付属品ステンレスビス(プラグ付)材質ステンレス製
  • オーバーフロー管PVC30 LG/LGセット アイユ

    オーバーフロー管PVC30 LG/LGセット

    アイユ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約30mm
    用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
  • OFストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    OFストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーフロー管 TS-OFに! グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け 排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
    材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス外径(Φmm)ストレーナ部:80グリップ長さ(mm)250
  • ダモOF目皿ストレーナ 山装

    ダモOF目皿ストレーナ

    山装
    499税込549
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    オーバーフロー管用ストレーナ。SUS304を使用しているので耐久性に優れます。
    用途オーバーフロー管用ストレーナ、ストレーナーキャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25
  • ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 山装

    ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用

    山装
    5,898税込6,488
    1個ほか
    5日以内出荷
    ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
    用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質鉛製タイプタテ型寸法A(mm)300加工【砂付加工】なしツバ厚(mm)1.5筒長(mm)180
  • 中継ストレーナー VP-VU50用 アイユ

    中継ストレーナー VP-VU50用

    アイユ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
    用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVP・VU50
  • オーバーフロー管PVC40 LG/LGセット アイユ

    オーバーフロー管PVC40 LG/LGセット

    アイユ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約40mm
    用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
  • オーバーフロー管PVC25 LG/LGセット アイユ

    オーバーフロー管PVC25 LG/LGセット

    アイユ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約25mm
    用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
  • ヨコ型塩ビパイプドレン アイユ

    ヨコ型塩ビパイプドレン

    アイユ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
    用途住宅用ドレン
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用

    アルドレックス(アルテック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-75、VU-75(外径89)
  • 塩ビドレン ヨコ型 孫悟空ドレン

    塩ビドレン ヨコ型

    孫悟空ドレン
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。 床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(ドレン+ホース)厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5
  • オーバーフロー管カバーステンレス製 アイユ

    オーバーフロー管カバーステンレス製

    アイユ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オーバーフロー管用ステンレス製カバー
    用途オーバーフロー管用カバー材質ステンレス適合管VU25~50(オーバーフロー管)
  • ダモ脱気筒一般用 丸型 山装

    ダモ脱気筒一般用 丸型

    山装
    7,298税込8,028
    1個ほか
    5日以内出荷
    フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
    用途脱気装置適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×材質ステンレスSUS304
  • ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装

    ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用

    山装
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
    用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール形状ヨコ型ツバ厚(mm)1.5
  • アルドレックス ストレーナー アルドレックス(アルテック)

    アルドレックス ストレーナー

    アルドレックス(アルテック)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    改修工事 ドレンストレーナー
    ブラック
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用

    アルドレックス(アルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)40~65
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用

    アルドレックス(アルテック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
    材質(本体)アルミダイカスト
  • 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン

    鉛ドレン ヨコ型

    孫悟空ドレン
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
  • 楽ラクジャー 尾崎亀商店

    楽ラクジャー

    尾崎亀商店
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを素早く測定できます。
    用途内径測定器付属品取扱説明書、電池(3V CR2032)×1個、ドレン適合目安表
  • 侍改修ドレン(塩ビ製) 尾崎亀商店

    侍改修ドレン(塩ビ製)

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビシート防水用のドレンで、タテ・ヨコ兼用です。
    材質塩化ビニル
  • ダモOFカバー 山装

    ダモOFカバー

    山装
    2,998税込3,298
    1ケース(5個)
    6日以内出荷
    外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。取付が圧着式なので簡単です。材質はAES(耐候性樹脂)製です。アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
    用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25材質AES(耐候性樹脂)
  • ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装

    ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用

    山装
    7,498税込8,248
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
    用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水タイプヨコ型加工【砂付加工】ありツバ厚(mm)1.5
  • 中継ストレーナー CVP-VU100用 アイユ

    中継ストレーナー CVP-VU100用

    アイユ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。角度自由。
    用途ドレンのストレーナー材質ステンレス適合パイプVU100・VP100
  • ヨコ引きドレンキャップ アイユ

    ヨコ引きドレンキャップ

    アイユ
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャストグレー
  • 鉛製改修用ヨコ型ドレン アイユ

    鉛製改修用ヨコ型ドレン

    アイユ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
    用途防水改修用材質品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)板厚(mm)1.5
  • FRP製改修用ドレンタテ型ホース付 アイユ

    FRP製改修用ドレンタテ型ホース付

    アイユ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
    用途防水改修用材質FRP
  • タテ型短尺FRPドレン アイユ

    タテ型短尺FRPドレン

    アイユ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    VU管塩ビパイプにピッタリフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
    用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)適合パイプVU50
  • ダモFRPドレン タテ型 No.1 山装

    ダモFRPドレン タテ型 No.1

    山装
    3,798税込4,178
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
    用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRP形状タテ型
  • GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ) GERSON

    GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ)

    GERSON
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。 ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。 特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
    用途塗料の濾過用に。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。種別中目型式PS1000メッシュ200μ素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用

    アルドレックス(アルテック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
    材質(本体)アルミダイカスト
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮製品) アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮製品)

    アルドレックス(アルテック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
    無塗装材質(本体)アルミダイカスト
  • ステンレス小判型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス小判型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 小判型 ヨコ置き型ドレンに使用してください。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 薄型のシンプル設計で頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
  • ステンレス D型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス D型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー D型 台型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 表面はツヤ有仕上です。 Sオリジナル商品です。
    適合寸法(mm)Φ50~90
ドレン養生