絞り込み
ブランド
- アイユ(42)
- 山装(25)
- TSオリジナル(高翔産業)(24)
- 孫悟空ドレン(20)
- 尾崎亀商店(13)
- アルドレックス(アルテック)(11)
- イワタ(6)
- 秀カンパニー(6)
- 莱麗(5)
- GERSON(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト

ダモ脱気筒塩ビシート用 丸型
山装¥15,980税込¥17,5781ケース(2個)5日以内出荷フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:×材質ステンレスSUS304
ダモFRPドレン タテ型 No.6
山装¥22,980税込¥25,2781ケース(10個)3日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。塩ビ管(カラーパイプ)が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水適合【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール寸法(mm)【設置孔】約80タイプタテ型適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
カットクン匠
アイユ¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷ガラスマットの裁断・ほぐしなどの加工に適しています。用途ガラスマット裁断用付属品ベアリングステー、押さえバー、スケール台、ほぐしマウス、マグネットマーカー寸法(mm)W1180×D250×H220質量(kg)8.8
中継ストレーナー VP・VU50用/VP・VU65用
アイユ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU50・65/VP50・65
ゴム製改修用ドレン(ヨコ)
アイユ¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。用途シート防水改修用材質合成ゴム筒長(mm)500
ゴム製改修用ドレン(タテ)
アイユ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。用途シート防水改修用材質合成ゴム縦幅(mm)400(板)筒幅(mm)400(横)筒長(mm)150
ヨコ型角ドレン
アイユ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。用途住宅用ドレン品番ASY-1など(推奨ストレーナー)適合パイプ-
ダモ脱気筒一般用 角型
山装¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)ほか5日以内出荷フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。用途脱気装置適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×材質ステンレスSUS304
ダモFRPアングルコーナー材
山装¥11,980税込¥13,1781ケース(10個)3日以内出荷コーナーを保護する部材なので使い方はいろいろ考えられます。用途サッシのコーナー部、入隅部・出隅部材質FRP
ダモFRPドレン ヨコ型 No.7
山装¥32,980税込¥36,2781ケース(10個)3日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。 また、塩ビ管が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。 耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。 筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。 ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。 ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水適合【ストレーナ】ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ、侍ストレーナPCY-50材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール形状ヨコ型寸法(mm)約80-90(設置穴)適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3
山装¥34,980~税込¥38,478~1ケース(10個)3日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRP形状ヨコ型
ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用
山装¥12,980~税込¥14,278~1ケース(2個)5日以内出荷ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質鉛長さ(mm)180(筒)形状タテ型寸法A(mm)300角(ツバ部)加工砂付加工:なしツバ厚(mm)1.5
ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用
山装¥9,498~税込¥10,448~1個ほか5日以内出荷ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。 これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール形状ヨコ型ツバ厚(mm)1.5
ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用
山装¥14,980~税込¥16,478~1ケース(2個)5日以内出荷ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質鉛形状タテ型寸法A(mm)300角(ツバ部)寸法D(mm)180加工砂付加工:ありツバ厚(mm)1.5
SGK 鉛ドレン ヨコ
莱麗¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷純鉛製横型 純鉛製改修ドレン、融合溶接工程、接合面がない、完全に一体化! 割れない、施工簡単! 材質と工程:鉛+塩ビホース+融合溶接