カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- HAKKO(白光)(1,130)
- goot(太洋電機産業)(376)
- エスコ(215)
- ホーザン(184)
- メトカル(105)
- ENGINEER(エンジニア)(67)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- 中島銅工(54)
- サンハヤト(45)
- 喜多製作所(38)
- CAMDENBOSS(33)
- サンコー(三甲)(32)
- 千住金属工業(28)
- Weller(26)
- コガネイ(25)
- 石川金属(23)
- コテライザー(21)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

はんだこてセット 30W
trad¥899税込¥9891個翌々日出荷はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!用途電子工作、ラジコンセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)30周波数50/60Hz
リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷3ポートリワークステーション。FX-973は、9種類のこて部が全てのポートで使用でき、吸取器ユニットを標準装備しています。用途に応じた組み合わせで、様々なワーク・作業に対応します。付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプセット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
ツールクリッパー TX-303
MIZAR(ミザールテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。質量(g))440本体寸法(mm)130×180
交換ヒーター
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷30メートルコイル巻きです。用途卓上スチロールカッター用に。トラスコ品番207-0197適合機種27180全長(m)30線径(Φmm)ヒーター:0.2
有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB
石川金属¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。用途電気配線へのはんだ付けに。トラスコ品番116-6573材質合金組成:すず含有率50%、鉛50%規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応融点(℃)183~215線径(mm)1
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。用途金属加工用仕様ヤニなしトラスコ品番585-2248質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.6
鉛フリーリール巻はんだ
goot(太洋電機産業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入りトラスコ品番854-9786長さ(m)約10化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
プリント基板用はんだ500g
goot(太洋電機産業)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷エンジニアの厳しい要求に応える高純度リール巻きはんだです。仕様【鉛フリーはんだ】非対応その他【リール巻き鉛入りはんだ(ヤニ入り)スズ】60%トラスコ品番858-5933線径(Φmm)1
スーパーブロア
king(撮影・写真用品)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷転がり防止のライン付きデザインで使用中もすべりにくく快適。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
交換こて先 PX-28RTシリーズ
goot(太洋電機産業)¥549税込¥6041本当日出荷鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76
ポストフラックスペン用ペン先部(キャップ付)
goot(太洋電機産業)¥959税込¥1,0551セット(3本)翌々日出荷PP-1交換用ペン先3個入用途ポストフラックスペン(PP-1)用の交換ペン先です。仕様キャップ付トラスコ品番641-7236適合本体ポストフラックスペンPP-1危険物の類別非危険物入数3本RoHS指令(10物質対応)対応
交換ノズル
goot(太洋電機産業)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷回すことで簡単に取り付け取り外しができます。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスはんだこて
SURE(石崎電機製作所)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)質量(g)約36(電池・カバー除く)温度(℃)(こて先)最大360本体寸法(mm)L179×W36×T21連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)立ち上がり時間約30秒こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
ピンセット
ホーザン¥899税込¥9891個当日出荷ギザの溝が深く、先端が噛み合うため対象物をしっかりつかめます。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)110質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品用はんだ
goot(太洋電機産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.4線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
精密プリント基板用はんだ
goot(太洋電機産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約22線径(Φmm)0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
銀メッキ部品用はんだ
goot(太洋電機産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%融点(℃)178-211
ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ハイパワー 190Wのホットツイーザー 2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用セット内容こて部 FX-9705、取扱説明書全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)消費電力(W)190(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
回転パーツスタンド
SHUTER¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から翌日出荷本体が回転し、せまいスペースでも効率的に細かなパーツを保管・管理できます。用途多種多様なパーツの管理に。仕様引出し内プラボックス:4段材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、ポリエステル奥行(mm)518.3間口(mm)449引出しの色透明
T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
MAKERX はんだごて&焼きごて
WORX(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1質量(g)約54入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約80温度設定範囲(℃)200~480
鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無
goot(太洋電機産業)¥69,980税込¥76,9781セット(1kg)当日出荷鉛フリ-はんだΦ3×250mm 1Kg(約60本)用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
クリップ式自在ルーペ
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台当日出荷3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。トラスコ品番206-7837セット内容レンズカバー材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)143倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法クリップ式アズワン品番64-8464-19
20mlフラックス(金属用/はんだ付)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。セット内容フラックス、ヤニなし半田付危険物の類別非危険物
こて先(T36・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から31日以内出荷こて先にメモリーチップが内蔵しており、こて先形状、シリアルNO、負荷回数、通電時間、鉛入り/無し使用設定など色々な情報が保存されます。適合コテ:FN-1010質量(g)7.2
SS-80AS用 メインフィルター HEPA
goot(太洋電機産業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷SS-80AS用メインフィルターHEPAです。用途SS-81AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2905質量(g)700