2,415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 動画あり
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 タイプ両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去スプレー モノタロウ 動画あり
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ 動画あり
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm)266×220 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ 厚さ(g/m2)60 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値1MΩ(±5%) 質量(g)30 バンド幅(mm)20 コードあり
1個
499 税込549
当日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.5 材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1L)
3,298 税込3,628
当日出荷

安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05 表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下 材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプスリップタイプ
1袋(100枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電除去腕バンド コクゴ 動画あり
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220 幅(mm)15 材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コードなし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 厚さ(mm)1.7 表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
1パック(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108 材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69 厚さ(mm)3 材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー 表面抵抗値(Ω)109
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(75mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として 質量(g)20 コードなし バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり) 抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に 使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策! 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ サイズ(mm)200×1100 厚さ(g/m2)60
1個
999 税込1,099
当日出荷

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 表面抵抗値(Ω)10×109~10
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア) 材質超極細繊維不織布
1枚ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気除去ブラシ モノタロウ 動画あり
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンキトール 日本バイリーン 動画あり
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。 ブルー 仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524 種別リストストラップ 質量(g)40 コード長さ(m)(実効)1.5 コード全長(m)3 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2 トラスコ品番117-3367 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
1,998 税込2,198
当日出荷

●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止 寸法(mm)50×50×178 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量22mL 毒劇区分普通物 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
769 税込846
当日出荷

HAS-150 アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン 動画あり
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去 成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物 使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包 厚さ(mm)10 長さ(mm)320 構成3層 材質ポリエチレン(PE) 表面抵抗値(Ω)1011
1セット(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します) 線径(Φmm)0.04 材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維 表面抵抗値(Ω)5.85×10-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 仕様抗菌仕様 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 厚さ(mm)1.7 表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
1パック(4枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ 動画あり
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザンESD卓上マット
RoHS
卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。 導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。 機能が一目で分かる印刷付き。 EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。 半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)180×135 厚さ(mm)1.5 付属品固定テープ 質量(g)60 径(Φmm)ホック:7 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
839 税込923
当日出荷

帯電防止用リストストラップ コード長3m モノタロウ 動画あり
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去 コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23 寸法(バンド)2×20cm 仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷

ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65 コード長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.17MB)
1個
829 税込912
当日出荷

トラスコ品番412-5088 適合機種F-152/153/154/155 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
809 税込890
当日出荷

照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2 グリーン 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。 長さ(m)1 材質アクリル100% 厚さ(mm)2±0.5 表面抵抗値(Ω)1.4×107
1本(1m)
929 税込1,022
当日出荷

プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に! サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む) 毛丈(mm)14 毛幅(mm)35 仕様2行植 トラスコ品番816-3415 毛材天然馬毛 材質(柄部)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります