絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • カスガ(KASUGA)(22)
  • SMC(17)
  • ベッセル(12)
  • DESCO(11)
  • シシド静電気(10)
  • シムコ(SIMCO)(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • ブロードウォッチ(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • パトス(4)
  • アズワン(3)
  • コガネイ(3)
  • SCS(3)
  • グリーンテクノ(3)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • アキレス(1)
  • サンハヤト(1)
  • 島津製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
  • ACアダプター LINKMAN

    ACアダプター

    LINKMAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
    仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:3A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-61
  • ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-57
  • ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62
  • ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:5A●容量:25W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-60
  • ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ

    LINKMAN(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
  • ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
  • ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:1A●容量:5W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-54
  • ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
  • ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ

    LINKMAN
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:19V●出力電流:3.43A●容量:65.17W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径1.7mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2217-10
  • ACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:0.6A●容量:7.2W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-55

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

卓上型