絞り込み
除電方式
- DC方式(2)
ブランド
- SCS
- DESCO(3)
- SMC(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- アネスト岩田(2)
- カスガ(KASUGA)(1)
- グリーンテクノ(1)
- コガネイ(3)
- シシド静電気(1)
- シムコ(SIMCO)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ベッセル(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「除電方式」から絞り込む
DC方式(2)

イオナイズド エアガン
SCS¥299,800税込¥329,7801台当日出荷ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。用途静電気除去。付属品専用アダプター仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSiトラスコ品番163-1560幅(mm)203高さ(mm)76奥行(mm)25電源(V)DC24、AC120消費電力(W)32使用空気圧力(MPa)0.14~0.45ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)消費電力(mA)10W使用周囲温度(℃)0~40イオンバランス±30V以下使用周囲湿度結露なきこと除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2”
SCS¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。トラスコ品番256-5272幅(mm)87.2高さ(mm)50.7奥行(mm)18電源(V)DC24使用空気圧力(MPa)0.05~0.6消費電流(mA)100除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応










![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)