絞り込み
除電方式
- DC方式(1)
ブランド
- カスガ(KASUGA)
- ベッセル(12)
- DESCO(7)
- シャープ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- シシド静電気(1)
- シムコ(SIMCO)(1)
- ホーザン(1)
- 篠原電機(1)
- 虹技(1)
- SIMCO-ION(1)
- ソンジェ(1)
- IDEC AUTO-ID(1)
特価
「除電方式」から絞り込む
DC方式(1)

オーバーヘッドイオナイザー
カスガ(KASUGA)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。質量(kg)約3.6電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能)風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm)動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時)イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式消費電流(VA)32警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作オゾン発生量(ppm)0.02以下







![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)