絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ベッセル(42)
  • SMC(31)
  • コガネイ(27)
  • シシド静電気(23)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ホーザン(7)
  • DESCO(5)
  • ハイオス(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • HAKKO(白光)(2)
  • SCS(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 日東工器(1)
  • TDKラムダ(1)
  • SCS(エスシーエス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
    用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)オプション