絞り込み
ブランド
- ノーリツイス
- モノタロウ(1)
- アズワン(28)
- エスコ(6)
- ケニス(3)
- Bimos(3)
- 内田洋行(2)
- LLG Labware(2)
- キャニオン(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- 弘益(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 東洋工芸(1)
- プラス[家具](1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)

導電作業チェア
ノーリツイス¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷から25日以内出荷着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370
クリーンルームチェア
ノーリツイス¥78,980税込¥86,8781台30日以内出荷クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:100MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。用途クリーン度を求められる作業現場に。材質/仕上背・座ウレタンフォーム質量(kg)51.8色ホワイト座幅(mm)450表面抵抗値(Ω)100M未満座高(mm)420~530座奥行(mm)400
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
ノーリツイス¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。質量(kg)12.2色導電レザー:ホワイトサイズ座・座高(mm):460×460・415~495、全高(mm):780~860、全幅(mm):595タイプ背付きタイプ表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満アズワン品番1-8180-21材質(背)ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)グリーン購入法適合
導電チェア
ノーリツイス¥82,980税込¥91,2781台25日以内出荷座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。リングが付いており高位置作業に適しています。用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様座上下昇降:ガス調節式材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター:導電双輪キャスター質量(kg)42.8色ブラック全幅W×全高(mm)570×875~1045張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10^6未満座高(mm)490~660座奥行(mm)430
導電チェア
ノーリツイス¥74,980税込¥82,4781台25日以内出荷座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。幅(mm)570材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター部:導電グライド(ねじ込み式)質量(kg)38.4色ブラック高さ(mm)815~925張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10(6乗)未満座高(mm)430~540座奥行(mm)430
クリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズ
ノーリツイス¥39,980税込¥43,9781個19日以内出荷材質PE(ポリエチレン)質量(kg)5.2サイズ610×610×485~665mmキャスターナイロン製(双輪)アズワン品番2-8218-14昇降方式座部:ガススプリング
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
ノーリツイス¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。材質背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)質量(kg)13.2色導電レザー:ホワイトタイプ背付きタイプ全幅(mm)595全高(mm)855~1015寸法(Φ×高さH)(mm)足掛けリング:455×195表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満座高(mm)490~650、座:460×460アズワン品番1-8180-22グリーン購入法適合
ブロー成型座クリーンチェア
ノーリツイス¥31,980税込¥35,1781台25日以内出荷磨耗が少ないナイロンキャスターです。張地を無くした座の使用により、スムーズな動きと徹底した発塵防止効果を発揮いたします。用途埃を嫌う作業環境などに。幅(mm)610材質/仕上座:ポリエチレン(ブロー成型座)アイボリー色、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)色アイボリー質量(g)55.5奥行(mm)610座幅(mm)330座高(mm)400~510座奥行(mm)360高さ調節あり調節方式ガス上下調節式
導電性チェア
ノーリツイス¥39,980~税込¥43,978~1台24日以内出荷着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様●座上下昇降:ガス上下調節●張地表面抵抗値(Ω):1×10^6幅(mm)610材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザー色ダークブラウン奥行(mm)610キャスター50Φ導電ウレタン巻双輪キャスター張地導電性ビニールレザー座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370
クリーンルームチェア
ノーリツイス¥67,980~税込¥74,778~1台30日以内出荷クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:1MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。用途クリーン度を求められる作業現場に。質量(kg)61.1色ブラック座幅(mm)400表面抵抗値(Ω)1M未満座高(mm)410~520座奥行(mm)400