絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(7)
  • 15(7)
  • 18(3)
  • 19(8)
  • 20(9)
  • 25(22)
  • 25.4(1)
  • 30(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 48(3)
  • 50.8(2)
  • 100(6)
  • 200(1)
  • 1000(1)
  • 1020(1)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(7)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブルー(6)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(6)
  • 色白×緑(1)
  • 色黒×黄(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.114(1)
  • 0.126(1)
  • 0.14(1)
  • 0.142(4)
  • 0.155(1)
  • 0.16(4)
テープ長さ(m)
  • 12.7(2)
  • 25(2)
  • 33(6)
  • 50(9)
ブランド
  • アズワン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • TRUSCO(2)
  • CCT(2)
  • アキレス(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • ケニス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
13(7)
15(7)
18(3)
19(8)
20(9)
25(22)
48(3)
50
50.8(2)
100(6)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • クリーン養生テープ 日東電工(旧:Permacel)

    クリーン養生テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    当日出荷
    手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
    用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
  • P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
    用途建築物・塗装などの養生。白(透明)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155基材ポリエチレンクロス伸び(%)20主な用途養生用粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)100引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)アズワン品番1-9211-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルームテープ アズワン

    クリーンルームテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,140税込7,854
    1巻
    当日出荷
    発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
    用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとしてテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
  • パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ コアレステープ

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
  • アズピュアESD PETラインテープ アズピュア(アズワン)

    アズピュアESD PETラインテープ

    アズピュア(アズワン)
    28,400税込31,240
    1袋(5巻)
    当日出荷
    クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
    テープ長さ(m)33材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
  • クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社

    クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)

    日本緑十字社
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
    用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。長さ(m)33厚さ(mm)0.14主な用途表示・安全用特性帯電防止材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系使用場所屋内仕様静電気対策ESDマーク取得引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
  • クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル

    クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ

    日東エルマテリアル
    5,698税込6,268
    1巻ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
    用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
  • クリーンルーム用ESDテープ TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
  • アズピュアAGV誘導用磁気テープ アズピュア(アズワン)

    アズピュアAGV誘導用磁気テープ

    アズピュア(アズワン)
    21,800税込23,980
    1巻
    当日出荷
    無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
    種別ソフトテープ幅(mm)50寸法(mm×m)50×25アズワン品番3-8847-01
  • 間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープ アキレス

    間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープ

    アキレス
    12,980税込14,278
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途フィルムの接合や補修、天井、壁面、床面への取り付けの特性粘着テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.1長さ(m)50
  • カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    38,499税込42,349
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。 しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。
    仕様●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装クリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09アズワン品番67-9283-98
  • 両面テープNo.5000NS スリットカット品 アズワン

    両面テープNo.5000NS スリットカット品

    アズワン
    7,070税込7,777
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質基材/不織布、粘着剤/特殊アクリル系厚さ(mm)0.16長さ(m)50
  • ラベリングテープ 幅50mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅50mm

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
  • 帯電防止ラインテープ CCT

    帯電防止ラインテープ

    CCT
    23,980税込26,378
    1箱(5巻)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
    長さ(m)33厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)材質ビニール(PVC)内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワン

    ラインテープ 50mm×33m 1巻

    アズワン
    5,861税込6,447
    1巻
    当日出荷
    PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。 台車の通過にも耐えられる商品です。 はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。 作業エリアの区域分け等に
    材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE幅(mm)50緑/白長さ(m)33厚さ(μm)142アズワン品番1-4763-28
  • クリーンルーム用ESDテープ セット品 TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ セット品

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット(5巻)
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50厚さ(mm)0.05±0.005
  • ICテープ 715シリーズ アズワン

    ICテープ 715シリーズ

    アズワン
    71,900税込79,090
    1箱(12巻)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    剥離帯電が少ない包装用導電テープ
  • アズピュア ESDテープ 透明 アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDテープ 透明

    アズピュア(アズワン)
    20,000税込22,000
    1袋(5本)
    当日出荷
    クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
    テープ長さ(m)50材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
  • クリーンルーム用ラインテープ 黄 50幅 TGK(東京硝子器械)

    クリーンルーム用ラインテープ 黄 50幅

    TGK(東京硝子器械)
    8,570税込9,427
    1巻
    4日以内出荷
    プラスチックの芯とセパレーターを使用することで、ホコリの発生を抑えました。PO系フィルムに有害重金属(鉛)を含まない有機顔料を使用し、セパレーターもなくしたエコロジー対応の製品です。
    TGK品番680-25-16-06スペース電子機器や電子部品工場などクリーンな環境でのライン表示や案内指示線に。品名クリーンルーム用(黄)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16幅W×厚さ×長さL50mm×0.16×50m
  • 導電性網目テープ クリーンルーム用 TGK(東京硝子器械)

    導電性網目テープ クリーンルーム用

    TGK(東京硝子器械)
    8,990税込9,889
    1巻
    8日以内出荷
    芯材プラスチック適合クリーンルーム用長さ(m)33
  • ラベリングテープ ケニス

    ラベリングテープ

    ケニス
    3,598税込3,958
    1巻
    5日以内出荷
    幅(mm)50長さ(m)12.7
  • 帯電防止EPAフロアマーキングテープ CCT

    帯電防止EPAフロアマーキングテープ

    CCT
    5,598税込6,158
    1巻
    3日以内出荷
    ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!
    イエロー(EPAロゴ)材質テープ/PVC+PETコート、芯/PEテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×33厚さ(μm)142(±5)表面抵抗(Ω)テープ表面:106~8、粘着面:107~8RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用クリーンテープ