絞り込み
ブランド
- エスコ
- アズワン(11)
- Detectamet(7)
- 富士通(5)
- サニー(5)
- GETT(4)
- NEC三菱(3)
- 小津産業(2)
- コクヨ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- パイロット(2)
- 産研科学(2)
- ケニス(2)
- GA International(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- サムトレーディング(1)
- Lazos(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「インク色」から絞り込む
![[EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66470244-240624-02.jpg)
[EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本
エスコ¥620税込¥6821箱(10本)翌日出荷暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様
エスコ¥5,940税込¥6,5341台翌日出荷使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ
エスコ¥8,170税込¥8,9871台翌日出荷USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間






![[EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66470244-240624-02.jpg)