絞り込み
幅(mm)
  • 30
  • 17.5(4)
  • 55.5(4)
  • 80(13)
  • 100(4)
  • 101.6(1)
  • 102(1)
  • 110(1)
  • 111(4)
  • 116(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 152(1)
  • 152.4(1)
  • 160(28)
  • 200(2)
  • 220(2)
  • 250(5)
  • 300(6)
  • 320(3)
ブランド
  • アズワン(2)
  • アトム興産(2)
  • アズピュア(アズワン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
17.5(4)
30
55.5(4)
80(13)
100(4)
111(4)
160(28)
250(5)
300(6)
320(3)
幅(mm)をもっと見る
ペタローラー(絶縁性タイプ) アトム興産ペタローラー(絶縁性タイプ)アトム興産
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
スティックローラー導電タイプ アズワンスティックローラー導電タイプアズワン
26,300税込28,930
1個
当日出荷から10日以内出荷
導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108
スティックローラー アズワンスティックローラーアズワン
16,400税込18,040特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質ローラー/PU(ポリウレタン)
ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産ペタローラー(導電性タイプ)アトム興産
23,980税込26,378
1個
当日出荷
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
アズピュアハンドクリーナー 強粘着 アズピュア(アズワン)アズピュアハンドクリーナー 強粘着アズピュア(アズワン)
37,500税込41,250
1個
当日出荷
粘着力を3タイプ用意。 ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
ロール幅(mm)30質量(g)80材質(ローラー部)ポリマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×110材質(フレーム)アルミニウム表面抵抗値(Ω)10^8/□アズワン品番1-4821-02ロール直径(mm)20
クリーンルーム用粘着ローラー