絞り込み
色
ブラック(3)
材質
- ゴム(1)
- ポリエステル(1)
ブランド
- StarTech.com
- エスコ(75)
- オカムラ(岡村製作所)(47)
- サンワサプライ(46)
- エレコム(31)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- TRUSCO(5)
- 未来工業(5)
- 興和化成(4)
- マサル(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ネグロス電工(2)
- ELPA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 篠原電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「色」から絞り込む

ブラック(3)

ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブ材質ポリエステル、ナイロン長さ(mm)3100幅(mm)90色ブラック高さ(mm)3質量(g)150最小径(Φmm)18最大径(Φmm)32保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納カバー/1m/ネオプレン製生地/ジッパー & バックル/直径3cm/LANケーブル、オーディオ & ディスプレイケーブル配線保護カバー/ブラック
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証セット内容ケーブルスリーブ材質ネオプレンゴム幅(mm)30.5色ブラック高さ(mm)30.5質量(g)108長さ(cm)100湿度(%RH)30~60保存温度(℃)0~40保証期間2年動作温度(℃)0~40
『ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルタイ
- ケーブルカバー
- ケーブルクリップ/クランプ
- コネクタキャップ