絞り込み
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(15)
ブルー(1)
ホワイト(14)
レッド(1)
材質
- ゴム(1)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- ナイロン(9)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(PE)(5)
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(99)
- エスコ(79)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- エレコム(46)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
- サンワダイレクト(22)
- MOTTERU(22)
- ZATTA(10)
- MCY TOOL(10)
- 山崎実業(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- RS PRO(7)
- HEBOTEC(7)
- TRUSCO(6)
- MCO(6)
- ELPA(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- タカチ電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
LANポートダストカバー 100個入りパック RJ45モジュラージャックガード/ほこりカバー イーサネット & LAN ポート保護キャップ ハブ/スイッチ/ルーター対応RJ45メスコネクタ保護キャップ
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。 <ネットワーク装置の保護> このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。 空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。 <簡単装着> つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。仕様エンクロージャタイプ:PVC長さ(mm)14色ブラック高さ(mm)20本体質量(g)1.6パッケージサイズ(mm)185×150×35梱包質量(g)184梱包内容100-RJ45コネクタキャップ製品幅(mm)11動作温度(℃)0~65
面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop
StarTech.com¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質ナイロン厚さ(mm)2.4テープ幅(mm)19
ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個欠品中ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブ材質ポリエステル、ナイロン長さ(mm)3100幅(mm)90色ブラック高さ(mm)3質量(g)150最小径(Φmm)18最大径(Φmm)32保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック
StarTech.com¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷リピートタイプ結束バンド 100本入りパック:ツールを使わずに締め付けができるケーブルタイで配線を整理。取り外して何度でも再利用可能。ULファイル番号:E97527 業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整ができ取り外し可能なケーブルタイ(リピートタイプ)。引張強度22kgの耐久テストをクリア。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング対応 サイズ展開:長さ125mm/ケーブル束直径30mm | 長さ150mm/ケーブル束直径35mm | 長さ200mm/ケーブル束直径50mm | ブラックまたはホワイト 安全性規格:温度レーティング -40度から85度 | 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | DNV-GL Maritime規格対応 | ABS対応 | RoHS対応 すっきり配線:何度も使える調整可能なリピートタイプ結束バンド(サイズ特大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き幅(mm)7引張強度(kg)22UL規格UL94V-2規格認定品
デスク下ケーブル配線トレー/デスク天板裏取付けケーブル収納ホルダー
StarTech.com¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利セット内容ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド長さ(mm)114幅(mm)600質量(kg)1.2色ブラック高さ(mm)76保証期間2年
結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品
StarTech.com¥1,498~税込¥1,648~1パック(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタグ/面ファスナー式/100個/9cm/ホワイト/再利用可能/配線整理 識別 マジックバンド/ケーブルラベル/ワイヤーまとめ ネームラベル
StarTech.com(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ホワイト/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)1200幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50色ホワイト高さ(mm)207質量(g)2300湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー
StarTech.com¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)800幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)207湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応
タイマウントベース (粘着シート付き) 結束バンド固定具 (粘着タイプ) 100個入りパック
StarTech.com¥3,500税込¥3,8501セット(100個)当日出荷0用途ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのマウント。ネジが不要なクイック固定
StarTech.com ケーブルタイ, 5.9インチ x 20.32 mm, 黒, ナイロン
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381袋(50個)欠品中StarTech.comの6インチフック&ループケーブルタイ50本入りは、ケーブルを整理し、乱雑さを軽減するための汎用性の高いソリューションです。セルフグリップ・ワイヤーラップは、ケーブルを固定するためのシンプルなオプションで、デスクトップ・ワークステーション、オフィス、ホームオフィスに最適です。機器周辺のエアフローを改善し、ケーブル/コネクターの負担を軽減することに重点を置いた、再利用可能なケーブルストラップは、ケーブル管理を容易にする柔軟な結束オプションを提供します。仕様●サブタイプ:ケーブルタイ●プロダクトタイプ:ケーブルタイ●長さ:5.9ft●幅:0.8 in材質ナイロン色黒動作温度(℃)-10~80
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 10mm, ポリエチレン
StarTech.com¥299税込¥3291袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの大型シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)10
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ナイロン 66
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップは、ケーブルを簡単に固定し、整理するように設計されています。耐久性のある黒のナイロン素材と強力な3M接着剤で作られたこのケーブルクランプは、UL94 V-2防火規格に適合し、ケーブル束の直径0.47インチに対応します。さまざまなアプリケーションに最適なこれらのクリップは100個入りで、StarTech.comの永久保証と無料のテクニカルサポートが付いています。材質ナイロン 66色黒幅(cm)3.5長さ(cm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷固定穴付き結束バンド 100本入りパック:結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527 ネジ止め穴付きケーブルタイ:同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定(すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能) 業務用の強度:UL規格対応、頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応 サイズ展開:品番CBMZTS10N4:長さ110mm | 引張強度8kg | ケーブル束直径24mm、品番CBMZTS10N6:長さ172mm | 引張強度18kg | ケーブル束直径40mm、品番CBMZTS10N8:長さ219mm | 引張強度22kg | ケーブル束直径52mm材質ナイロン66色ホワイトUL規格認定品
ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径25mm ケーブル挿入具付属
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径25mmx長さ1.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED2)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ケーブルをすっきり収納:2枚のデスク下トレー(各53cm)で合計1.06mの配線スペースを確保。各トレーは幅11cm、奥行13cmのサイズで、大きめの電源タップも収納可能。ケーブルを整理して作業スペースをすっきり保ち、つまずきなどの事故防止に貢献。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に4本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。スリット状のオープン構造により、ケーブルの出し入れが容易で、ケーブルをすっきりと整理しながら通気性を確保。信号干渉の抑制にも寄与し、安定した配線環境を実現。高い耐荷重で安定した収納:各ケーブル管理トレーは1つあたり最大5kgまで対応。複数の電源タップやケーブル束、アダプター、充電器をまとめて収納でき、長期間の使用でも曲がりや変形を抑え、安定した配線環境を維持。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:530 mm●製品幅:110 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:1100 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理
StarTech.com¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷ケーブルをすっきり収納:長さ約61.5cmのデスク下ケーブル配線トレー。作業スペースを整理。幅13.3cm、奥行き13cmのサイズで大型電源タップにも対応し、ケーブルのもつれやつまずきの危険を最小限に抑える設計。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に2本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。オープンバスケット構造でケーブルを取り回しやすく、通気性を高めながら信号干渉を低減。過酷な環境下に耐える高負荷設計:耐荷重5kgで複数の電源タップやケーブル束、アダプター類をしっかり保持。たわみや変形を抑え、長期間の使用にも安定性を維持する配線整理トレー。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し 。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:615 mm●製品幅:133 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:400 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、面ファスナー式結束バンド、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルタイマウント , 27mm x 27 mm, 白, 5.5mm 幅ケーブルタイ対応
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷StarTech.comの粘着バッキング付き小型ケーブルタイマウントを使用すると、壁や天井にケーブル束を固定するためにジップタイを便利に取り付け、それらをルーティングして整理することができます。100ホワイトケーブルタイマウントが付属しており、手元にたくさんあることを保証します。仕様接着剤付き:あり長さ(mm)27幅(mm)27色白ケーブル長(mm)結束:5.5RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルタイマウント , 13mm x 13 mm, 白, 2.3mm 幅ケーブルタイ対応
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷StarTech.comの粘着バッキング付き小型ケーブルタイマウントを使用すると、壁や天井にケーブル束を固定するためにジップタイを便利に取り付け、それらをルーティングして整理することができます。100ホワイトケーブルタイマウントが付属しており、手元にたくさんあることを保証します。取り付けが簡単。UL認可。94V-2燃焼性等級。RoHSおよびTAA準拠仕様接着剤付き:あり長さ(mm)13幅(mm)13色白ケーブル長(mm)結束:2.3RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルタイガン CBMMCTシリーズ CBMMCTTOOL
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷StarTech.comポータブルケーブルタイインストールツールは、迅速かつ簡単に金属製のケーブルタイをインストールするのに適しています。この多目的なケーブル張力と切断ツールは、ケーブルタイラップの任意の長さで動作し、0.18インチから0.31インチまでの幅をサポートし、それはあなたのアプリケーションに応じて、さまざまなケーブルタイをサポートできることを保証します。TAA 準拠。ポータブル・ポケットサイズ。耐摩耗性・耐候性。使いやすいワン・スクイーズ機構仕様ツールタイプ:結束バンドツールシリーズCBMMCTRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 自己接着, ケーブル管理クリップ, 14.9mm, ナイロン 66
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブル管理クリップ。StarTech.comの自己粘着性マルチセグメントケーブルクランプを使用すると、どのワークステーションでも最大6本のケーブルを1ヶ所に固定して便利に配線することができます。ケーブルはコネクターの端で固定され、クリップを通して引き出せるので、簡単にデバイスに接続できる。また、デバイスの接続を外しても、ケーブルが所定の位置に固定されるので安心です。黒のケーブルクリップが100個付属しています。TAA 準拠。UL94 V-2 火災定格。UL 認定材質ナイロン 66色黒固定方法自己接着RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)14.9
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷StarTech.com 100自己粘着性ケーブル管理クリップは、複数の場所でケーブルを固定し、整理する簡単な方法を提供します。耐久性のある黒のナイロン66素材を使用し、強力な3M粘着バッキングを採用したケーブルホルダーは、UL94 V-2防火規格(85℃まで)に適合しており、さまざまな用途で信頼性と安全性を発揮します。仕様接着剤付き:あり材質ナイロン 66色黒幅(cm)4.1長さ(cm)1.6固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレン
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの大型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレン
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの中型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 7mm, ポリエチレン
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comミディアムシングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意しておくことができます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)7
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 14mm, ポリエチレン
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.com特大シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)14
StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 7.9mm, ナイロン 66
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプ。StarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠。RoHS 準拠。UL 認可。UL94 V-2 火災定格材質ナイロン 66色白固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)7.9
StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 5mm, ナイロン 66
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプ。StarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠。RoHS 準拠。UL 認可。UL94 V-2 火災定格材質ナイロン 66色白固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)5
ケーブル収納カバー/1m/ネオプレン製生地/ジッパー & バックル/直径3cm/LANケーブル、オーディオ & ディスプレイケーブル配線保護カバー/ブラック
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証セット内容ケーブルスリーブ材質ネオプレンゴム幅(mm)30.5色ブラック高さ(mm)30.5質量(g)108長さ(cm)100湿度(%RH)30~60保存温度(℃)0~40保証期間2年動作温度(℃)0~40
ステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なステンレス結束バンド。強度を兼ね備えたソリューションです。十分なストックを確保できる50本入りパックです。<頑丈な金属製の結束バンドでケーブルを整理>長さ22.5cmのステンレス結束バンドは、直径55mm、重さ45kgまでのケーブル束に対応します。LANケーブル、電源ケーブルその他ワイヤーの整理に最適です。<屋内・野外での用途に適した業務用強度>傷がつきにくく、衝撃や腐食に強い316ステンレススチールとナイロン11コーティングを使用しています。耐候性があり、海洋用途を含む野外・屋内の両方で使えます。金属検知に対応し、光ケーブルでの使用が可能です。<手動またはStarTech.com専用ツールで結束>このステンレスケーブルタイは手で締めることもできますが、大量のケーブルを扱う際には、別売のStarTech.com製ステンレス結束バンド対応締め付け工具(CBMMCTTOOL)を使うと、手が疲れることなく、効率よく作業ができます。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。材質ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼長さ(mm)225幅(mm)7引張強度(kg)ケーブル束:45最大結束径(Φmm)ケーブル束:55保証期間2年
ケーブルまとめ スパイラルチューブ 2.5m 直径45mm ケーブル挿入具付属
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径45mmx長さ2.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ケーブルまとめ スパイラルチューブ 2.5m 直径25mm ケーブル挿入具付属
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径25mmx長さ2.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径45mm ケーブル挿入具付属
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径45mmx長さ1.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED)、直径25mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED2)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。