絞り込み
ブランド
- エスコ(74)
- オカムラ(岡村製作所)(47)
- サンワサプライ(46)
- エレコム(32)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- TRUSCO(5)
- 未来工業(5)
- 興和化成(4)
- マサル(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- StarTech.com(3)
- ネグロス電工(2)
- ELPA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 篠原電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-333●サイズ(mm):B/55.4、H/11.7、L/76.7、l/7、R/31●材質:PVC
ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-222●サイズ(mm):B/75、H/15.2、L/102.5、l/9、R/39●材質:PVC●ワイドタイプ用
40mm ワゴンモールコーナー 薄形/グレー
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-322●サイズ(mm):B/45.4、H/9.7、L/64.2、l/7、R/24.5●材質:PVC
1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレス
エスコ¥8,570税込¥9,4271個翌日出荷厚鋼用。非防水。EA947SA-101~SA-110用。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ
エスコ¥8,720税込¥9,5921個翌日出荷※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥4,880税込¥5,3681巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978405-240919-02.jpg)
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201巻翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。仕様●商品名:ミラフレキSS●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:30m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥165税込¥1821個翌日出荷メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。仕様●適合管:PF管22●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥73,100税込¥80,4101巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥205税込¥2261個翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。仕様●適合管:EA947HN-207、-208●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):3/4"●材質:難燃ABS
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SB-101~SB-110用。仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):62●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥36,500税込¥40,1501巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68137014-240813-02.jpg)
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥32,600~税込¥35,860~1巻翌日出荷耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。![[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68137005-240813-02.jpg)
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥17,900税込¥19,6901巻翌日出荷注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様
フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。仕様●適合管:PF管22●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):33
フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ22、27mm●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。仕様●適合管:PF管28●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):G1●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量して仕様●適合管:EA947HN-207、-208●適合ノックアウト径:Φ27mm●ねじ径(G):3/4"●材質:難燃ABS
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥33,800税込¥37,1801巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-223●サイズ(mm):B/85、H/17.2、L/115、l/12、R/44.5●材質:PVC●ワイドタイプ用
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥8,760税込¥9,6361巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):1●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66795376-240626-02.jpg)
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
エスコ¥6,940税込¥7,6341巻翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):46●取付部長さ(mm):18.5●材質:SUS304
フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保仕様●適合管:PF管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):54![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66540400-240624-02.jpg)
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥15,400税込¥16,9401巻翌日出荷耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥16,900税込¥18,5901巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66485364-240624-04.jpg)
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
エスコ¥9,330税込¥10,2631巻翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。仕様●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ
エスコ¥700税込¥7701個3日以内出荷PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!
フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥125税込¥1381個翌日出荷PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20
フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2
フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型
ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ
興和化成¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。従来のエコダクトに比べ経済的です。電線の結束・保護。仕様●色:アイボリー●幅(mm):40●高さ(mm):40●長さ(mm):2000●長さ(m):2●フタと本体で1セット●使用温度範囲:-20℃~100℃●材質/仕上:ノンハロ難燃ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:366-6456アズワン品番67-2341-99
ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ
興和化成¥2,698税込¥2,9681セット翌々日出荷。環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。従来のエコダクトに比べ経済的です。電線の結束・保護。仕様●色:アイボリー●幅(mm):25●高さ(mm):40●長さ(mm):2000●長さ(m):2●フタと本体で1セット●使用温度範囲:-20℃~100℃●原産国:日本●コード番号:366-6460アズワン品番67-2341-95
『ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルタイ
- ケーブルカバー
- ケーブルクリップ/クランプ
- コネクタキャップ

















![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978405-240919-02.jpg)






![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68137014-240813-02.jpg)
![[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68137005-240813-02.jpg)










![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66795376-240626-02.jpg)


![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66540400-240624-02.jpg)

![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66485364-240624-04.jpg)