絞り込み
色
ブラック(6)
ホワイト(3)
材質
- スチール(5)
- ナイロン(1)
ブランド
- サンワサプライ
- サンワダイレクト(18)
- StarTech.com(15)
- ZATTA(10)
- MCY TOOL(10)
- 山崎実業(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- エレコム(5)
- 長尾製作所(3)
- MOTTERU(3)
- ORICO(3)
- TY-Rap(3)
- AFF WARE(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- グリーンハウス(2)
- RS PRO(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- MCO(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

ブラック(6)

ホワイト(3)

ケーブル配線トレー
サンワサプライ¥6,398税込¥7,0381台当日出荷スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。付属品クランプ×2個仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W537×D164×H161梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
ケーブルホルダー
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。セット内容ベース×1、ホルダー×5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース/約36×86×1、ホルダー/約13×30×11収容数ケーブル:ホルダー1個につき1本
マークバンド
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個(18個)当日出荷LANケーブル用のマークバンドです。 一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。 ケーブルにワンタッチで取り付けできます。 取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。 ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。 油性ペンによる手書きが可能です。材質66ナイロン(難燃性 UL94-V0)寸法(mm)W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5対応対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm)アズワン品番64-0851-50
ケーブル配線トレー
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。付属品クランプ×2、面ファスナー×4材質スチール使用工具プラスドライバー/手袋組立時間30分総耐荷重(kg)6組立人数1
ケーブルホルダー
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081セット(3個)当日出荷はさみで切り離して使えるケーブルホルダーです。3Mの粘着テープでしっかり固定できます。長さ(mm)約86.4幅(mm)約8.8色ブラック収容数ケーブル:約6本
ケーブル配線トレー
サンワサプライ¥7,698税込¥8,4681台当日出荷から翌々日出荷スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。付属品クランプ×2個仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W885×D164×H161梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
ケーブルホルダー
サンワサプライ¥999税込¥1,0991セット(3個)当日出荷太いケーブルでも使えるケーブルホルダーです。ワンタッチで取り外しできるフタ付き。3Mの粘着テープでしっかり固定できます。長さ(mm)約87幅(mm)約14.2色ブラック収容数ケーブル:約6本
収納トレー VESA取付け用
サンワサプライ¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷電源タップや普段つかわない小型機器、ケーブル、文具をモニタ裏に収納できるトレイです。VESA規格100×100、75×75に対応しています。モニターアームにも対応できるフラット構造です。トレイはVESA穴を中心に上側でも下側でも設定が可能です。トレイは高さ4段階の設定が可能で突起などの干渉物が有る場合でも微調整可能です。トレイ部には傷防止のフェルトシールが付属しています。付属品モニタ取付用ボルト(M4×16)×4,(M4×10)×4、ワッシャー×45mm、スペーサー3mm×4、保護シート×1材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装色ブラック使用工具プラスドライバー,手袋形態ノックダウン組立式取付け方法ネジ固定組立時間10分総耐荷重(kg)5収納寸法・幅(mm)397収納寸法・奥行(mm)97組立人数1対応VESA規格75×75,100×100
ホルダー 回転型 デスククランプ式
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷電源タップを挟み込んで、デスクなどにクランプで取り付けできるホルダーです。ホルダーの向きを180°回転することができ、好みの向きに設置が可能です。背面には電源コードをスッキリ配線できるクリップ付きです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~60mmまでのタップが取付け可能です。デスククランプ部は約10mm~60mmまでの机に取付けが可能です。仕様クランプ可能厚:10~60mm、電源タップ対応サイズ:40~60mm
ケーブル配線トレー メッシュ 汎用タイプ
サンワサプライ¥8,898税込¥9,7881台当日出荷付属品クランプ×2、ベルクロファスナー×4材質スチール、メッシュ、布質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×153×163アズワン品番64-0897-69