459件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
  • Jabra PanaCast 50 Remote Controller Jabra

    Jabra PanaCast 50 Remote Controller

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    Jabra PanaCast 50専用リモートコントローラー(ブラック)リモートコントローラーを使用すると 会議中に席を立つことなく、アクセスプリセット、PTZ(パン/チルト/ズーム)、音量調整などさまざまな操作が可能になります。
    ブラック
  • Jabra PanaCast 50 Screen Mount Jabra

    Jabra PanaCast 50 Screen Mount

    Jabra
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    Jabra PanaCast 50専用スクリーンマウント(ブラック)VESA 規格のスクリーンマウントを使用すると、PanaCast 50 をテレビ画面の下または上に設置することができます。
  • Jabra PanaCast 50 Jabra

    Jabra PanaCast 50

    Jabra
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms、Zoom、Zoom Rooms認定済み、主要UC対応 ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g) ▼カラー(グレー) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード/ウォールマウント/USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) 【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能
    用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。グレー
  • VB1用USB3.1 C ケーブル 2m BOSE(ボーズ)

    VB1用USB3.1 C ケーブル 2m

    BOSE(ボーズ)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    VB1用USB3.1、Type-Cのケーブル2m。
    ケーブル長(m)2
  • 両耳用ヘッドバンド 長塚電話工業所

    両耳用ヘッドバンド

    長塚電話工業所
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    交換用ヘッドバンド(両耳)。
    オリーブグリーン
  • スピーカーフォン サンワサプライ

    スピーカーフォン

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
    用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。付属品4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)285電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth5.0(Class2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×41連続使用時間(時間)連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120周波数範囲2.402~2.480GHz充電時間(時間)約2.5指向性無(全)指向性伝送方法GFSKプロファイルHSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP通信距離(m)約10(理論値)対応コーデックSBCマイクミュート○(本体)
  • 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    WEB会議に便利!Skypeなどで使えるスピーカーフォン!PCと接続するだけでOK!
    セット内容本体、USBケーブル、日本語簡易説明書質量(g)110電源USBより給電対応OSWindows XP、Vista、7、8、メッセンジャーソフト(Skype、その他のメッセンジャーソフト)が予めパソコンにインストールされていること寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×38インターフェースUSB2.0保証期間1年間ケーブル長(mm)1500使用範囲(m)約4
  • ストレートマイクスタンド audio-technica

    ストレートマイクスタンド

    audio-technica
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    頑丈で低重心、高安定なスタンド。音楽収音用に最適です。
    付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
  • エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    エレクトレットコンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷
    PCカラオケにおすすめPC用ボーカルマイクモデル。エレクトレットコンデンサー方式採用。USB Audio BOX付属。演奏時に便利なスタンド付。
    仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし
  • Poly Sync 20+ USB-C BT700 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync 20+ USB-C BT700

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    ▼接続(USB-CまたはBluetoothまたはBT700ドングル) ▼収音範囲(半径2m) ▼最適な部屋のサイズ(最大4m×4m) ▼最大20時間のバッテリーを搭載し持ち運び時にはスマホの充電が可能です ▼本体背面付属有線ケーブル 715mm ▼本体サイズ:34x95x182mm ▼本体重量:360g ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、BT700ドングル、ユーザーガイド
    仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、BTドングル適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Poly Sync 20 USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync 20 USB-C +C/A スピーカーフォン

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
  • マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム

    マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    動画撮影・演奏録音の音声環境を整える、ハイポジションタイプのマイク用アームスタンドです。ロングアームで口元にサッと寄せられ、延長ポールでモニター裏から設置してデスクをすっきり使えます。ショックマウント付きで振動ノイズを抑えたクリアな録音が可能。コードホルダー付きで配線もすっきり整理できます。
    用途ロングアームでマイク位置を調節し、使いたいときに口元へセットできます。 。延長ポールでモニター裏から設置でき、デスク周りをすっきり使えます。 。ショックマウント付きで振動ノイズを軽減し、クリアな音声で録音できます。 。アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。 。ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。 。取り付け可能な天板厚:約65mm 。ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。 。構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、機器の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。 。3/8インチのホルダーに対応しています。 。ショックマウントのホルダー部に付いている変換ネジを外し、伸縮アームに取り付けることで、5/8インチのホルダーも取り付けられます。 。装着時にぐらつきがあるなど不安定な場合は、お手持ちのホルダーの使用をお控えください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • スピーカー用三脚スタンド Frameworks(フレームワークス)

    スピーカー用三脚スタンド

    Frameworks(フレームワークス)
    5,198税込5,718
    1台
    6日以内出荷
    RI?SPKRSTD は、PA スピーカーを安定して設置できる Rok?It シリーズのスピーカースタンド。軽量で耐久性の高いスチール構造を採用し、ライブやイベント、スタジオなど幅広い現場に対応。パイプ径 35mm に対応し、高さは 114cm~190cm の範囲で調整可能。最適な音響ポジションを確保でき、三脚ベースは高い安定性を提供。標準的なスピーカーマウントに対応し、持ち運びや収納も容易。・PA スピーカー用三脚スタンド。・軽量かつ耐久性の高いスチール構造。・高さ調整が可能で最適な音響配置を実現。・パイプ径 35mm に対応。・設置時の高さ 114cm~190cm。・安定性に優れた三脚ベース。・標準的なスピーカーマウントに対応。・持ち運びや収納が容易な設計。・品名:RI?SPKRSTD Rok?It Speaker Stand。・ブランド:Rok?It by Gator。・カテゴリ:スピーカースタンド。・JANコード:0716408532837。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • マイクスタンドカメラアダプター Frameworks(フレームワークス)

    マイクスタンドカメラアダプター

    Frameworks(フレームワークス)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    GFW-MIC-CAMERA-MT は、マイクスタンドにカメラや小型撮影機材を取り付けるためのアダプター。標準的なマイクスタンドの 5/8-27 ねじに対応し、上部には一般的なカメラ用 1/4-20 ねじを備えるため、デジタルカメラ、アクションカメラ、ライト、アクセサリーなどを簡単に装着できる。金属製の堅牢な構造で、撮影や配信環境の拡張に最適。・マイクスタンドにカメラを取り付けるアダプター。・下部 5/8-27 ねじ(マイクスタンド用)。・上部 1/4-20 ねじ(カメラ、アクセサリー用)。・金属製で高い耐久性。・撮影、配信、収録環境の拡張に最適。・品名:GFW-MIC-CAMERA-MT Camera Mount Mic Stand Adapter。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンドアクセサリー。・JANコード:0716408555775
  • <Insta360>Mic Pro トランスミッター Arashi Vision

    <Insta360>Mic Pro トランスミッター

    Arashi Vision
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
  • <Insta360>Mic Pro(送信機1台+受信機1台) Arashi Vision

    <Insta360>Mic Pro(送信機1台+受信機1台)

    Arashi Vision
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能です。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
  • JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+

    TP-LINK
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • 天井吊り・壁掛けブラケット(ブラック) BOSE(ボーズ)

    天井吊り・壁掛けブラケット(ブラック)

    BOSE(ボーズ)
    4,598税込5,058
    1式
    12日以内出荷
    この高品質な鋳造亜鉛ブラケットがあれば、ボーズのキューブスピーカーを目立たないように壁に取り付けることができます。このブラケットを使用すると、スピーカーを水平と垂直の両方向に調整でき、お好きな方向にサウンドを向けることができます。
    付属品UB-20 Series II Wall/Ceiling Bracket
  • 壁掛け/天井取付金具 BOSE(ボーズ)

    壁掛け/天井取付金具

    BOSE(ボーズ)
    4,798税込5,278
    1式
    12日以内出荷
    この高品質な鋳造亜鉛ブラケットがあれば、ボーズのキューブスピーカーを目立たないように壁に取り付けることができます。このブラケットを使用すると、スピーカーを水平と垂直の両方向に調整でき、お好きな方向にサウンドを向けることができます。
    付属品UB-20 Series II Wall/Ceiling Bracket
  • 楽器用マイクロホン SHURE

    楽器用マイクロホン

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    BETA 98AD/Cマイクロホンは、スムーズで自然なレスポンスを持ったミニチュア・カーディオイド・コンデンサー型マイクロホンです。付属のA98Dドラムマウントには、あらゆる構成で確実に設置できる柔軟性のあるグースネックが装備されています。また、均一なカーディオイド指向特性により、フィードバック発生前の優れたゲイン性能と軸外ノイズの排除を実現します。
  • 楽器用マイクロホン SHURE

    楽器用マイクロホン

    SHURE
    69,980税込76,978
    1式
    12日以内出荷
  • 楽器用マイク(ハーモニカ用) SHURE

    楽器用マイク(ハーモニカ用)

    SHURE
    28,980税込31,878
    1式
    12日以内出荷
    本体の下にボリュームを装備し、演奏中でも音量の調整が可能。頑丈で向上したレスポンスを持つダイナミック型マイクロホンヘッド。高インピーダンス、無指向性。1/4インチコネクターが付属。520DXはボリュームコントロールノブがマイクロホンの底についており、ライブパフォーマンス中に調節が可能です。付属のケーブルとスタンダード1/4インチプラグはマイクロホンを高インピーダンスデバイスとの接続を可能にします。このマイクロホンはどのような用途に適していますか?。Shure520DXはハーモニカに最適ですが、ローファイボーカル用にも使用可能です。
  • 楽器用マイク SHURE

    楽器用マイク

    SHURE
    84,980税込93,478
    1式
    12日以内出荷
    Shure SM81は、スタジオ・レコーディング、放送、音空間の創造のために生まれた、高品位な単一指向性コンデンサ型マイクロホンです。幅広い周波数特性、低いノイズ特性、RFノイズに対する高い耐性を備えることにより、特にギター、ピアノ、シンバルといったアコースティック楽器のパフォーマンス・シーンにおける、業界スタンダードとしての地位を確立しています。
    付属品swivel adapter、attenuator-switch lock、foam windscreen
  • 楽器用マイク SHURE

    楽器用マイク

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    BETA 91Aは、キックドラムはもちろんのこと、ピアノといったトラディショナルな低域の収音用にも最適です。BETA 91Aは、XLRコネクターを統合したプリアンプを搭載したハーフカーディオイド指向特性のコンデンサー型バウンダリーマイクロホンで、パワフルな低周波レスポンスを生みだします。2ポジションの特性切替スイッチにより、用途に応じた最適な特性を得ることができます。
  • 楽器用ダイナミックマイクロホン SHURE

    楽器用ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    24,980税込27,478
    1式
    12日以内出荷
    アコースティック楽器のパフォーマンスやレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。
    付属品マイクロホンホルダー、ポーチ、4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)※PGA81-XLRのみ
  • 楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    34,980税込38,478
    1式
    12日以内出荷
    Shure BETA 56Aマイクロホンの周波数特性は、ドラムなどの楽器用に最適です。また、その極めて均一なスーパーカーディオイド・ピックアップ・パターンにより、ハウリングを抑えた高ゲインの達成と、不要な音源に対する優れたセパレーションを実現しています。
  • 楽器用コンデンサーマイクロホン SHURE

    楽器用コンデンサーマイクロホン

    SHURE
    139,800税込153,780
    1式
    12日以内出荷
    KSM137は、シングル・カーディオイド指向特性を備えたエンドアドレス・コンデンサー型マイクロホンです。レコーディングはもちろん、ライブにも対応できる高い耐久性を誇り、極めて高い音圧レベル(SPL)でも使用できます。低い等価雑音レベルと広い周波数特性を備え、楽器のレコーディングに最適です。
  • 楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    13,980税込15,378
    1式
    12日以内出荷
    アンプまたはアコースティック楽器のパフォーマンスやレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。
  • 楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    14,980税込16,478
    1式
    12日以内出荷
    スネアやタムに最適なプロ品質のマイクロホン。
  • 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター(第2世代) SHURE

    完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター(第2世代)

    SHURE
    36,980税込40,678
    1式
    12日以内出荷
    Shure完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター第2世代は、着脱式Shure高遮音性イヤホンを完全ワイヤレスイヤホンに簡単に変換します 抜群の快適性としっかりした装着感、防滴性能で、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験に心ゆくまで浸ることができます
    付属品RMCE-TW2ワイヤレス・アダプターセット、プレミアム充電ケース、USB-C充電ケーブル
  • 低域楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    低域楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    39,980税込43,978
    1式
    12日以内出荷
    低音楽器用に最適な周波数特性を備え、音圧の高い楽器の力強いサウンドをクリアーに収音するBeta52Aは他の音源からの影響を受けにくいスーパーカーディオイドデザインです。
  • 低域楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(付属ケーブルなし) SHURE

    低域楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(付属ケーブルなし)

    SHURE
    23,980税込26,378
    1式
    12日以内出荷
    キックドラムや低音のパフォーマンスまたはレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。
    付属品ポーチ、4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)※PGA52-XLRのみ
  • 低域楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き) SHURE

    低域楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き)

    SHURE
    24,980税込27,478
    1式
    12日以内出荷
    キックドラムや低音のパフォーマンスまたはレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。
    付属品ポーチ、4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)※PGA52-XLRのみ
  • ヘッドウォーン・マイクロホン付属システム SHURE

    ヘッドウォーン・マイクロホン付属システム

    SHURE
    47,980税込52,778
    1式
    12日以内出荷
    SVX4ダイバーシティ受信機、SVX1ボディパック送信機、ヘッドウォーンマイクロホンのセット
  • スマートマイクロホン & インターフェース MV7i SHURE

    スマートマイクロホン & インターフェース MV7i

    SHURE
    69,980税込76,978
    1式
    12日以内出荷
    Shure MV7i スマートマイクロホン & インターフェースでレコーディングの新時代へ。オーディオインターフェースを内蔵した画期的なUSBマイクロホンで、PC、タブレット端末、スマートフォンにおいて手軽に2チャンネル録音を実現します。XLRマイクや楽器をコンボジャック(XLR & 6.3mmフォーン)入力に接続することで、信号経路に外部オーディオインターフェースを使用せずにすみます。MOTIV アプリで録音を簡単に管理でき、 搭載された高度なDSP機能でブロードキャスト品質の音質を楽しめます。洗練されたオールメタルデザインと調整可能なヨークにより、シンプルさとプロ仕様のパフォーマンスを求めるクリエイターに最適です。
  • スマートフォン用ステレオマイクロホン SHURE

    スマートフォン用ステレオマイクロホン

    SHURE
    28,980税込31,878
    1式
    12日以内出荷
    MV88は、スマートフォンでのオーディオレコーディングを素早く簡単にアップグレードしたいクリエイターのために設計されています。デバイスのUSB-C端子に直接接続して、すぐに録音を開始できます。このマイクロホンは、手間をかけずにiPhoneおよびAndroidスマートフォンで、プロフェッショナルなオーディオレコーディングを実現します。定評のあるオートレベルモード、リアルタイム・デノイザー、選択可能な収音パターンが搭載されているため、どんな状況でもプロレベルのサウンドをとらえることができます。すべてに応え、すべてを捉えるマイクロホン。
    付属品MV88 USB-C ステレオマイクロホン、フォームウインドスクリーン、保護キャリングケース
  • カーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    カーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    83,980税込92,378
    1式
    12日以内出荷
    KSM8 Dualdyne(TM) カーディオイド・ダイナミック・ボーカルマイクロホンは、ダイナミックマイクでは初のデュアルダイアフラム設計で、驚くほど忠実なボーカル再現と最上級の拡声時のコントロール性を誇るハンドヘルド型のプレミアムマイクロホンです。
    付属品AK8C KSM8用マイクポーチ、A25E KSM8/KSM9用ソフトフレックス・マイクホルダー(ブラック)
  • インタビュー用 ダイナミックマイクロホン  ブラック SHURE

    インタビュー用 ダイナミックマイクロホン ブラック

    SHURE
    35,980税込39,578
    1式
    12日以内出荷
    SM63は、エレガントでしかも頑丈な、高出力の無指向性ダイナミックマイクロホンで、性能とデザイン性が重視される用途に適しています。
    付属品A57F Swivel Adapter、26A13 Carrying/Storage Bag、49A130 Black Windscreen (SM63LB)全長(mm)233ブラック
  • インタビュー用 ダイナミックマイクロホン  シャンパンゴールド SHURE

    インタビュー用 ダイナミックマイクロホン シャンパンゴールド

    SHURE
    35,980税込39,578
    1式
    12日以内出荷
    SM63は、エレガントでしかも頑丈な、高出力の無指向性ダイナミックマイクロホンで、性能とデザイン性が重視される用途に適しています。
    付属品A57F Swivel Adapter、26A13 Carrying/Storage Bag、49A130 Black Windscreen (SM63LB)全長(mm)145シャンパンゴールド
  • 一体型ビデオバー(カメラ・マイク・スピーカー)「Jabra PanaCast U30 VB UC APAC」 Jabra

    一体型ビデオバー(カメラ・マイク・スピーカー)「Jabra PanaCast U30 VB UC APAC」

    Jabra
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    【小会議室向け一体型BYODデバイス】▼120度画角カメラ ▼声を正確に拾う高性能マイク ▼収音目安:4.5m ▼クリアに声を届けるスピーカー ▼同梱のUSB-C 3.2 Gen1ケーブルをノートPCに1本接続するだけで簡単にBYODを実現 ▼会議室に人が入室すると自動的にスリープから復帰し、画面に操作案内が表示。初めての利用者も、迷わず直感的に使用可能 ▼複数の取り付けオプションに対応 ▼梱包箱からビデオバーを取り出さずに、箱の裏面にある小窓から設定可能 ▼梱包サイズ589mm×210mm×110mm ▼重量2990g ▼保証2年 【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) ――【同梱物】電源アダプタ、ウォールマウント、USB-C to USB-C 3.2 Gen 1ケーブル(1.8m)、プライバシーカバー

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム