459件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
  • 無極性ボリューム・ミュート付カールコード 長塚電話工業所

    無極性ボリューム・ミュート付カールコード

    長塚電話工業所
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    モジュラーカールコード(ミュート、受話音量調整付き)。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と電話機を接続するボリューム・ミュート付きカールコード
    適合【電話機】NTT、日立、ナカヨ、パナソニック、岩通、東芝、沖電気、AVAYA、Polycom、AudioCodes、Grandstream
  • ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica

    ダイナミックボーカルマイクロホン

    audio-technica
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
  • USB/XLR マイクロホン audio-technica

    USB/XLR マイクロホン

    audio-technica
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
    付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz型式ダイナミック型質量(g)約268外形寸法(mm)Φ51×183電源USB電源(DC5V)対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上周波数特性50~15000Hzコントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ)プラグUSB Type-Cビット最大24bit出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ)指向性単一指向性
  • Jabra SPEAK750+ UC Jabra

    Jabra SPEAK750+ UC

    Jabra(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
    接続方式Bluetooth、USB2.0
  • meetUp用 拡張マイク ロジクール

    meetUp用 拡張マイク

    ロジクール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    EXPANSION MIC FOR MEETUP(MEETUP用 拡張マイク)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応
    仕様必要システム:Logicool MeetUpセット内容拡張マイク質量(g)302保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集音器 骨伝導 サンワダイレクト

    集音器 骨伝導

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    電源を入れるだけですぐに使用可能複雑な設定が不要で、電源を入れるだけで使用を開始できます。大きなスライドスイッチで簡単に電源ON視認性の高いスライドスイッチを採用し、操作が容易です。シリコンロープで長さ調整が可能シリコンロープにより、頭のサイズに合わせて調整が可能です。3つのモードで使い分けが可能環境や使用シーンに応じて、「室内モード、屋外モード、人の声の集音強化」の3つのモードから設定を選択できます。耳を塞がない骨伝導方式耳穴を塞がず周囲の音も自然に聞き取れるため、快適な使用感を提供します。
    付属品日本語取扱説明書ありセット内容充電用ケーブル、シリコンストラップ×2、耳栓×2質量(g)35電源内蔵リチウムポリマーバッテリー(充電式)定格出力(W)0.5充電時間約1時間保証期間ご購入日より6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.4×11.1×4.6音圧レベル(dB)出力音圧レベル:平均107±3、最大有効音圧レベル:113±3動作モード3モード(室内/屋外/声量強調)連続再生時間最大約8時間防水保護等級IPX5周波数帯域(Hz)250~3700USBポート充電ポート:USB Type-Cケーブル形状USB A to Cパワーゲイン(dB)39±3
  • YVC-1000用収納ケース ビジネス 一ノ坪

    YVC-1000用収納ケース ビジネス

    一ノ坪
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    YAMAHA YVC-1000を収納できる専用ケースです。上質で厚みのある撥水機能付きポリエステル製生地を使用しています(撥水機能は使用期間とともに変化します)。安定して持ちやすいしっかりした持ち手、フタ裏にメッシュポケットを装備。前面にはポストカードサイズのクリアポケット、信頼性柄の高いYKK社製ファスナー使用など空間に馴染む上品で高品質な収納ケースです。【本製品にYAMAHA社製 YVC-1000はついておりません】
    材質外材:ポリエステル、内材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.8収納の目安可能品:YVC-1000本体、拡張マイク(YVC-MIC1000EX)×5、ハンドマイク(DM-105)×1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×380×180
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    高さ調節ができる卓上マイクスタンドです。 230~330mmまでの高さ調整が可能です。 クリップ式のマイクホルダー付きで様々なマイクに対応します。 重量のある台座で安定感があり安心して使えます。
    付属品マイクホルダー×1、 支柱×1、 台座×1、 ケーブルホルダー×1材質マイクホルダー/ABS、支柱・台座/スチール質量(g)約830ねじ径3/8インチ(ホルダー部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×205~330※マイクホルダー部除く保証期間初期不良のみ支柱の高さ(mm)205~330適合径(Φmm)20~35(マイク)耐荷重(g)500まで(マイク)台座径(Φmm)130
  • スピーカーフォン SPシリーズ EPOS

    スピーカーフォン SPシリーズ

    EPOS
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    Microsoft 認定モデル スタイリッシュデザイン プラグアンドプレイでドライバのインストール不要 通話コントロールが可能なコールコントロール付き ゼンハイザークオリティの明瞭かつ高品質な音声を実現。より自然で聞き取りやすいワイドバンド対応 エコーキャンセル機能 音楽再生も楽しめるサウンド・エンハンスメント仕様 高品質のネオジムスピーカー搭載。 360° 全方位をカバーするマイクロフォン マイクミュート機能(マイクのON/OFF) バッテリ内蔵 3者通話が可能(USB および 3.5mm 4極コネクタを同時に接続した場合のみ) 製品を簡単に最新の状態に更新するための Sennheiser Updater ソフトウェア対応
  • 卓上マイクスタンド audio-technica

    卓上マイクスタンド

    audio-technica
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ダイカストベースの高安定設計、高さは220~369mm連続可変です。
    付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
  • 4極用高感度マイク サンワサプライ

    4極用高感度マイク

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.6周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプ入力感度マイクロフォン部:-32±3出力端子4極ミニプラグ(3.5mm)アズワン品番64-0890-18指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
  • 有線ハンズフリーマイク MCY TOOL

    有線ハンズフリーマイク

    MCY TOOL
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドセットタイプの有線マイクです。
    用途動画撮影時や会議用のマイクとしてブラック質量(g)24ケーブル長(m)約1コネクタ形状3.5mm L型ジャック
  • ミラーリング・プレゼン機器 EZCast Ultra2 EZCast

    ミラーリング・プレゼン機器 EZCast Ultra2

    EZCast
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    EZCast Ultra2は最新鋭のWiFi6を備え、強化された2T2Rのアンテナを持つ4KウルトラHDワイヤレスディスプレイです。現行品のEZCast Ultraを上回る操作性とノイズ対策も向上した、テレビのHDMIポートに接続するメディアストリーミングデバイスです。
  • エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    エレクトレットコンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    携帯電話や固定電話で相手の声と自分の声が録音できる。快適な装着感の電話用マイク
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-19
  • 360度カメラスピーカーフォン Panasonic(パナソニック)

    360度カメラスピーカーフォン

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    360度カメラのレイアウトやアングルで一体感を感じられるハイブリッド会議を実現。
    接続方式USB Type-C(レセプタクル / USB 2.0)×1、DCプラグ × 1視野角H360°/ V60°
  • C1 STREAMMIC マイクロフォン キット M-GAMING

    C1 STREAMMIC マイクロフォン キット

    M-GAMING
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷
    デジタル一眼レフカメラなどのマイク入力に接続できるプラグインパワー方式のスーパーカーディオイドマイク。マイクのデザインにはTHRONMAXの特徴であるVERTIGAIN(R)テクノロジーを採用。ピックアップエリアをマイクの真正面に焦点を合わせて設計したことで周囲の音を低減させ、被写体をバックグラウンドノイズから分離します。複雑なスイッチや設定は無く、カメラの外部マイク入力から電源供給されるため動作にバッテリーは必要ありません。 【主な特長】 三脚スタンド たたむとグリップにもなる三脚スタンドが付属。 持ち運びに便利なトラベルケース スマートフォンホルダー、ケーブル、アダプターなどすべての付属品を収納できるトラベルケースを同梱。
    仕様最大SPL:116dBSPLセット内容マイクロフォン本体、三脚スタンド、マウントアダプター、スマートフォンホルダー、ウィンドシールド(スポンジ)、Androidケーブル(1) 3.5mm TRS-3.5mm TRRS(CITA仕様)、Android Type-Cケーブル(2) 3.5mm TRS-Type-C、CAMERAケーブル(3) 3.5mm TRS-3.5mm TRS、トラベルポーチ、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》寸法(mm)カプセル:6/コンデンサー質量(g)(マイクロフォン本体)66出力3.5mm ミニジャック電源プラグインパワー方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マイクロフォン本体)35×25×98周波数特性80Hz-16kHz指向性スーパーカーディオイド音圧感度(dB)-36 re 1V/Pa (17.8mV @96dB SPL)
  • ポップガード ポップブロッカー クランプ式 フレキシブルアーム エレコム

    ポップガード ポップブロッカー クランプ式 フレキシブルアーム

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポップノイズ(パピプペポといった破裂音がマイクに入った時のノイズ)をカットし、呼気に混ざる湿気をガードするポップガードです。
    材質本体:PP、鉄、EVA糊緩衝材、ポリエステルブラック質量(g)約200外形寸法(mm)直径約153(フィルター外径)、長さ約360(アーム)対応機種直径約25mmまでのマイクスタンドの支柱角度調節
  • 無極性ミュート付カールコード 長塚電話工業所

    無極性ミュート付カールコード

    長塚電話工業所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    モジュラーカールコード(ミュート付き)。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と電話機を接続するミュート付きカールコード
    適合【電話機】富士通
  • アナログ電話用 モニタリングYコード 長塚電話工業所

    アナログ電話用 モニタリングYコード

    長塚電話工業所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    モニタリングYコード。モニタリング用ケーブル
  • USBマイクロフォン 平型無指向性タイプ MCO

    USBマイクロフォン 平型無指向性タイプ

    MCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    円形のマイク部は無指向性のため幅広く集音が可能。1~4人程度の小規模なオンライン会議に最適です。離れた部署との会議の際や、テレワーク中のメンバーとのオンラインチャットなどで便利にご使用いただけます。また、スカイプなどの各オンライン通話に対応しています。 一般的なアナログのマイク端子接続では、パソコン内部のノイズを拾ってしまい、雑音が入り込んでしまうことがあります。本製品はノイズを拾いづらいUSBデジタル接続を採用しているため、クリアで安定した音声をお楽しみいただけます。 ドライバーやソフトウェアのインストール作業は不要。USB端子を挿し込むだけで自動で認識し、すぐにお使いいただけます。 本体裏面には滑り止め用のパーツを設置しています。大事な会議中に誤ってマイクを転倒させたり、落下するのを防ぎます。
    ブラック質量(g)約120形式コンデンサータイプケーブル長(m)約2対応OSWindows10/8.1/7、MacOS 10.10以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×17(ケーブル除く)周波数特性100~16000Hz入力感度-40±3dB指向性無指向性プラグ形状USB A端子 オス(USB2.0準拠)インピーダンス(Ω)680動作電圧(V)DC5
  • meetUp用 TVマウント ロジクール

    meetUp用 TVマウント

    ロジクール
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    TV MOUNT FOR MEETUP(MEETUP用 TVマウント)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクホルダー audio-technica

    マイクホルダー

    audio-technica
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合Φ33~Φ40タイプストレートグリップ
  • マイクホルダー audio-technica

    マイクホルダー

    audio-technica
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合Φ22~Φ29タイプテーパード
  • YVC-300/330/331用USBケーブル YAMAHA(ヤマハ)

    YVC-300/330/331用USBケーブル

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    YVC-300用のUSBケーブルです。
  • スマートリモコン&ハブ TP-LINK

    スマートリモコン&ハブ

    TP-LINK
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    リモコン1つで赤外線リモコン対応の家電の操作が可能です。Siri・Alexa・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドでの操作が可能です。アプリで手軽にリモート管理:エアコンの電源を切り忘れても大丈夫です。スケジュール&タイマー機能:家電をオン/オフにするスケジュールを、ライフスタイルに合わせて設定しておけば、より快適で省エネなスマートホームの実現が可能です。赤外線リモコン対応家電やTapoスマートセンサーをTapoアプリに追加後、Matterエコシステムに統合させることもできます。家電のペアリングもらくらく:スマートリモコンのボタンを押し、アプリでシンプルなボタンテストをするだけで家電をリモコンに同期できます。外部ネットワークの接続が途切れても、ハブは同じLAN内にあるデバイスの制御が可能です。
  • YVC-330用収納ケース ブラック 一ノ坪

    YVC-330用収納ケース ブラック

    一ノ坪
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    YAMAHA社製 YVC-330 / 331を収納できる専用ケースです。ケース内側上部には配線を収納できるメッシュポケットを装備。保護緩衝材ミラプランクレイヤーを採用した収納部は機材にフィットし衝撃から守ります。安定して持ちやすいしっかりとした持ち手付きです。【本商品にYAMAHA社製 YVC-330 / 331 本体は付いておりませんので、ご注意ください。】
    材質外材:ポリエステル、内材:ミラプランクレイヤー質量(kg)0.5対応YAMAHA社製 YVC-330 / 331寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×295×109
  • Poly Sync Speakerphone HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync Speakerphone

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    タイプスピーカーフォン
  • Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
  • ウォールマウントキット YAMAHA(ヤマハ)

    ウォールマウントキット

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    横向き、下向きに取り付け可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意下さい。W249mm×D246mm×H11mm、質量0.7kg
    対応製品RTX1300 / RTX1220 / RTX1210 / RTX1200 / RTX830 / RTX810 / FWX120 / SWX2310P-10G / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2300-8G / SWX2210P-10G / SWX2210-8G / SWX2200-8PoE / SWX2200-8G / SWX2110-16G / SWX2110P-8G備考壁面に取付可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意ください。
  • Jabra Speak2 75 UC Link 380a Jabra

    Jabra Speak2 75 UC Link 380a

    Jabra
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 パソコンとのワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル付属。
  • Jabra Speak2 75 MS Link 380c Jabra

    Jabra Speak2 75 MS Link 380c

    Jabra
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 パソコンとのワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル付属。 マイクロソフトTeams認証済み。
    接続方式Bluetooth、USB-A/C
  • Jabra Speak2 55 UC Jabra

    Jabra Speak2 55 UC

    Jabra
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    収音範囲半径2.3m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 ZOOMなどに最適。
  • Dell スピーカーフォン - SP3022 - SnP Dell Technologies

    Dell スピーカーフォン - SP3022 - SnP

    Dell Technologies
    9,398税込10,338
    1個
    翌日出荷
    Dell屈指のインテリジェンスを誇るMicrosoft Teams認定スピーカーフォンで豊かでクリアなサウンドを体験してください。
    対応OSWindows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit)接続方式USB-C/USB-A対応アクティブノイズキャンセラケーブル長(cm)85(USB-A - USB-Cアダプタ)
  • Jabra Link 380 UC USB-C Jabra

    Jabra Link 380 UC USB-C

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    USB Type-C用ドングル 互換性のあるスピーカーフォンまたはヘッドセットを使用すると以下が可能になります。HD 音声、Hi-Fi オーディオ、A2DP などの通話と音楽にクリアな音声を提供。最大 30m のワイヤレス動作範囲。Jabra directを使ってワイヤレスでファームウェア等のアップデートを実施可能。
  • <Insta360>Mic Pro(送信機2台+受信機1台) Arashi Vision

    <Insta360>Mic Pro(送信機2台+受信機1台)

    Arashi Vision
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。付属の充電ケースと送信機を使用した場合、最大30時間のバッテリー駆動が可能(送信機は最大10時間、受信機は最大11時間)。最大10時間:送信機単体/最大30時間:充電ケース併用。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
  • マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ

    マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル

    サンワサプライ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    先進的なDSP AIノイズキャンセリングで、環境音を効果的に抑えながらの音声入力が可能です。空調音やタイピング音もリアルタイムで抑制し、会議や通話に集中できる環境を提供します。高性能な単一指向性マイクを採用し、正面の声を集中してクリアに集音します。環境ノイズや不要な音を最大40dB低減し、聞き取りやすい音声を実現します。ノイズリダクションとエコーキャンセル機能を搭載し、快適なオンライン通話をサポートします。音声録音。文字起こしにも最適な高性能USBマイクです。ミュートボタン付きでマイク先端にはその状態が一目でわかるLED付きです。
    その他ヘッドホン端子付きセット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状スタンド質量(g)250形式コンデンサータイプケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(USB A変換アダプタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×335機能マイク・ミュート周波数特性50Hz~20000Hzインピーダンス2.2KΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) / -62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)サンプリング48kHz/24bit動作電圧USB DC5V指向性単一指向性(スーパーカーディオイド ※単一指向性の中でも一般的なものよりも収音する角度を狭めたもの)検出範囲(m)0.5
  • コンパクトスピーカー TOA

    コンパクトスピーカー

    TOA
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。
    付属品スピーカー金具×1、ベース金具×1、ベース金具カバー×1、金具組立ねじ・ナット×1式材質エンクロージャ:HIPS、グリル:アルミ、スピーカー金具:アルミダイカスト、ベース金具:圧延鋼板幅(mm)130高さ(mm)221奥行(mm)132
  • マイクスタンド用アクセサリートレイ Frameworks(フレームワークス)

    マイクスタンド用アクセサリートレイ

    Frameworks(フレームワークス)
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    演奏中やレコーディング、配信時に必要なピック、カポ、ドリンク、スマートフォンなどの小物をスマートに整理し、手の届く範囲にキープできる便利なマイクスタンド用アクセサリートレイです。ドリンクホルダーやピックホルダーも備え、パフォーマンスの向上をサポートします。・マイクスタンドやシンバルスタンドなど、最大35mm径までのパイプに取り付け可能なアクセサリートレイです。・軽量かつ耐久性のある素材で作られており、ステージやスタジオでのハードな使用にも耐えられます。・トレイ表面は約307mm x 180mmと十分なスペースがあり、チューナー、カポタスト、スライドバー、スマートフォン、タブレット(小型のもの)などを置くのに便利です。・専用のドリンクホルダー(深さ約77mm)が付いており、ペットボトルや缶、カップなどを安定して置くことができます。演奏中に誤って倒してしまう心配を軽減します。・トレイの側面にはギターピックを最大5枚程度ホールドできるピックタブが付属しており、演奏中でも素早くピック交換が可能です。・調整可能なクランプにより、工具を使わずに簡単にスタンドへ取り付け・取り外しができます。・ライブ、リハーサル、レコーディング、ポッドキャスト収録、ライブ配信など、様々なシチュエーションで手元を整理し、作業効率を高めます。・ミュージシャンだけでなく、講師やプレゼンターなど、マイクスタンドを使用するあらゆる方におすすめです。・製品名:GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ。・材質:高耐久性プラスチック等。・用途:マイクスタンド等に取り付ける小物置きトレイ。・対応スタンド径:最大35mm (1.38インチ) まで。・トレイ寸法 (長さ x 幅):約307mm x 180mm (12インチ x 7インチ)。・ドリンクホルダー深さ:約77mm (3インチ)。・ピックホルダー:あり (最大5枚程度)。・取り付け方法:調節式クランプ。・耐荷重:メーカーの定める範囲内 (一般的な小物を想定)。・重量:約1.36kg (3ポンド) 。・カラー:ブラック。・UPCコード:0716408538167
  • USBスピーカーフォン audio-technica

    USBスピーカーフォン

    audio-technica
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
    付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース適合(指向特性)マイクロホン:全指向性寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)60~7,000電源(V)USB電源(DC5最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時)対応OSWindows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma周波数(kHz)サンプリング:48kHz感度-26dB(1V/Pa,1kHz)ビット最大16bit再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz音圧レベル(dB)出力:82SPL±3入力ポートUSB Type-Cジャック
  • Jabra Table Stand Jabra

    Jabra Table Stand

    Jabra
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    PanaCast 40/50用テーブルスタンド。PanaCast 40/50本体をデスクやテーブルの上に自立させることができ、使い勝手と持ち運びやすさが大きく向上。

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム