絞り込み
ブランド
- インフィニオン
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
- 富士通(19)
- Apacer(19)
- TRANSCEND(トランセンド)(18)
- プリンストン(12)
- グリーンハウス(9)
- CFD(シーエフデー)(7)
- NEC(6)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
- アドテック(4)
- エレコム(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- シリコンパワー(Silicon Power)(4)
- NEC三菱(3)
- Panram(パンラム)(3)
- AGI(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ESSENCORE(エッセンコア)(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「規格」から絞り込む

NORフラッシュメモリ(128Mビット)
インフィニオン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷仕様8M×16取付SMD/SMTタイプ【タイミング】AsynchronousシリーズS29GL128SインターフェースParallelメモリー128Mビット電流(mA)【アクティブ】60RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)2.7(最大3.6)パッケージ/ケースTSOP-56データバス幅16ビット最小動作温度(℃)-40
NORフラッシュメモリ(256Mビット)
インフィニオン¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ページアクセス時間が15nsと高速で、ランダムアクセス時間が90nsのフラッシュメモリです。 最大256ワード/512バイトの書き込みバッファを備え、プログラミング時間の短縮が可能で、高密度、高性能、低消費電力を必要とする組み込みアプリケーションに最適です。その他【アクセス時間】90ns【ページアクセス】15ns最高温度(℃)【リフロー】+260仕上【リードボール】Matte Tin Platingインターフェースパラレルメモリー256MビットRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作電圧(V)2.7~3.6