絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(650)
- アイリスチトセ(37)
- LION (ライオン事務器)(31)
- ジョインテックス(26)
- 弘益(25)
- 馬印(21)
- 棚橋工業(20)
- TRUSCO(19)
- ヴァンテアンパネル(19)
- サンワサプライ(18)
- カグクロ(18)
- ナイキ(17)
- トーカイスクリーン(14)
- シロクマ(11)
- コマイ(10)
- 井上金庫販売(10)
- テラモト(6)
- 友屋(6)
- TOKIO(藤沢工業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

パネル用クランプ(回転タイプ)
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
パネル用クランプ(回転タイプ) 大
ジョー・プリンス竹下¥4,590~税込¥5,049~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途間仕切り、パーテーション材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)幅(mm)900天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
『パーティション』には他にこんなカテゴリがあります
- パネル式パーティション
- ベルト・ロープ式パーティション
- パーティション用アクセサリー