絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(27,039)
  • イトーキ(136)
  • アイリスチトセ(89)
  • LION (ライオン事務器)(88)
  • ヴァンテアンパネル(71)
  • ストア・エキスプレス(69)
  • トーカイスクリーン(62)
  • ナイキ(57)
  • TRUSCO(55)
  • ジョインテックス(51)
  • 弘益(39)
  • アール・エフ・ヤマカワ(39)
  • 馬印(36)
  • カグクロ(36)
  • テラモト(35)
  • コクヨ(33)
  • コマイ(31)
  • LAMP(スガツネ工業)(30)
  • サンワサプライ(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下

    パネル用クランプ(回転タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • パネル用クランプ(回転タイプ)  大 ジョー・プリンス竹下

    パネル用クランプ(回転タイプ) 大

    ジョー・プリンス竹下
    4,590税込5,049
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
    用途間仕切り、パーテーション材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)幅(mm)900天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
パーティション