絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- リズム(旧:リズム時計工業)
- サンワサプライ(15)
- サンワダイレクト(14)
- オーム電機(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- エレコム(6)
- SONY(ソニー)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- SOUL(ソウル)(5)
- エスコ(4)
- Soundcore(4)
- マキタ(3)
- audio-technica(3)
- CICONIA(3)
- MAXHUB(3)
- Tribit(3)
- FUNLOGY(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- True Dyna(2)
- ブランドをもっと見る
特価

MAGSPEAKER DUO 防水ポータブルスピーカー
リズム(旧:リズム時計工業)¥14,364税込¥15,8001個当日出荷から5日以内出荷マグネットでスマートに楽しむ、ワイヤレス防水スピーカーMAGSPEAKER DUO用途【マグネットでスマートに楽しむ】 スピーカー底面にマグネットを搭載し、充電スタンドへスマートに着脱が可能。充電スタンドに取り付けると自動で充電が始まります。スタンドに取り付けたまま2台のスピーカーを手軽に持ち運んでどこでもすぐに臨場感あるシアター空間を作り出します。【2台のスピーカーで臨場感ある心地よい音】MAGSPEAKERは、2台のスピーカーをセットにしています。上質なシアター空間を演出するため、大口径Φ50mmスピーカーとパッシブラジエーターを組み合わせ、セリフが聞きやすく、クリアで心地よいサウンドを実現しました。【防水でどこでも楽しめる】 リビングルームや寝室で楽しめるのはもちろんこと、IP67相当の防塵防水性能を実現し水が濡れやすいおふろやキッチン、ガーデンやアウトドアなど様々なシーンで楽しめます。ユニットバスの壁に貼り付けるとよりシャワーのように心地よい音が降り注ぎます。スピーカーの中心に防水ケース(別売)を貼り付けるとシアター空間の完成です。 。【くつろぎのあかり】電源を入れると暖色のあかりが灯り、音に合わせてきらめきます。好みに合わせて強弱の点灯、消灯も選べます。壁に貼りつけると間接照明に。くつろぎの時間をお過ごしください。付属品スピーカー2個、充電スタンド1個、USB ケーブル1本(TYPE-C/A・1m)質量(g)742電源(V)DC5.0 (出力電流が2A以上のUS B ACアダプター推奨)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スピーカー+充電スタンド】130×210×75通信方式5W(各スピーカー) 合計10Wバッテリー【スピーカー内蔵】リチウムポリマー電池(1800mAh)標準持続時間(h)約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合入力端子USB Type-C(充電スタンド)スピーカーΦ50mmフルレンジ×1個、パッシブラジエーター×1個(各スピーカー)