絞り込み
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • グリーンハウス
  • YAMAHA(ヤマハ)(62)
  • サンワダイレクト(34)
  • JBL professional(32)
  • JBL(26)
  • SONY(ソニー)(25)
  • プリンストン(25)
  • BOSE(ボーズ)(25)
  • KEF(ケーイーエフ)(22)
  • サンワサプライ(21)
  • オーム電機(20)
  • CICONIA(18)
  • ライソン(18)
  • HAMILeX(ハミレックス)(16)
  • audio-technica(13)
  • エレコム(9)
  • Victor(8)
  • MONSTER[家電](8)
  • TOA(7)
  • デンソーテン(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスピロースピーカー グリーンハウス

    ワイヤレスピロースピーカー

    グリーンハウス
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。
    付属品専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書寸法(mm)W37×D157×H11質量(g)約48適合規格microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応最大出力(W)0.9×2チャンネル数2.0ch保証期間6ヶ月間再生周波数帯域(Hz)200~20k充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:400BluetoothVer.5.3通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4~2.480対応コーデックMP3、WAVマルチペアリング6台
  • 2.0chサウンドバー Bluetooth/HDMI/光デジタル/3.5mmステレオミニ/USB グリーンハウス

    2.0chサウンドバー Bluetooth/HDMI/光デジタル/3.5mmステレオミニ/USB

    グリーンハウス
    7,598税込8,358
    1台
    7日以内出荷
    臨場感あふれる音を楽しめる2.0chスピーカーのサウンドバーです。Bluetooth 5.3やHDMI(ARC)、光デジタル、USBメモリー、3.5mmステレオミニなど多彩な接続方式に対応し、テレビやスマートフォンとの連携も簡単。音楽・映画・ニュースの3モードを切り替えられるEQ機能を搭載し、シーンに合わせた最適な音質を提供します。最大出力28Wで迫力あるサウンドを再生でき、HDMI連動による電源オフ機能も便利。コストパフォーマンスに優れ、ホームシアター入門にもおすすめのモデルです。
    付属品リモコン、リモコン用単4型乾電池×2(テスト用)、専用ACアダプタ(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1m)、取扱説明書、保証書型式L/R 密閉型(非防磁)質量(kg)1.1消費電力(W)20電源DC15V/1.5A最大出力(W)14×2口径(Φmm)スピーカー:53チャンネル数2.0ch感度77±2db外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×70×65保証期間6ヶ月間入力端子HDMI:ARC対応、PCM(2chまで)、CEC対応、音声:光デジタル、3.5mmステレオミニジャック、USBポート:USB-TypeA再生周波数帯域(Hz)160~20000スピーカー構造:フルレンジ×2インピーダンス(Ω)4±15%Bluetoothバージョン5.3
  • 2.0chサウンドバー Bluetooth/HDMI/光デジタル/3.5mmステレオミニ/USB グリーンハウス

    2.0chサウンドバー Bluetooth/HDMI/光デジタル/3.5mmステレオミニ/USB

    グリーンハウス
    9,598税込10,558
    1台
    7日以内出荷
    臨場感あふれる音を演出する2.0chスピーカーのサウンドバーです。映画や音楽、ニュースなどシーンに応じた3種類のEQモードを搭載しています。Bluetooth 5.3、HDMI(ARC)、光デジタル、USBメモリー、3.5mmステレオミニと多彩な接続方式に対応し、テレビやスマートフォンとの連携もスムーズ。最大出力は28W(14W×2)で、サウンドチューニングによるパワフルな重低音が魅力です。HDMI連動による電源オフ機能やリモコン操作も可能で、使い勝手も良好 です。
    付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(テスト用)、専用ACアダプタ(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1m)、HDMIケーブル(1m)、取扱説明書、保証書型式L/R 密閉型(非防磁)質量(kg)約2.5消費電力(W)40電源DC18V/2A最大出力(W)20×2口径(Φmm)スピーカー:52チャンネル数2.0ch感度78±3db外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)798×70×100保証期間6ヶ月間入力端子HDMI:ARC対応、PCM(2chまで)、CEC対応、音声:光デジタル、3.5mmステレオミニジャック、USBポート:USB-TypeA再生周波数帯域(Hz)80~20000スピーカー構造:フルレンジ×2インピーダンス(Ω)3.6±15%Bluetoothバージョン5.3
スピーカー