絞り込み
接続方式
ブランド
- ロジクール(56)
- Jabra(55)
- サンワサプライ(49)
- TP-LINK(36)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- エレコム(24)
- SHURE(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- アバー・インフォメーション(20)
- EMEET(20)
- Polycom (ポリコム)(19)
- audio-technica(16)
- サンワダイレクト(15)
- 長塚電話工業所(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SONY(ソニー)(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スタンドマイク 小型 フレキシブルアーム 単一指向性 3.5Φ 通話 ブラック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。仕様【マイクON/OFF機能】有色ブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.5対応機種Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×160(ケーブル含まず)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースΦ3.5mm3極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6カ月間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)100~10000
Eufy Indoor Cam C220
Eufy¥4,082税込¥4,4901個欠品中細部まで鮮明な映像:100°の広い画角に加え、2Kの高画質で昼夜を問わず細部まで鮮明に映像が確認できます。夜間でもはっきり:自動夜間モードを搭載し、夜間や暗い場所でもはっきりと映像を映すことができます。AIによるモーショントラッキング:本体に搭載されたAIによるモーショントラッキング機能で、人やペットの動きを検知して自動で追跡ができます。360°監視:Eufy Securityアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認可能。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。プライバシーモード搭載:ボタンを押すだけでプライバシーモードが起動。カメラが背を向けて撮影を中断し、家族との時間を邪魔されることなく過ごせます。追加料金不要:microSDカード(最大128GB、別売り)のローカルストレージに、暗号化によりプライバシーを保護した状態で録画データを保存することができます。仕様●記憶媒体:microSDカード / NAS (ネットワークHDD)●記憶媒体の録画時間:32GBのmicroSDカード使用の場合約60時間 (2K) / 約96時間 (フルHD)※microSDカードは本製品には付属しておりません。※録画時間は解像度の設定により異なります。記録媒体の容量がいっぱいになった場合、古いデータから順に上書き保存されていきます。●使用用途:屋内寸法(mm)約73×71×108色ホワイト質量(g)約177解像度2K,最大2K(約300万画素)フレームレート15fps画角100°可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 75
マイクロホン
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状スタンド形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.6対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性単一指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート○(本体)
ウェブカム C930e
ロジクール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。 90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。 あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。 H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。 Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。視野角対角(dFoV):90°仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定質量(g)162ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)保証期間3年間無償保証設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラス互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカスオートフォーカスデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
ロジクール MX BRIO 705
ロジクール¥30,980税込¥34,0781個当日出荷4K対応の高画質と高機能の最上位モデル。高度なAI技術とロジクールのウェブカメラでは最大のセンサーを搭載した、4K対応の高画質を誇ります。独自の技術で最適な明るさに自動調整し、鮮明でクリアな映像を映し出します。また、デュアルビームフォーミングマイク搭載で周囲のノイズを軽減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能仕様【解像度/フレーム】4K1080p/30fps、1080p/60fps、720p/60fps質量(g)174ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10 以降, macOS 10.15 以降, ChromeOS, Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×43×98ズーム4倍フォーカスオートフォーカスRoHS指令(10物質対応)対応画角レンズ:90°/78°/65°内蔵マイクノイズリダクション機能付きステレオマイク
スピーカーフォン
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷クリップで固定して使えるBluetoothのマイクです。服の襟などに留めることでマイクを口元近くに持ってくることができます。■小型の手持ちマイクとしても使用可能です。■耳を塞がないので耳へ負担をかけずにWEB会議が可能です。3.5mmジャックを使えば自分の普段使用しているヘッドホンやイヤホンで音声を聴くこともできます。■3.5mmジャック搭載でイヤホンやヘッドホンを接続すればWEB会議で使用した際に相手の音声を聴くことができます。■音量操作、マイクミュート操作が可能です。通信距離(m)約10仕様IC:ATS2831セット内容製品本体、取説、充電ケーブル適合規格Bluetooth 5.0接続方式Bluetooth感度【マイク】-38±3dB対応機種Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど充電時間(時間)約2指向性全指向性伝送方法GFSK使用時間(時間)約4.5ポート充電ポート:Type-C対応コーデックSBCマイクミュート対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません通信周波数帯域(GHz)2.4帯対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP![USBスタンドマイク(スイッチ付) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106186-211223-02.jpg)
USBスタンドマイク(スイッチ付)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801個当日出荷USBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。・USBポートに接続するだけの簡単接続 ・ノイズキャンセリング機能搭載 ・電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能 ・滑り止めラバー付き ドライバーのインストール不要。材質:ABS。サイズ:W80×D80×H260mm(ケーブル長:約1.5m)。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。ケーブル長(m)約1.5セット内容本体×1材質ABS対応OSWindows7以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×260周波数特性100~16kHz入力感度-67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dBプラグ形状USB Aコネクタ
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ
KANDAO(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
RealSense Depth Camera D405
RealSense¥68,980税込¥75,8781台32日以内出荷・D405は、7cmから50cmという理想的な範囲で動作し、7cmで500ミクロンまでの物体を検出します。高解像度のカラーグローバルシャッター深度センサーを搭載し、RGBデータと深度データを一致させます。・深度センサーからRGBデータを取得し、画像信号プロセッサ(ISP)で強化することで、カメラの小型化を実現しました。・D405は、精密ロボットグリップ操作から組立ライン検査、創傷ケア管理の効率化、その他の近距離作業まで、さまざまな用途に最適な深度カメラです。・サブミリメートルの検出精度を誇るD405は、市場で最も包括的なRealSense深度カメラソリューションのポートフォリオをさらに拡充します。RealSense深度カメラD405で、世界を間近にご覧ください。・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポートしています。仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4 Board v4モジュール【カメラ】RealSense Module D401精度【深度】<2% at 50 cmセンサー【RGB】Lef Imager RGB with ISP機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 800【RGBセンサー】Up to 1280×800【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】42×42×23視野角87° × 58°【RGBセンサー】87° × 58°コネクタUSB2.0 USB C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】90 fps距離【最小深度】~7 cm @ 480p(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutter適合範囲(cm)7 to 50テクノロジー【深度】Stereoscopic
ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット
TP-LINK¥13,980税込¥15,3781個欠品中ソーラー給電により常時稼働が可能。完全ワイヤレスで設置自由。パンチルト360度対応。人物AI検知と自動追尾機能を搭載。フルカラーナイトビジョン対応。2K高画質撮影。microSDとクラウド保存対応。IP65防水防塵仕様。
RICOH Meeting 360 V2
RICOH(リコー)¥159,800税込¥175,7801台欠品中仕様●その他環境及び安全規格:包装容器リサイクル法、JEITA安全規格●電気通信事業法備考:本体:技適マーク有、同梱品:技適マーク無(通信機能を持たないため)●電気通信事業法:技適マーク未取得
IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ
IPEVO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷IPEVO P2V ULTRAは、コンパクトで非常に持ち運びがしやすく、あらゆるシナリオに適応する多目的カメラです。 ハンドヘルドで使用したり、カメラクリップで取り付けたり、究極の柔軟性を求めるなら、カメラスタンドもご利用してみてください。13メガピクセルCMOSセンサーと4Kビデオ解像度を備え、卓越した画質とパフォーマンスを提供します。スーパーマクロフォーカスを使用することで、センチメートル単位での細部までクローズアップが可能となり、視聴体験を向上させます。セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド色黒質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5接続方法USB Type-C ポート機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
ハンズフリーマイク 有線タイプ
ZATTA(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ヘッドセットタイプの有線マイクです。ハウリングしにくいタイプとなってます。ヘッドセット部は伸縮します。用途動画撮影時や会議用のマイクとして色ブラック質量(g)24ケーブル長(m)約1コネクタ形状3.5mm L型ジャック
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ステレオ耳栓タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 子供用 両耳 低音量仕様 高耐久 オンライン授業 ブラック
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷オンライン学習に最適! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのマイク付きイヤホン3.5Φタイプ。 音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。付属品イヤーキャップ(極小、小、中、大の4サイズを各2セット:極小サイズ1セットは本体装着済み)、取扱説明書色ブラック質量(g)13(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.2方式【ヘッドホン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部:約12.7×20.8×12.7(ケーブル含まず)、リモコン部:7.7×41.9×6.2マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42dB±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ音圧【出力】85dB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)100~10000、【ヘッドフォン】20~20000ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】9装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】無
USBマイクロホン
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。 LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。色ブラック質量(g)25形式コンデンサータイプ対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0897-38指向性単一指向性インピーダンス(Ω)2.2
小型USBマイク
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プラグ&プレイで動作する小型USBマイク Raspberry Piに最適な小型のUSBマイクですが、どのパソコンやラップトップでも使用できます。この小型USBマイクを使用するにはドライバは不要で、プラグインすればすぐに録音する準備が整います。 音源に近づける必要がある場合は、USB延長ケーブル(別売)を使用することができます。寸法(mm)22.2×18.3×7.0質量(g)2.2
Tapo 4KパンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ
TP-LINK¥9,598税込¥10,5581個当日出荷4K 800万画素、パンチルト360度116度、顔認識・AI検知通知、ナイトビジョン12m、プライバシー保護、双方向通話、microSD512GB録画※ネットワーク接続必須
ソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230
ソースネクスト¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷ケーブル長(m)2機能エコーキャンセル視野角360°指向性360°広帯域マイク対応アプリケーションZoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco Webex Teams、Cisco WebEx Meetings、Bluejeans Go To Meeting、Facebook Live、YouTube Live Streaming、V-Cube、Lifesize、LiveONなどノイズキャンセリング〇
WEBカメラ
サンワサプライ¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き画角(水平)107度、(対角)116度フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画素数200万画素仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書種別標準WEBカメラ材質ケース部分:ABS幅(mm)62高さ(mm)77質量(g)約140奥行(mm)71ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです)対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSB消費電力(mA)最大800プリセット機能なし解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチ充電時間(時間)約3(カメラの電源off時)スピーカーなしコネクタ充電コネクタ:USBタイプCホワイトバランス自動フォーカス固定電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります)バッテリー容量(mAh)1500電波周波数(GHz)2.4ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
WEBカメラ
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き画角(水平)60度、(対角)70度フレームレート30fps画素数200万画素仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動種別標準WEBカメラ質量(g)約120ケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8レンズF2.2 f=4.35mmセンサーCMOSインターフェースUSB消費電力(mA)250ズームズームイン・アウト:なし解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定最低被写体照度(Lux)110ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクなし
WEBカメラ
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個欠品中フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ。3840x2160の高解像度で撮影が可能。水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド画角水平90°、対角98°フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時画素数850万画素付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書質量(g)110ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OSコネクタ形状USB2.0 A(オス)消費電力5V、500mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22レンズF2.1 f=3.24mmセンサーCMOS解像度3840×2160(最大)三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットMJPG、YUY2最短撮像距離300mm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
マイクロフォン/クリップ付きマイク 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。色ブラック質量(g)約20(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.6対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×23.5×13.4(ケーブル含まず)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースΦ3.5mmステレオミニプラグ保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000マイクミュート無
ヘッドセット Bluetooth 有線接続対応
サンワサプライ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷オープンイヤー構造により、周囲の音を確認しながら通話や会議に参加でき、安全で自然な使用感を実現します。Bluetooth 5.4対応で、安定したワイヤレス通信と省電力性能を備え、長時間の業務利用に適しています。USBケーブルによる有線接続にも対応し、通信制限環境やバッテリー切れ時でも確実に運用できます。Type-C変換アダプタを付属し、USB-A/Type-C両方のポートを持つPCやタブレットに対応します。単一指向性マイクとENC(環境ノイズキャンセル)機能により、雑音の多いオフィスでもクリアな音声を確保します。軽量設計で耳への負担を軽減し、テレワークやオンライン会議、長時間の使用にも快適です。専用ポーチが付属しており、持ち運びや収納に便利です。仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、Type-C変換アダプタ、専用ポーチ、USBケーブル形状オープンイヤー電源リチウムイオン電池 120mAh適合規格Bluetooth 5.4ケーブル長(m)約1.5接続方式Bluetooth、USB感度-40±2dB対応機種Bluetooth対応の機種USB A/Type-Cポートを持つPC、タブレット充電時間2時間周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10m再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約10時間防水仕様なし指向性単一指向性伝送方法GFSKポート充電:USB Type-C連続待受時間約120時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約8マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK¥6,398税込¥7,0381個当日出荷パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。用途パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
マイクスタンド マイクホルダー フレキシブルアーム コードホルダー付
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。付属品保護クッションシート材質本体:ABS、スチール、アルミ色ブラック質量(g)約480耐荷重(kg)約1対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)アーム長さ(mm)約350(×2)角度調節○
EMEET SmartCam C960 Black
EMEET¥3,598税込¥3,9581個当日出荷1080P HD 200万画素パソコンカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。色ブラック角度(°)【WEBカメラ_広角】90インターフェースUSB画素数200万画素
ヘッドセット・ハンドセット切替スイッチ
長塚電話工業所(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ヘッドセットとハンドセットを切替するスイッチ。ワンタッチ切替スイッチで容易に切り替えが可能用途長塚電話工業のヘッドセットにご使用いただけます
ダイナミックボーカルマイクロホン
audio-technica¥3,500税込¥3,8501個当日出荷プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。付属品マイクケーブル型式ダイナミック型全長(mm)105質量(g)約120(本体のみ)径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm)仕上シルバー周波数特性100~10,000Hz出力インピーダンス(Ω)600不平衡プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイコネクタキャノンXLRMタイプ指向性単一指向性音圧感度(dB)-55±4
WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル
エレコム(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ビデオ通話で手をふる相手が無機質なカメラではなく、もっとココロが通う「何か」だったら・・・ テレワーク・遠隔授業をかわいくおてつだいするWebカメラ ”wanco” 犬をモチーフにした愛らしいデザインの高画質200万画素ウェブカメラです。 動画配信やビデオ会議に最適なワイドスクリーン HD720pにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 動画は記録画素数 最大1600×1200ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。 ノートパソコン(ノートPC)のディスプレイに取り付けたり、平面にお座りして設置できる、うしろ足クリップを採用しています。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。有効画素数約200万画素フォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)色数約1677万色(24bit)
EXPAND 80シリーズ専用有線拡張マイク
EPOS¥28,980税込¥31,8781台当日出荷EXPAND 80 スピーカーフォンに拡張マイクを追加することで使用範囲を広げ、UC、Microsoft Teams に最適化された極めて明瞭な通話が実現します。 会議室の大きさに合わせて 1つまたは2つのマイクを取り付けると、共同作業が快適にはかどります。 参加者全員がノイズ・キャンセリング機能付きのマイクの近くにいられるため、極めて明瞭な音声が届き、コミュニケーションが円滑に進みます。 優れたシステム機能と操作性を高めるケーブル管理機能により、机の上がすっきりと片付き、プロ向けのスタイリッシュな会議室を維持できます。 EXPAND 80 Mic は、EXPAND 80 と同じ上質な素材で作られ、会議室の見た目と雰囲気に統一感が生まれ、インテリア・デザインが一段と美しく見えます。 EXPAND 80 会議ソリューションの動作範囲と可能性を広げ、チーム全体のパフォーマンスを高めましょう。質量(g)980寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×26.5範囲360°周波数特性マイクロフォン:150~7500Hzコネクタ2.5mmジャックビームフォーミングマイクデジタル MEMS 無指向性マイク(個数:4)
ダイナミックマイク
ELPA(1件のレビュー)¥1,613税込¥1,7741個当日出荷カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン 家庭で使いやすい3mのコードを採用 ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用長さ(mm)170型式ダイナミックムービングコイル色ブラック質量(g)約160(コード含む)コード長さ(m)約3(3.5Φミニプラグ)感度正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA)プラグ(mm)(出力)Φ3.5標準プラグ周波数特性100~10000Hz直径(mm)58プラグ形状(出力)Φ3.5標準プラグ出力コード長さ(m)約3特性単一指向性インピーダンス(Ω)600/±30%(不平衡型)
IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK
IPEVO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷IPEVO P2V ULTRA Object Camera (Full Pack)セット内容P2V ULTRA 本体 x1、USBケーブル(1.8メートル)x1、カメラクリップ x1、カメラスタンド x1、カメラクランプ x1、USB-C to Aアダプター、クイックスタートガイド色黒質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5機能マイクロフォン:全方向性マイクロフォン。AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook、Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840×2160p @30fps 1920×1080p @60fps (Default) 1280×720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
EMEET SmartCam C980 Pro 4K Black
EMEET¥9,698税込¥10,6681台7日以内出荷【4K超高画質(3840×2160・30FPS)】クリアで滑らかな映像 。4マイク+2スピーカー内蔵:会議用スピーカーフォンとしても活躍 。視野角調整(60°~98°):個人~複数人の会議に対応 。固定フォーカス&自動光補正:常に明るく自然な映像 。マグネット式プライバシーカバー:使わない時も安心 。USB接続・ドライバ不要:挿すだけですぐ使える 。三脚対応・折りたたみスタンド付き:設置も柔軟
EMEET OfficeCore Luna Plus Meeting Kit
EMEET¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷【集音距離拡大:スピーカーフォン】。スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 。拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
フルワイヤレスセキュリティカメラ
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷4K超高画質:進化したイメージセンサー・プロセッサー・レンズによる800万画素の高精細な映像表現を実現。フルワイヤレスで取り付け自由:設置環境に合わせて柔軟に取り付けることが可能で配線も不要、設置場所に困りません。手軽に角度調整:カメラはマグネットで台座に取り付け可能で、いつでもお好みの角度に調整できます。カラーナイトビジョン:スポットライト&スターライトセンサー内蔵で、暗い場所もフルカラーで監視できます。長持ちバッテリー:1回の充電で最大200日間1連続で使用できる10000mAhバッテリー。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせ。柔軟なストレージ:microSDカード(最大512GB)2へのローカル保存や、Tapo Care(有償)3を利用したクラウド保存に対応しています。優れた耐候性:IP66の防水・防塵性能が備わっているため、屋外でも安心して使用できます。Tapoソーラーパネル対応:Tapoソーラーパネルと組み合わせれば、24時間の連続稼働も可能になります。用途4K超高画質:進化したイメージセンサー、ネットワーク接続必須です
リングライト付きWebカメラ 1080P FULL HD対応 60FPS オートフォーカス 内蔵マイク 自動露出/自動ホワイトバランス
DMM.make¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷。光色と明るさを細かく調整できるライト。本体上部にあるタッチボタン1つで簡単に光色(3色)と明るさ(無段階)の調整が可能です。最大1080p・最大60fpsで滑らかな映像を実現。Skype、LINE、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Cisco Webexでの動作確認済み。オンラインセミナーやビデオ会議など、様々なシーンで活用できます。*各アプリケーションとの互換性を保証するものではありません。自動でピントを合わせるオートフォーカス。被写体の動きをしっかりと捉え、自動でピントを合わせるので、鮮明な表情をブレなく綺麗に映します。マグネット付きプライバシーカバー。Webカメラを使用していない時にプライバシーカバーをつけることで、万が一のハッキングによるのぞき見や消し忘れによる映像流出を防止します。設置も角度調節も簡単。上下左右に調節可能な構造で、好みに合わせてカメラの向きを調節できます。また、固定クリップはパソコン画面、三脚などに簡単にセットできます。












![USBスタンドマイク(スイッチ付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106186-211223-02.jpg)