絞り込み
種別
- その他(2)
- つなぎ(7)
- ジャケット/ジャンパー(1)
- パンツ(1)
サイズ
- 4L
- 3L(109)
- 5L(3)
- L(131)
- LL(123)
- M(121)
- S(25)
- その他(1)
- フリー(7)
色
ブルー(2)
ホワイト(24)
機能
- 微粒子防護(1)
- 液体防護(1)
- 粉じん対策(4)
- 粉体防護(2)
- 通気性(4)
- 防水性(1)
- 防汚性(3)
- 静電気防護(2)
規格
- JIS規格(2)
ブランド
- 原田産業(5)
- 日光物産(NIKKO)(5)
- アゼアス(2)
- コーコス信岡(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ハネウェル(2)
- TORAY(東レ)(2)
- Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2)
- ゴールドウイン(1)
- AUTO-BI(山田辰)(1)
- 丸和ケミカル(1)
原田産業・日光物産(NIKKO)・アゼアス・コーコス信岡・TGK(東京硝子器械)・ハネウェル・TORAY(東レ)・Workstyle ACE(ワークスタイルエース)・ゴールドウイン・AUTO-BI(山田辰)・丸和ケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む
ジャケット/ジャンパー(1)
その他(2)
つなぎ(7)
パンツ(1)

タイベック(R)製防護服
アゼアス(38件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581着当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
防護服 Pro Tool PT2
日光物産(NIKKO)(15件のレビュー)¥679税込¥7471着当日出荷不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付き
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(4件のレビュー)¥899税込¥9891着当日出荷軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。仕様フード付き種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム色白機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
不織布つなぎ服 フード付き
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(1件のレビュー)¥829税込¥9121着当日出荷軽くて丈夫なポリプロピレン不織布製。柔軟性、耐摩耗性に優れ、適度な通気性もあり蒸れにくく快適な着心地です。日常の手軽な汚れ防止に最適。内側にポケット付き+着やすい手首・足首しぼり有です。用途塗装業、清掃業、ガーデニング、アウトドアに!!種別つなぎ材質ポリプロピレン100%色白タイプフード付き機能通気性、柔軟性、耐摩耗性、汚れ防止、軽量
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 下衣
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081着当日出荷通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 ウエストゴム入り、足口ゴム入り、ポケットなし。用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様袖口・背ウエストゴム入り、フードゴム入り、裾折り返し、縫い目は内縫い種別セパレート服 下衣材質ポリプロピレン100%色ホワイト通気性96cm3/cm2/s
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771着当日出荷通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様裾口シームレス化による軽量化種別セパレート服 上衣ヤッケ材質ポリプロピレン100%色ホワイト通気性96cm3/cm2/s
不織布つなぎ服
丸和ケミカル¥569税込¥6261着当日出荷1層タイプの不織布つなぎ服です。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。用途汚れや埃の多い現場。清掃作業。塗装作業トラスコ品番563-7584材質ポリプロピレン色白サイズ4L適応身長(cm)185~200適応胸囲(cm)100~120適応股下(cm)80
ファインガードプロ A09
原田産業¥599税込¥6591着当日出荷から9日以内出荷3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
保護服 バリアーマン B5240
日光物産(NIKKO)¥999税込¥1,0991着当日出荷特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。用途ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業。粉じんを伴う作業。色ブルー機能通気性、粉じんバリア性素材ポリプロピレン
防護服 Pro Tool P1410
日光物産(NIKKO)¥889税込¥9781着当日出荷から8日以内出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
ミューテックス・E・ライト
ハネウェル¥769税込¥8461着当日出荷透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。材質ポリプロピレン(SMS)色白タイプ使い捨て規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ機能粉じん対策
ファインガードプロ D17
原田産業¥989税込¥1,0881着当日出荷から5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
防護服 バリアーマン((R))B5040
日光物産(NIKKO)¥699税込¥7691着当日出荷高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。用途アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。種別つなぎ色ホワイト機能通気性、防じん素材ポリプロピレン
不織布ツナギ
コーコス信岡¥789税込¥8681着翌々日出荷使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様。前部分樹脂ファスナー仕様。左胸・右後ろ(尻)ポケット付き。袖・裾ゴム入り用途塗装業。印刷業。畜産業。自動車補修作業。大掃除。農作業色ホワイトサイズ4L混率(%)ポリプロピレン100製品質量(g)200適応寸法(cm)総丈:170、裄丈:91、胸囲:140、股下:76
ファインガードプロ D13
原田産業¥1,298税込¥1,4281着4日以内出荷から5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
ファインガードプロD18 COOL
原田産業¥889税込¥9781着5日以内出荷正面には水・油など液体からのバリア性の高い生地(SF)を採用し背面には通気性を兼ね備えた生地(SMS)を採用することで、防護服内の蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。用途鉄鋼、石油、化学、自動車、建設、印刷、原子力発電所、造船、セメント、畜産、製薬、金属加工、清掃作業、機械メンテナンス、プラントメンテナンス材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム色ホワイトサイズ4L構造正面:SF生地(ホワイト)、背面:SMS生地(ブルー)、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム胸囲(cm)100~125身長(cm)180-195
撥水不織布ツナギ
コーコス信岡¥889税込¥9781着翌々日出荷使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。撥水素材仕様(防水ではありません)。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様。前部分樹脂ファスナー仕様。左胸・右後ろ(尻)ポケット付き。袖・裾ゴム入り用途塗装業。印刷業。畜産業。自動車補修作業。大掃除。農作業色ホワイトサイズ4L混率(%)ポリプロピレン100(撥水加工)製品質量(g)200適応寸法(cm)総丈:170、裄丈:91、胸囲:140、股下:76
AZ GUARD(R)4000 続服 多孔質フィルムラミネート製
アゼアス¥1,198税込¥1,3181着6日以内出荷透湿性を高めた、多孔質フィルムラミネート製防護服です。主な用途:汚れ作業等。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸ポケット付/縫い目は内縫い、使いきり色白サイズ4L適応身長(cm)176~194アズワン品番65-8879-19素材多孔質フィルム適応胸囲(cm)100~132
ファインガードプロ E19
原田産業¥1,398税込¥1,5381着4日以内出荷から5日以内出荷特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET色ホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
SFS防護服
AUTO-BI(山田辰)¥14,980税込¥16,4781箱(5着)当日出荷から3日以内出荷ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。 スパンボンド不織布の間に通気性フィルムを挟んだ3層タイプです。 通気性フィルムをスパンボンド不織布で特殊ラミネートすることで粉じん・液体等の浸透を防ぎやすくします。用途クリーンルーム内での作業などに。仕様大きなサイズのフード付色シロ混率(%)外層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン100 (通気性フィルム)、内層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)
ミューテックス ライト プラス
ハネウェル¥1,098税込¥1,2081着当日出荷頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム色白タイプ使い捨て規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ機能液体防護・粉じん対策耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
タフブラード 長袖
TGK(東京硝子器械)¥11,583税込¥12,7411枚8日以内出荷汚れが付きにくい超音波ミシン加工 水の侵入を防ぐ切り返し付(ジャケット) 防血性に優れている生地採用種別ジャケット/ジャンパー材質パールテックス色ホワイト機能防血性・防汚性生地厚(mm)0.3
タフブラード ズボン
TGK(東京硝子器械)¥7,623税込¥8,3851枚8日以内出荷汚れが付きにくい超音波ミシン加工 防血性に優れている生地採用種別パンツ材質パールテックス色ホワイト機能防血性・防汚性生地厚(mm)0.3





















![空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 ゴールドウイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65302198-251021-02.jpg)







![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)