絞り込み
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・アゼアス・原田産業・Derekduck Industries Corp・日光物産(NIKKO)・アズワン・カジメイク・SLASH(シンメン)・コーコス信岡・コクゴ・鈴木産業・Laccu・アークランドサカモト・ハネウェル・COVER WORK(カバーワーク)・Delta Plus(デルタプラス)・大塚刷毛製造・グローブマニア(川西工業)・東京メディカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 使い捨て防護服

144件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • 撥水不織布つなぎ Laccu

    撥水不織布つなぎ

    Laccu
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き 全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。撥水素材で通常の不織布より汚れをはじきます! ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。※防水機能はございません。衛生的な使い捨てタイプ。
    種別つなぎ材質SMS(3層)不織布
  • 不織布つなぎ服 丸和ケミカル

    不織布つなぎ服

    丸和ケミカル
    489税込538
    1着
    当日出荷
    1層タイプの不織布つなぎ服です。 携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
    用途汚れや埃の多い現場・清掃作業・塗装作業材質ポリプロピレン
  • 不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO

    不織布使い捨て保護服ズボン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業仕様使い捨て用種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性耐用温度(℃)軟化点86
  • タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット) TRUSCO

    タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
    用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済セット内容上下種別上下セットホワイト機能粉体防護、ミスト防護
  • タイベック(R)保護服 立て襟ジャンパー TRUSCO

    タイベック(R)保護服 立て襟ジャンパー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1着
    当日出荷
    繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
    用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様使い捨て用、帯電防止加工済種別ジャケット/ジャンパーホワイト機能粉体防護、ミスト防護
  • タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー アゼアス

    タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー

    アゼアス(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
  • 不織布帽子4枚組 5004 カジメイク

    不織布帽子4枚組 5004

    カジメイク
    139税込153
    1パック(4枚)
    当日出荷
    サッと被れて清潔。異物混入をシャットアウトします。
    用途作業全般に。種別帽子サイズF(フリー)混率(%)ポリプロピレン100
  • 着たろう ホーケン

    着たろう

    ホーケン
    759税込835
    1着
    当日出荷
    通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。
    用途塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン機能通気性
  • ファインガードプロ D17 原田産業

    ファインガードプロ D17

    原田産業
    989税込1,088
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
    用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
  • 不織布ツナギ コーコス信岡

    不織布ツナギ

    コーコス信岡
    819税込901
    1着
    翌々日出荷
    使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様。前部分樹脂ファスナー仕様。左胸・右後ろ(尻)ポケット付き。袖・裾ゴム入り
    用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業種別つなぎホワイト股下(cm)76
  • 不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプ TRUSCO

    不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプ

    TRUSCO
    799税込879
    1着
    当日出荷
    素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。 使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
    用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業に種別つなぎ材質不織布(PET)ホワイト機能粉じん対策・粉体防護・液体防護
  • 防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付) 大塚刷毛製造

    防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付)

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷
    ●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
    用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など仕様帯電加工:EN1149材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルムサイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー長さ(cm)靴底シューズカバー:40胸囲(cm)防護服:95~120機能防水性、粉じん対策全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6)耐水圧(mm)2000以上
  • ミューテックス・E・ライト ハネウェル

    ミューテックス・E・ライト

    ハネウェル
    769税込846
    1着
    当日出荷
    透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
    用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。材質ポリプロピレン(SMS)タイプ使い捨て規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ機能粉じん対策
  • マックスガード保護服 エイブル山内

    マックスガード保護服

    エイブル山内
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    種別つなぎタイプ使い捨てタイプ
  • PPヤッケ アゼアス

    PPヤッケ

    アゼアス
    459税込505
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です。
    用途簡易作業着種別ジャケット/ジャンパー機能通気性
  • タイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット) アゼアス

    タイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット)

    アゼアス
    4,398税込4,838
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
    用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能防汚、粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式内縫い
  • タイベック(R)5470 ビブエプロン アゼアス

    タイベック(R)5470 ビブエプロン

    アゼアス
    3,998税込4,398
    1パック(10枚)
    当日出荷
    防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したエプロンです。
    用途粉じん対策仕様胸前掛/約100×70cmTGK品番532-87-04-56トラスコ品番380-0121種別エプロン材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)サイズF区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式内縫い
  • 防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン((R))B5040

    日光物産(NIKKO)
    699税込769
    1着
    当日出荷
    高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
    用途アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。種別つなぎホワイト機能通気性、防じん素材ポリプロピレン
  • ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO)

    ハイブリッド防護服

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    8日以内出荷
    高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。 バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。
    用途機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイト+ブルー
  • タイベック(R)保護服 パンツ TRUSCO

    タイベック(R)保護服 パンツ

    TRUSCO
    709税込780
    1本
    当日出荷
    繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
    用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。種別パンツ材質タイベック(R)(ポリエチレン)機能粉体防護
  • 不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001 カジメイク

    不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001

    カジメイク
    359税込395
    1着
    4日以内出荷
    フード付きで完全防備可能です。
    用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別ヤッケ混率(%)ポリプロピレン100
  • ファインガードプロ A01 原田産業

    ファインガードプロ A01

    原田産業
    689税込758
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
  • 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO

    保護服(1層タイプ)目付

    TRUSCO
    639税込703
    1着
    当日出荷
    通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
    用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性
  • 不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業)

    不織布防護服SF ホワイト

    グローブマニア(川西工業)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
    用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト規格EN規格/JIS規格機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイベック(R)製ヤッケ アゼアス

    タイベック(R)製ヤッケ

    アゼアス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したセパレート型防護服です。
    用途粉じん対策仕様袖口ゴム入り/裾口ゴム入り/フード額部のみゴム入り/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能微粒子防護ポケットなし縫い目形式内縫い
  • AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) アゼアス

    AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白)

    アゼアス
    899税込989
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ機能通気性
  • プロテクガード ハードウェアSP 日本製紙クレシア

    プロテクガード ハードウェアSP

    日本製紙クレシア
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。 液体バリア性(耐水圧1.850mm) 粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア) 高い耐水性 通気性フィルム 帯電防止加工 フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
    用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去種別つなぎ材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープウエスト(cm)約68機能耐水性、通気性裾幅(cm)約11袖口幅(cm)約9
  • 不織布使い捨て保護服 TRUSCO

    不織布使い捨て保護服

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなしブルー引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚耐用温度(℃)軟化点86
  • タイベック(R)保護服フード付ジャンパー TRUSCO

    タイベック(R)保護服フード付ジャンパー

    TRUSCO
    889税込978
    1着
    当日出荷
    繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
    用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)ホワイト機能粉体防護
  • 不織布ヤッケ 鈴木産業

    不織布ヤッケ

    鈴木産業
    529税込582
    1着
    4日以内出荷
    軽くて動きやすい。脱着に便利なまえファスナー付。衣類の汚れを防止。有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます。上着のみ
    用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレンホワイト機能防汚性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白衣他3点セット ファスナータイプ TRUSCO

    白衣他3点セット ファスナータイプ

    TRUSCO
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    使いきりの不織布白衣にヘアキャップと3層式簡易マスクがセットされた便利な商品です。白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。白衣の袖口にはゴムが入っています。服の上からの着用を見越してゆったりしたサイズで作っています。
    用途工場内の作業者および見学者用として。トラスコ品番556-3442材質白衣:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/天然ゴム、ファスナー/ポリエチレン(PE)、マスク:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン(PE)、ヘアキャップ:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/天然ゴムホワイトサイズフリーサイズタイプ白衣着丈(cm)117適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)96~104
  • スパセル C4 ハネウェル

    スパセル C4

    ハネウェル
    1,698税込1,868
    1着
    当日出荷
    頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
    用途医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム白+グレー規格JIS規格機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
  • MicroMax NS 原田産業

    MicroMax NS

    原田産業
    1,198税込1,318
    1着
    5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
  • PPズボン アゼアス

    PPズボン

    アゼアス
    459税込505
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です。
    用途簡易作業着仕様ウエストゴム入り/裾折り返し種別パンツ材質PP(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能通気性ポケットなし縫い目形式内縫い
  • パル ビジターズコート(不織布) TKG

    パル ビジターズコート(不織布)

    TKG
    579税込637
    1個
    当日出荷
    工場見学者用に最適です。
    材質不織布ホワイトサイズフリー袖丈(cm)60着丈(cm)110TKG品番9-1487-0301TKG品番(2017)6-1331-0301
  • 使い捨て保護服ズボン TRUSCO

    使い捨て保護服ズボン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくい。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。仕様使い捨て用トラスコ品番363-1192種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布(前面部)ポリエチレン(PE)表面コート(背面部)ポリエチレン(PE)コートなしホワイトサイズM質量(g)100股下(cm)72引張強度(kg)約縦8.7×横6.1/5cmウエスト(cm)68~84引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能粉体防護軟化点(℃)86
  • タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース TRUSCO

    タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷
    繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
    用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。種別上下セット材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)機能粉体防護
  • 防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026 原田産業

    防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026

    原田産業
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    防護服内WBGTアラート”SIGNAL”。防護服専用の暑熱対策ウェアラブルデバイスとなり、防護服内の温度・湿度(防護服内WBGT)を常時モニタリング。暑熱リスクに応じて段階的にアラートを発信し、例え防護服着用時に顔の表情が見えなくても、その音や光、振動を通して個人の状態を周囲にお知らせします。防護服使用環境における個人の感覚に頼らない、個々に応じた効果的な暑熱対策をご提案。電源を入れて、防護服の胸ラベル付近に装着するだけ。複雑な設定は必要ございません。
    ブラック高さ(mm)16.8質量(g)31縦(mm)38.7横(mm)40.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防護服 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防護服

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,364税込1,500
    1着
    3日以内出荷
    全身一体型で隙間を極力なくした防護服。液体・粉塵の侵入を防ぐ 消毒・除菌作業 防汚、防水、防油。材質:50%不織布 45%PE 5%のり
    用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。種別上下セットホワイト混率(%)不織布50/PE45/のり5機能防汚、防水、防油裾廻り(cm)(上着)約16、(ズボン)約22
  • エステルツナギ 鈴木産業

    エステルツナギ

    鈴木産業
    1,398税込1,538
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて動きやすい。衣類の汚れを防止。水をはじき汚れずらい。つなぎタイプ
    用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他種別つなぎ材質ポリエステルオフホワイト機能防汚性/はっ水RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て防護服