Nexperia NPN トランジスタ, 250 V, 50 mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia NPN トランジスタ, 30 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia PNP トランジスタ, 60 V, 600 mA, 4-Pin SOT-223 (SC-73)nexperia
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EU3T106ROHM
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31CSTMicro
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MSC2712GT1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5214T1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, MJH11019Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, MJW3281AGonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, TIP42AGonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BD244CGonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, NJL1302DGonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, FJPF5027OTUonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA59N30onsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -30 A, MJ21195Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 25 A, NJL3281DGonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, NCV8440ASTT1Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, MMBF0201NLT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551LT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BDW1T1Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, BC858CLT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -5 A, MJF127Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, TIP32BGonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 40 A, 2N6284Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2N6487Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31BGonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, TIP31Gonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FQB5N90TMonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDMA430NZonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDC8601onsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, BSS123Lonsemi
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, FMMT491ATADiodesZetex