ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 800 mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
Toshiba NPN トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS東芝
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor PNP トランジスタ, 60 V, 800 mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3FROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EKAT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EKAT146ROHM
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATAonsemi
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P東芝
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140STMicro
ROHM PNP トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)ROHM
Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM東芝
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝(2件のレビュー)
Toshiba PNP トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS東芝
STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32STMicro
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146ROHM
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3Gonsemi
Toshiba PNP トランジスタ東芝
Toshiba NPN トランジスタ東芝
Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin TO-236MOD東芝
Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 150mA, 6-Pin US東芝
Toshiba NPN パワートランジスタ, 50 V, 7 A, 3-Pin DPAK (TO-252)東芝
Toshiba PNP 高電圧 パワートランジスタ, 600 V, 500mA, 3-Pin DPAK (TO-252)東芝
Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 20 V, 1.5 A, 3-Pin TSM東芝
Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin ESM東芝
Toshiba PNP デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM東芝
Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM東芝
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM東芝
Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236)東芝
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3-Pin TO-220STMicro
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥549~¥499~