19ページ目: トランジスタ


FA現場のお役立ち情報
752件中 721752
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHz フェアチャイルドNPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHzフェアチャイルド
90税込99
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EU3T106 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EU3T106ROHM
16,980税込18,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ●DTC114EU3は、インバータ、インターフェース及びドライバ用途に適したデジタルトランジスタです。標準デジタルトランジスタ 内蔵バイアス抵抗器 小型表面実装パッケージ 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31CSTMicro
3,500税込3,850
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 9.15 x 10.4 x 4.6mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5212DW1T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5212DW1T1Gonsemi
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-363実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 385 mWトランジスタ構成 = デュアルピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2標準抵抗比 = 1kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MSC2712GT1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MSC2712GT1Gonsemi
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SC-59実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V dcピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5214T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5214T1Gonsemi
889税込978
1袋(100個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 310 mWトランジスタ構成 = シングルピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1ベースエミッタ抵抗器 = 47kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5213T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5213T1Gonsemi
889税込978
1袋(100個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 310 mWトランジスタ構成 = シングルピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1ベースエミッタ抵抗器 = 47kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, MJH11019G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, MJH11019Gonsemi
14,980税込16,478
1セット(30個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -200 Vパッケージタイプ = SOT-93実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 Wトランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dcピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmダーリントンバイポーラパワートランジスタは、汎用アンプ、低周波数スイッチング、モータ制御用途として使用するように設計されています。MJH11017 、 MJH11019 、 MJH11021 ( PNP )、 MJH11018 、 MJH11020 、 MJH11022 ( NPN )は、コンプリメンタリデバイスです。高 DC 電流ゲイン @ 10 ADC - hFE = 400 分(すべてのタイプ) コレクタ - エミッタ維持電圧 VCEO ( sus ) = 150 V dc (最小) MJH11018 、 17 VCEO ( sus ) = 200 V dc (最小) - MJH11020 、 19 VCEO ( sus ) = 250 V dc (最小) - MJH11022 、 21 低コレクタ - エミッタ飽和電圧 VCE (飽和) = 1.2 V (標準) @ IC = 5.0 A VCE (飽和) = 1.8 V (標準) @ IC = 10 A モノリシック構造 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, MJW3281AG onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, MJW3281AGonsemi
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 200 Wトランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dcピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, NSS20501UW3T2G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, NSS20501UW3T2Gonsemi
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = WDFN実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.5 W最小DC電流ゲイン = 250トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V dcピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 2 x 2 x 0.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, TIP42AG onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, TIP42AGonsemi
5,998税込6,598
1袋(25個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 65 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dcピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BD244CG onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BD244CGonsemi
4,998税込5,498
1セット(50個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 65 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dcピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 10.53 x 4.83 x 9.28mm6 A 、 100 V PNP バイポーラパワートランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。BD243B 、 BD243C ( NPN )、 BD244B 、 BD244C ( PNP )はコンプリメンタリデバイスです。コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE (飽和) = 1.5 V dc (最大) @ IC = ADC コレクタエミッタ持続電圧 - VCEO ( sus ) = 80 V dc (最小) BD243B 、 BD244B VCEO ( us ) = 100 V dc (最小) - BD243C 、 BD244C 高電流ゲイン帯域幅製品フィート = 3.0 MHz (最小) @ IC = 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, NJL1302DG onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, NJL1302DGonsemi
15,980税込17,578
1セット(25個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -25 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -260 Vパッケージタイプ = TO-264実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 200 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 260 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 51チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, FJPF5027OTU onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, FJPF5027OTUonsemi
6,398税込7,038
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 800 Vパッケージタイプ = TO-220F実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 40 W最小DC電流ゲイン = 15, 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 1100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 15 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmFairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA59N30 onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA59N30onsemi
10,980税込12,078
1セット(30個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 Wピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 16.2 x 5 x 18.9mmUniFETTM MOSFET は、プレーナストライプと DMOS テクノロジーをベースにした高電圧 MOSFET ファミリです。この MOSFET は、オン状態の抵抗を低減し、スイッチング性能及びアバランシェエネルギー強度を高めるように調整されています。このデバイスファミリは、力率補正( PFC )、フラットパネルディスプレイ( FPD ) TV 電源、 ATX 、電子ランプバラストなどのスイッチング電源コンバータ用途に適しています。RDS ( ON ) = 56 m Ω (最大) @ VGS = 10 V 、 ID = 29.5 A 低ゲート電荷量(標準) 77 nC ) 低 CRSs (標準) 80 pF ) 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 25 A, NJL3281DG onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 25 A, NJL3281DGonsemi
19,980税込21,978
1セット(25個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 25 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 260 Vパッケージタイプ = TO-264実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 200 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 260 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 51チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, NCV8440ASTT1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, NCV8440ASTT1Gonsemi
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.69 Wピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, MMBF0201NLT1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, MMBF0201NLT1Gonsemi
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 225 mWトランジスタ構成 = シングルピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmこの小型表面実装 MOSFET の低 RDS ( on )は、電力損失を最小限に抑え、消費電力を節約し、小型の電力管理回路での使用に最適です。主な用途は、 dc コンバータ、ポータブル及びバッテリ駆動製品(コンピュータ、プリンタ、 PCMCIA カード、携帯電話、コードレス電話など)の電源管理などです。低 RDS ( on ):高効率を実現し、バッテリ寿命を延長します 基板スペースを節約する小型 SOT-23 表面実装パッケージ 鉛フリーパッケージを用意 用途 DC-DC コンバータ 電力管理
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551LT1G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551LT1Gonsemi
10,980税込12,078
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 140 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BDW1T1G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BDW1T1Gonsemi
15,980税込17,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-363実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 380 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 0.9 x 2 x 1.25mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, BC858CLT1G onsemionsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, BC858CLT1Gonsemi
669税込736
1袋(100個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 420トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -30 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -5 A, MJF127G onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -5 A, MJF127Gonsemi
7,198税込7,918
1セット(50個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmダーリントンバイポーラパワートランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計され、デバイスの取り付け面をヒートシンク又はシャーシから電気的に絶縁する必要があります。電気的に普及した TIP122 および TIP127 に類似しています 100 VCEO ( sus ) 定格コレクタ電流: 5 A 分離ワッシャは不要です システムコストの削減 高 DC 電流ゲイン: 2000 (最小) @ IC = 3 ADC 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 40 A, 2N6284G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 40 A, 2N6284Gonsemi
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-204AA実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 160 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2N6487G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2N6487Gonsemi
5,198税込5,718
1セット(50個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V dcパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 75 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 70 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc最大動作周波数 = 1 kHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 10.53 x 4.83 x 15.75mm15 A 、 80 V PNP バイポーラパワートランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。2N6487 、 2N6488 ( NPN )、及び 2N6490 、 2N6491 ( PNP )は、コンプリメンタリデバイスです。DC 電流ゲインは 15 A に指定 --hFE = 20-150 @ IC = 5.0 ADC 、 hFE = 5.0 (最小) @ IC = 15 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 -- VCEO ( sus ) = 60 V dc (最小) - 2N6487 、 2N6490 、 VCEO ( sus ) = 80 V dc (最小) - 2N6488 、 2N6491 高電流ゲイン -- 帯域幅積フィート = 5.0 MHz (最小) @ IC = 1.0 ADC TO-220AB コンパクトパッケージ 鉛フリーパッケージを用意 用途 汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31BG onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31BGonsemi
3,898税込4,288
1セット(50個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V dcパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 40 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmこのバイポーラトランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途で使用するように設計されています。TIP31 、 TIP31A 、 TIP31B 、 TIP31C 、( NPN )、 TIP32 、 TIP32A 、 TIP32B 、 TIP32C 、( PNP )は相補的な装置ですコレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE ( sat ) = 1.2 V dc (最大) @ IC = 3.0 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 - VCEO (調査) = 60 V dc (最小) - TIP31A 、 TIP32A = 80 V dc (最小) - TIP31B 、 TIP32B = 100 V dc (最小) - TIP31C 、 TIP32C 高電流ゲイン帯域幅製品フィート = 3.0 MHz (最小) @ IC = 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, TIP31G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, TIP31Gonsemi
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 40 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FQB5N90TM onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FQB5N90TMonsemi
199,800税込219,780
1セット(800個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = D2PAK実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 158 Wピン数 = 2 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDMA430NZ onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDMA430NZonsemi
139,800税込153,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = MicroFET 2 x 2実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2.4 Wピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmこのシングル N チャンネル MOSFET は、 Advanced Power Trench プロセスを使用して、特殊な MicroFET リードフレームで RDS ( on ) @ VGS = 2.5 V を最適化するように設計されています。RDS ( ON ) = 40 m Ω @ VGS = 4.5 V 、 ID = 5.0 A RDS ( ON ) = 50 m Ω @ VGS = 2.5 V 、 ID = 4.5 A 低プロファイル - 最大 0.8 mm 、新しいパッケージ: MicroFET 2x2 mm HBM ESD 保護レベル>: 2.5 kV (標準)(注記 3 ) ハロゲン化合物やアンチモン酸化物は含まれていません 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDMA420NZ onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDMA420NZonsemi
109,800税込120,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = MicroFET 2 x 2実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2.4 Wトランジスタ構成 = シングルピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 2 x 2 x 0.72mmこのシングル N チャンネル MOSFET は、 Advanced Power Trench プロセスを使用して、特殊な MicroFET リードフレームで RDS ( on ) @ VGS = 2.5 V を最適化するように設計されています。RDS ( ON ) = 30 m Ω @ VGS = 4.5 V 、 ID = 5.7 A RDS ( ON ) = 40 m Ω @ VGS = 2.5 V 、 ID = 5.0 A 低プロファイル - 最大 0.8 mm 、新しいパッケージ MicroFET 2x2 mm HBM ESD 保護レベル: 2.5 kV (標準)(注記 3 ) ハロゲン化合物やアンチモン酸化物は含まれていません 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDC8601 onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FDC8601onsemi
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = TSOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.6 Wピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3 x 1.7 x 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, BSS123L onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, BSS123Lonsemi
789税込868
1袋(50個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 225 mWピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmパワー MOSFET 170 mA 、 100 V 、 N チャンネル SOT-23品番の先頭が「 BVSS 」の場合は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です 鉛フリー 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, FMMT491ATA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, FMMT491ATADiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 300トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 150 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

トランジスタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら