絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- KINGBRIGHT(307)
- VISHAY(259)
- BROADCOM(249)
- 東芝(213)
- LEDIL(188)
- onsemi(116)
- OSRAM(オスラム)(108)
- CREE(54)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- BIVAR(50)
- LUMILEDS(46)
- ROHM(46)
- RENESAS(40)
- MARL(40)
- RS PRO(37)
- SPARKFUN(35)
- DIALIGHT(34)
- INFINEON(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)

LED 赤 表面実装 3528 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,898税込¥3,1881袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7244-88
LED 青 表面実装 チップLED 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:青●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7232-66
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS06000
WURTH ELEKTRONIK¥8,698税込¥9,5681袋(500個)7日以内出荷WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 赤, スルーホール実装, 151051RS11000
WURTH ELEKTRONIK¥4,598税込¥5,0581袋(250個)7日以内出荷WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。仕様LED色 = 赤実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 645 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151051BS04000
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(50個)7日以内出荷WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nmレンズ色 = 青mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 2012, 150080RS75000
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCWRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 青, 表面実装, 2012, 150080BS75000
WURTH ELEKTRONIK¥94,980税込¥104,4781セット(4000個)7日以内出荷WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 145 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 470 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS04000
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(50個)翌々日出荷WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 151051YS04000
WURTH ELEKTRONIK¥6,298税込¥6,9281袋(250個)7日以内出荷WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。仕様LED色 = 黄実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 450 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 1608, 150060VS75000
WURTH ELEKTRONIK¥62,980税込¥69,2781セット(4000個)7日以内出荷WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 1608, 150060RS75000
WURTH ELEKTRONIK¥65,980税込¥72,5781セット(4000個)7日以内出荷WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 151051VS04000
WURTH ELEKTRONIK¥7,398税込¥8,1381袋(250個)7日以内出荷WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。仕様LED色 = 緑実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 140 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 572 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053GS03000
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781袋(500個)7日以内出荷WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 10 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 522 nmシリーズ = WL-TMRWRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3216, 156120VS75300
WURTH ELEKTRONIK¥48,980税込¥53,8781セット(2000個)7日以内出荷WL-SMRW SMDリバース実装チップLED. WL-SMRWシリーズの単色SMD 1206リバース実装チップLEDには、無色透明のレンズが付属しています。 これらのリバース実装LEDには、低プロファイルの省スペースパッケージが付属しており、非常に高い光出力が提供されます。 これらのLEDは、長方形レンズスタイルと円柱レンズスタイルのいずれかで提供されています。業界標準のフットプリントにより、自動装着機との互換性が確保されています。. 業界標準の1206 SMTパッケージ 基板実装スタイルのリバース 視野角140 °の無色透明のレンズ仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 573 nmシリーズ = WL-SMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033YS03000
WURTH ELEKTRONIK¥9,698税込¥10,6681袋(500個)7日以内出荷WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 2.1 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 589 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031YS06000
WURTH ELEKTRONIK¥9,698税込¥10,6681袋(500個)7日以内出荷WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 110 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 1608, 150060GS75000
WURTH ELEKTRONIK¥78,980税込¥86,8781セット(4000個)7日以内出荷WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.5 V光度 = 430 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 520 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033GS03000
WURTH ELEKTRONIK¥16,980税込¥18,6781袋(500個)7日以内出荷WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.8 V光度 = 15 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 530 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031YS05900
WURTH ELEKTRONIK¥9,498税込¥10,4481袋(500個)7日以内出荷WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053BS04500
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781袋(500個)7日以内出荷WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 2 cdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 3216, 150120RS75000
WURTH ELEKTRONIK¥94,980税込¥104,4781セット(4000個)7日以内出荷WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード 4ピン
WURTH ELEKTRONIK¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●ピーク波長:950nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6600mW●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5931アズワン品番65-7261-33
フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●コード番号:238-5802アズワン品番65-7262-35
フォトトランジスタ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●コード番号:238-5821アズワン品番65-7261-36
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-STSW SMT フォトトランジスタは、無色透明レンズ付きの Si チップ技術を備えています。1206 標準パッケージサイズの 3.2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:130 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1206●シリーズ:WL-STCW●コード番号:215-1788アズワン品番65-7240-12
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(25個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-STSB SMT サイドビューフォトトランジスタは、シリコンチップ技術と黒色レンズを備えています。このフォトダイオードは、1002 標準パッケージサイズの 2.4 mm 長です。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:110 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1002●シリーズ:WL-STSB●コード番号:215-1786アズワン品番65-7239-26
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタには、昼光フィルタ付きの 3 mm 長さがあります。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:60 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1759アズワン品番65-7239-58
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-S タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8045アズワン品番65-7241-28
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-SLM タイプの表面実装オプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8063アズワン品番65-7240-79
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8053アズワン品番65-7240-80
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-SLM タイプの表面実装オプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8065アズワン品番65-7240-84
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,398税込¥4,8381セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8030アズワン品番65-7242-57
レーザダイオード 4ピン
WURTH ELEKTRONIK¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●ピーク波長:950nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6600mW●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5933アズワン品番65-7262-21
レーザダイオード
WURTH ELEKTRONIK¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷仕様●ピーク波長:850nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:2100mW●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7044アズワン品番65-7231-43
フォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷1206標準パッケージ(凸レンズ付き) 赤外線エミッタに最適 フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き 検出角度が小さい 高感光性 用途 エンコーダ カウンタ セキュリティシステム 位置センサ クリーニングロボット リモートコントロール仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STRB●コード番号:184-7228アズワン品番65-7244-43
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品