絞り込み
ブランド
- 富士電機
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,586)
- VISHAY(674)
- BOURNS(407)
- BULGIN(289)
- BROADCOM(208)
- ARCOL(OHMITE)(182)
- SAMTEC(171)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(169)
- APEM(169)
- EPCOS(117)
- MICROCHIP(110)
- 東芝(103)
- KEMET(81)
- LINKMAN(80)
- ON SEMICONDUCTOR(72)
- RS PRO(72)
- EATON(イートン)(71)
- Asian Brand(70)
- KINGBRIGHT(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

AH165-VR01-S
富士電機¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷種類押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)電源3相 200V接点構成1b端子形状はんだ専用フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)RoHS指令(10物質対応)対応条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980