絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,527)
  • RS PRO(2,836)
  • VISHAY(1,643)
  • AMPHENOL(919)
  • 日本モレックス(molex)(686)
  • ハーティング(655)
  • omron(オムロン)(637)
  • MICROCHIP(629)
  • BOURNS(575)
  • ニチコン(563)
  • シュナイダーエレクトリック(553)
  • 東芝(528)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • SAMTEC(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(450)
  • ARCOLECTRIC(420)
  • DiodesZetex(408)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(401)
  • APEM(393)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードリレー 標準品 富士電機

    カードリレー 標準品

    富士電機(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    背が低くてスリムな省スペースタイプ。 接点定格は小形ながら5Aを実現。 双接点を標準採用。 高感度タイプの120mW品をラインアップ。 自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 専用ソケットTP04形を用意。 UL・CSA・TUV認定品。 RoHS対応品。
    種類安全リレー接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
  • カードリレー 高感度品 富士電機

    カードリレー 高感度品

    富士電機
    669税込736
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類安全リレー
  • Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ 富士電機

    Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    コンタクト定格電圧(V)200~240
  • Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機

    Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2

    富士電機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
  • カードリレー 標準品 富士電機

    カードリレー 標準品

    富士電機
    569税込626
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類プリント基板用リレー端子形状プリント基板用端子
  • AH165-VR01-S 富士電機

    AH165-VR01-S

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    種類押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)電源3相 200V接点構成1b端子形状はんだ専用フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)RoHS指令(10物質対応)対応条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
電子部品(オンボード)