絞り込み
ブランド
- 富士電機
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6,009)
- Panasonic(パナソニック)(3,404)
- VISHAY(2,500)
- YAGEO(1,887)
- KEMET(1,106)
- RS PRO(1,057)
- BOURNS(930)
- onsemi(851)
- ARCOL(OHMITE)(725)
- WURTH ELEKTRONIK(672)
- KOA(572)
- KINGBRIGHT(443)
- KYOCERA AVX(411)
- BROADCOM(400)
- EPCOS(384)
- MICROCHIP(344)
- MURATA(村田製作所)(342)
- ABRACON(335)
- HARWIN(325)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

AH165-VR01-S
富士電機¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷種類押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)電源3相 200V接点構成1b端子形状はんだ専用フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)RoHS指令(10物質対応)対応条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品