556件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入 摂津金属工業

    フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入

    摂津金属工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1式(2本)
    8日以内出荷
    ラックの高さ調整と水平だしに用います。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。キャスターとフロアレベラーを取り付けた状態で、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付けアンカー固定が可能。ラックの転倒を防止します。
    仕様●外形サイズ:W50×H93×D50mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6441-81
  • フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入 摂津金属工業

    フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入

    摂津金属工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1式(2本)
    8日以内出荷
    ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
    仕様●外形サイズ:W50×H51×D50mm●質量:0.14kgアズワン品番65-6458-47
  • プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ 摂津金属工業

    プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ

    摂津金属工業
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    8日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
    仕様●外形サイズ:W700×H95×D958mm●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6460-94
  • プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック 摂津金属工業

    プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック

    摂津金属工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    8日以内出荷
    OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
    仕様●外形サイズ:W570×H95×D900mm●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-95
  • フリアクファンユニット脚 W60×H330×D60mm ブラック 2個入 摂津金属工業

    フリアクファンユニット脚 W60×H330×D60mm ブラック 2個入

    摂津金属工業
    ¥6,098税込¥6,708
    1式(2個)
    8日以内出荷
    データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
    仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-03
  • フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック 摂津金属工業

    フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック

    摂津金属工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
    仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-02
  • ファンセット W662×H48×D1053mm ホワイトグレイ 摂津金属工業

    ファンセット W662×H48×D1053mm ホワイトグレイ

    摂津金属工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    8日以内出荷
    SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
    仕様●外形サイズ:W662×H48×D1053mm●質量:5.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6429-89
  • ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入 摂津金属工業

    ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入

    摂津金属工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1式(2個)
    4日以内出荷
    キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。※2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)
    仕様●外形サイズ:W60×H16.2×D36mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-92
  • ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H95×D31.1mm ベージュ 山一電機

    ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H95×D31.1mm ベージュ

    山一電機
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
    仕様●外形サイズ:W14.8×H95×D31.1mm●色/外装処理:ベージュアズワン品番65-6450-88
  • ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H94×D25.1mm ベージュ 山一電機

    ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H94×D25.1mm ベージュ

    山一電機
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
    仕様●外形サイズ:W14.8×H94×D25.1mm●色/外装処理:ベージュアズワン品番65-6450-87
  • タブレット収納棚 W482×H265.9×D421mm ホワイトグレイ 摂津金属工業

    タブレット収納棚 W482×H265.9×D421mm ホワイトグレイ

    摂津金属工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
    仕様●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6447-71
  • スマートフォン用2分割棚 摂津金属工業

    スマートフォン用2分割棚

    摂津金属工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    8日以内出荷
    EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
    仕様●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6447-72
  • ジョイントブラケット 摂津金属工業

    ジョイントブラケット

    摂津金属工業
    ¥859税込¥945
    1式
    8日以内出荷
    ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、側板を取り外して連結します。ラックの機種により使用する個数が異なります。
    仕様●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-21
  • ジョイントブラケット 摂津金属工業

    ジョイントブラケット

    摂津金属工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1式
    8日以内出荷
    ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。ラックの機種により、使用する個数が異なります。
    アズワン品番65-6462-22
  • シールドサーバーラック W700×H2000×D1000mm ホワイトグレイ 摂津金属工業

    シールドサーバーラック W700×H2000×D1000mm ホワイトグレイ

    摂津金属工業
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    7日以内出荷
    EMCシールド仕様の19インチサーバーラックです。外来電磁波によるサーバーの誤作動が低減します。サーバーからの電磁波による情報漏えいを防ぎます。NER20-4170A0WGは電波吸収体を設置していることにより、サーバーからの電波を吸収し機器同士の干渉障害を低減します。床貫通管によりシールド性能を落とすことなく光ケーブル等をラック内に引き込むことができます。(床貫通管は最大4本まで増設可能)。ラックの前後面、上下面の開口部で自然換気される構造です。電磁シールド性能は、周波数範囲300MHz~1000MHzの範囲で20dB以上のシールド効果を実現しています。専用アクセサリーの連結板を使用すれば、ラック同士を連結できます。<対象設備等>インターネットデータセンター電子政府・電子自治体銀行等金融機関警察一般企業の電算ルーム研究開発施設
    仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:41U●質量:145kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6422-99
  • サポートアングル留め金具 W15×H43.7×D13.8mm ニッケルめっき 20個入 摂津金属工業

    サポートアングル留め金具 W15×H43.7×D13.8mm ニッケルめっき 20個入

    摂津金属工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1式(20個)
    8日以内出荷
    四角穴が開いたパネルマウントフレームおよびガイドマウントフレームにはめ込むことによって、M5のねじ穴を設けると同時にサポートアングルの取付を容易にします。サポートアングル留め金具を1U位置の目印にあわせて四角穴にはめ込み、フック部分にサポートアングルの長丸穴をひっかけて、ねじで固定します。位置決めが容易で片手が空くため、サポートアングルの取り付けが一人で可能です。約30%の作業時間短縮が可能です。ウィスカ対策のため、表面処理にニッケルめっきを採用しています。取り付けにくい場合は別売のケージナットツール(NPO-CNT2T)を使用すると容易に取り付けできます。
    仕様●外形サイズ:W15×H43.7×D13.8mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6459-14
  • サイドアースプレート W20×H1850×D30mm ニッケルめっき 摂津金属工業

    サイドアースプレート W20×H1850×D30mm ニッケルめっき

    摂津金属工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    8日以内出荷
    ラックに収納した電子機器用のアース用プレートです。電子機器からのアース線を接続し、プレート自体をアースすることで、各機器がアースされます。
    仕様●外形サイズ:W20×H1850×D30mm●質量:1.24kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6458-17
  • コインロック 3個入 摂津金属工業

    コインロック 3個入

    摂津金属工業
    ¥6,798税込¥7,478
    1式(3個)
    8日以内出荷
    コインロックを取り付けると、ラック側板と後板の施錠が可能になります。側面と後面のホールプラグをコインロックに取り替えて使用します。側面と後面の3面分、3個入りです。
    仕様●質量:0.042kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6441-63
  • キャリマウント W100×H84×D100mm ブラック 4個入 摂津金属工業

    キャリマウント W100×H84×D100mm ブラック 4個入

    摂津金属工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1式(4個)
    8日以内出荷
    ラック下面に取り付けることにより、ラックの移動が容易になります。高さ調整ができるレベラー付きです。
    仕様●外形サイズ:W100×H84×D100mm●質量:3.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-94
  • キャスター固定金具 W50×H110×D63mm ブラック 4個入 摂津金属工業

    キャスター固定金具 W50×H110×D63mm ブラック 4個入

    摂津金属工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1式(4個)
    13日以内出荷
    対応するキャスター(NPCT-70S等)の付いた小型ラックやデスクを床面にアンカー固定する場合に使用します。転倒や地震時の移動を防止します。キャスター(NPCT-70S等)の側面もしくは前後に差し込むことで、アンカー固定が可能になります。
    仕様●外形サイズ:W50×H110×D63mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-91
  • カードガイドエクストリュージョン ELMA

    カードガイドエクストリュージョン

    ELMA
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    7日以内出荷
    分離型IEEE仕様のカードガイドの中間レールです。エンドフット(LM-61-955-□□-1)を端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。厚さ1.6及び2.0mm、奥行220mmのPCBが使用できます。
    アズワン品番65-6469-10
  • エンドフット ELMA

    エンドフット

    ELMA
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    7日以内出荷
    分離型IEEE仕様のカードガイドの端面の部品です。カードガイドエクストリュージョン(LM66-452-25-1)の端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。誤挿入防止用のコーディングピン(LM-81-054-0□-2)が挿入できます。
    仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-11
  • アース線キット 摂津金属工業

    アース線キット

    摂津金属工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1式
    7日以内出荷
    主要構成部品を電気的につなぐことができます。ラック1台分のアース線、ねじ類等の必要な部品がセットになっています。※取り付け位置等は付属の取扱説明書をご覧ください。
    アズワン品番65-6458-22
  • アース線キット 摂津金属工業

    アース線キット

    摂津金属工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1式
    8日以内出荷
    サーバーラックFGCシリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。ラック1台分のアース線、ねじ類等の必要な部品がセットになっています。
    アズワン品番65-6435-23
  • LAN用中継アダプタ CAT5e W17×H27.4×D54.2mm ブラック 摂津金属工業

    LAN用中継アダプタ CAT5e W17×H27.4×D54.2mm ブラック

    摂津金属工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。エンハンスド・カテゴリー5に対応しています。別売のJJパッチパネル(NPP-□U-□□JJP)に装着して使用できます。
    仕様●外形サイズ:W17×H27.4×D54.2mm●質量:0.017kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-17
  • IEEE標準カードホルダー ELMA

    IEEE標準カードホルダー

    ELMA
    ¥2,888税込¥3,177
    1台
    7日以内出荷
    フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーです。高さ3Uのフロントパネル(LM66-544-23)の上部や、挿抜ハンドルを使用しない場合に用います。フロントパネル、プリント基板、サブラックへの取り付けは付属のM2.5のネジを用います。
    アズワン品番65-6469-15
  • HFスプリング 2個入 ELMA

    HFスプリング 2個入

    ELMA
    ¥12,980税込¥14,278
    1式(2個)
    7日以内出荷
    サブラックFCSシリーズのフロントWフレームに取り付けるEMC対策部品です。挿入したEMC仕様フロントパネルとの接触面がシールドされます。
    仕様●色/外装処理:ステンレス生地アズワン品番65-6469-14
  • HDジョイント 摂津金属工業

    HDジョイント

    摂津金属工業
    ¥889税込¥978
    1式
    4日以内出荷
    ラック同士を連結する金具です。機種により、使用する個数が異なります。取り付け易い構造です。
    仕様●質量:0.06kgアズワン品番65-6462-23
  • HDジョイント 摂津金属工業

    HDジョイント

    摂津金属工業
    ¥639税込¥703
    1式
    3日以内出荷
    ラック同士を連結する金具です。機種により、使用する個数が異なります。
    仕様●質量:0.04kgアズワン品番65-6462-42
  • HDジョイント 摂津金属工業

    HDジョイント

    摂津金属工業
    ¥689税込¥758
    1式
    8日以内出荷
    ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。ラックの機種により、使用する個数が異なります。
    アズワン品番65-6462-44
  • HDジョイント 摂津金属工業

    HDジョイント

    摂津金属工業
    ¥689税込¥758
    1式
    8日以内出荷
    ラックを連結する部品です。ラックのHフレーム同士を固定することができます。機器を実装する前に、マウントフレームや側板を取り外して連結します。※機器を実装した後では本製品を使用できない場合があります。ラックに機器等を実装する前にラックを連結してください。
    仕様●質量:0.04kgアズワン品番65-6462-45
  • 19インチマウント モニター取付フレーム W482×H60×D40mm ペールグレイ 摂津金属工業

    19インチマウント モニター取付フレーム W482×H60×D40mm ペールグレイ

    摂津金属工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    19インチマウント部に実装できる、モニター取付用のフレームです。別売のモニター取付金具(FOTO-MMK□A-N7)を取り付けることで、モニターを設置することができます。19インチマウント部に実装する取付パネルは1U以内に収まっており、取付フレームを開放することで、取付パネルの上下への19インチ機器の実装及びメンテナンスが可能です。取付フレームは最大で約125度まで開放することが可能です。(ラックと設置状況によっては125度以下となります。)。取付可能なモニターの質量は最大5kgです。(フレーム中央取付時)。後面のロッキングワイヤーサドルにより、ケーブルの整線が可能です。上下を反転させて取り付けると、右開き仕様から左開き仕様に変更して使用することができます。
    仕様●外形サイズ:W482×H60×D40mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6441-77
  • 放熱ファン サンワサプライ

    放熱ファン

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
    付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)550使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.21電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力18/16W電源コード(m)2騒音値(dB)42/45d最大風量(m3/min)2.5/2.9回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚板 サンワサプライ

    棚板

    サンワサプライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVNC2、5専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。
    付属品取付けねじ4本材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
  • M6 ケージナット(50個) ブラック StarTech.com

    M6 ケージナット(50個) ブラック

    StarTech.com
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    9日以内出荷
    スチール製オールブラック。M6ケージナット50個入りパック。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
    用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置色ブラック保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ケージナット(100個) ブラック StarTech.com

    M6 ケージナット(100個) ブラック

    StarTech.com
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    スチール製オールブラック。M6ケージナット100個入りパック。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
    用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置色ブラック保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド棚 サンワサプライ

    スライド棚

    サンワサプライ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌日出荷
    キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)
    材質スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)15
  • スタビライザー サンワサプライ

    スタビライザー

    サンワサプライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    ラック本体の転倒防止にご使用下さい。ラック本体側面部へ取り付けます。床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。下面にはゴム板を貼っています。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック質量(g)スタビライザー/790(1個あたり)、ブラケット/460(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタビライザー/100×150×86(1個あたり)、ブラケット/100×52×75(1個あたり)対応機種CP-SVNシリーズ ※サーバーラック本体の色がライトグレーの場合には、CP-SVSBSN(側面用)が対応しています。
  • ブランクパネル サンワサプライ

    ブランクパネル

    サンワサプライ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    翌日出荷
    19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック
  • 底板 サンワサプライ

    底板

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    CP-SVNシリーズ用の底板です。後部には床面へ配線する為のスペースが有り、ケーブル処理がしやすくなっています。取付けは最下部へのはめ込み式です。耐荷重は70kgです。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック総耐荷重(kg)70

『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック用オプション