絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業(112)
- StarTech.com(78)
- カナレ電気(57)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- ATEN(41)
- サンワサプライ(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
- ラリタン(24)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- Nito(13)
- ELMA(11)
- サンワダイレクト(11)
- RS PRO(9)
- LION (ライオン事務器)(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- NEC三菱(4)
- 山一電機(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

NetShelter SX アンカー固定用ブラケット
シュナイダーエレクトリック¥9,898税込¥10,8881台8日以内出荷セット内容:固定用ブラケット4枚、M8ネジ、ワッシャ、スプリングワッシャ各4個
APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷APC Smart-UPS SRT 100Vシリーズ用のレールキットです。UPS本体をラックに搭載する際に必要になります。
APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
ショルダーストラップ PACOシリーズ
Pactec¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷から7日以内出荷肩にかけて使用します。ケース側面のサイドエクスパンダー部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。ベルト幅が15mmと25mmの2種類あります。
EMCコンタクトスプリング 2本入 63-873シリーズ
ELMA¥3,998~税込¥4,398~1式(2本)7日以内出荷サブラックFCSシリーズのサイドプレートに貼り付けるEMC対策部品です。サブラックの端にフロントパネルを挿入した際に、サイドプレートとの接触面がシールドされます。仕様●色/外装処理:ステンレス生地
EMCスプリング 10本入 81-062シリーズ
ELMA¥9,998~税込¥10,998~1式(10本)7日以内出荷フロントパネルをEMC仕様にする場合に用います。フロントパネルの右側に簡単に取り付けられます。
エルゴノミック IEEEホットスワップ挿抜ハンドル 81シリーズ
ELMA¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から7日以内出荷IEEE1101.10、ホットスワップ対応の挿抜ハンドルです。フロントパネル、プリント基板への取り付けは付属のM2.5のネジを用います。ロック付きのため、カード抜けを防止します。マイクロスイッチが使用できます。仕様●色/外装処理:ブラック
ESDクリップ 10本入 63シリーズ
ELMA¥2,598税込¥2,8581式(10本)7日以内出荷から10日以内出荷プリント基板とサブラックを電気的につなぐ金具です。静電気対策を行う場合に用います。
1スロットカードガイド 10本入 61シリーズ
ELMA¥2,998~税込¥3,298~1式(10本)7日以内出荷IEEE仕様の標準的なカードガイドです。厚さ1.6及び2.0mm、奥行80または160mmのプリント基板が使用できます。仕様●色/外装処理:ブラック
上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ
摂津金属工業¥3,398税込¥3,7381式(2枚)8日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用します。アンカー固定する場合に使用します。ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。※ ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。仕様●外形サイズ:W146×H2.3×D30mm●質量:0.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6462-25
ケーブルトレイ ブラック NDCTシリーズ
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1個8日以内出荷大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向(水平)に載せることができるトレイです。ラックの内部フレーム(マウントフレーム)の外側に取り付けできます。中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。結束バンド(NPHLS-15R□)やインシュロックタイ等でケーブルを固定できる穴を設けています。水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル(Φ5.5mm)を載せることが可能です。
チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック FDOシリーズ
摂津金属工業¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
チャンネルベース ブラック FDOシリーズ
摂津金属工業¥96,980~税込¥106,678~1台8日以内出荷基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ
摂津金属工業¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ
摂津金属工業¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ
摂津金属工業¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷OAフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ400mm 高さ調整機能付)ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
チャンネルベース ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック FGOシリーズ
摂津金属工業¥46,980~税込¥51,678~1台8日以内出荷OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ
摂津金属工業¥37,980~税込¥41,778~1台8日以内出荷から31日以内出荷OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ
摂津金属工業¥35,980~税込¥39,578~1台8日以内出荷OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ
摂津金属工業¥71,980税込¥79,1781式8日以内出荷ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行きを100mm拡張できます。ラックに装備されているドア、後板等がそのまま使用できます。拡張キットの内面にはACパワーダクト(DHシリーズ)等が取り付けできます。※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
簡易固定棚 W482×H13.5×D680mm 5.8kg NPES-0268シリーズ
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷から8日以内出荷サーバーラックに工具無しで簡単に取り付けできる固定型の棚です。サポートアングルをラックのマウントフレームに引っ掛けた後、棚を載せ、パネルラッチまたはねじにて棚を固定するだけでラックに取り付けできます。サーバーラックの19インチ機器取付用の四角穴(ケージナット用)の場合には付属のパネルラッチ(ピン、グロメット)を使用し、M5タップのラックの場合には付属のねじを使用します。大きな設置スペースを設けることができます。
ストッパー付スライド棚 W507×H88.1×D500mm 9kg RASSH-500シリーズ
摂津金属工業¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。T字形の穴があいているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。別売のケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
薄型サポートアングル ブラック RASAシリーズ
摂津金属工業¥3,998~税込¥4,398~1式8日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。M5ねじ穴、ケージナット四角穴の両方に取付可能です。SNR2・SSR2シリーズへの取付には別売のケージナットが必要です。
スイングスタビライザー 2本入 RARS-220シリーズ
摂津金属工業¥17,980~税込¥19,778~1式(2本)3日以内出荷から4日以内出荷ラックから機器を引き出す時に起こりうる転倒を未然に防止する金具です。適合するラックのフロアレベラー取付穴(M16)に対して、取り付けます。
サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ
摂津金属工業¥3,298~税込¥3,628~1式(2本)当日出荷から12日以内出荷ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック用オプション の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980