556件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 壁CN盤/フレーム裏BOX カナレ電気

    壁CN盤/フレーム裏BOX

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 壁CN盤/壁用フレーム大 カナレ電気

    壁CN盤/壁用フレーム大

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 壁端子盤電工BOX2連用 カナレ電気

    壁端子盤電工BOX2連用

    カナレ電気
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
    適合実装:3W TP2-Wプレート×最大数3枚
  • EIA用フレーム 4U カナレ電気

    EIA用フレーム 4U

    カナレ電気
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
    付属品結束バー1本仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚
  • EIA用フレーム 5U カナレ電気

    EIA用フレーム 5U

    カナレ電気
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで20段階可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
    付属品結束バー1本、カバーパネル仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚
  • EIA用フレーム 3U カナレ電気

    EIA用フレーム 3U

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mm、ピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
    付属品結束バー1本仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚
  • EIA用フレーム 4U カナレ電気

    EIA用フレーム 4U

    カナレ電気
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
    付属品結束バー1本、カバーパネル仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚
  • ケーブルフック(T型) カナレ電気

    ケーブルフック(T型)

    カナレ電気
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
    表面処理ナイロンコーティング取付部CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)
  • プラグフック カナレ電気

    プラグフック

    カナレ電気
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)
    表面処理ナイロンコーティング取付部天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W(上部マグネット吸着)
  • エラストマキャスタΦ75 カナレ電気

    エラストマキャスタΦ75

    カナレ電気
    23,980税込26,378
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    材質エラストマ製キャスター径(Φmm)75
  • 卓CN盤/フレーム浅型TP2 カナレ電気

    卓CN盤/フレーム浅型TP2

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚
  • ケーブルフック(J型) カナレ電気

    ケーブルフック(J型)

    カナレ電気
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
    付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3)表面処理ナイロンコーティング
  • プレート取付フレーム カナレ電気

    プレート取付フレーム

    カナレ電気
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
  • マウンティングフレーム カナレ電気

    マウンティングフレーム

    カナレ電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • EIA用フレーム 5U カナレ電気

    EIA用フレーム 5U

    カナレ電気
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
    付属品結束バー1本仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚
  • M12ねじ式キャスタ カナレ電気

    M12ねじ式キャスタ

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1箱(4個)
    4日以内出荷
  • 収納ユニット カナレ電気

    収納ユニット

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 卓CN盤/卓用フレーム大 カナレ電気

    卓CN盤/卓用フレーム大

    カナレ電気
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    ブラック
  • 卓CN盤/卓用フレーム小 カナレ電気

    卓CN盤/卓用フレーム小

    カナレ電気
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    ブラック
  • EIA用フレーム 3U カナレ電気

    EIA用フレーム 3U

    カナレ電気
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
    付属品結束バー1本、カバーパネル仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚
  • 引出ユニット 標準タイプ カナレ電気

    引出ユニット 標準タイプ

    カナレ電気
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き
    外形寸法(mm)W480×H132×D360収納寸法(mm)最大:W406.4×H81×D318可動範囲(mm)300
  • ラッチ式引出ユニット カナレ電気

    ラッチ式引出ユニット

    カナレ電気
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    収納時ラッチロック機構。仕切板1枚付属。リアブラケット取付構造
  • 引出ユニット フルオープン カナレ電気

    引出ユニット フルオープン

    カナレ電気
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板2枚付属。棚板表裏反転可能
    取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H44×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D407可動範囲(mm)395
  • 引出ユニット カナレ電気

    引出ユニット

    カナレ電気
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き。左右非対称アングル付属
    取付取付不可:CAV-BOX10S可動範囲(mm)300
  • 引出ユニット 仕切板付 カナレ電気

    引出ユニット 仕切板付

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板1枚付属。棚板表裏反転可能
    取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
  • 引出ユニット 仕切2枚 カナレ電気

    引出ユニット 仕切2枚

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板2枚付属。上部カバー取付可能(Lサイズ)
    取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S可動範囲(mm)295
  • 引出ユニット ショートタイプ カナレ電気

    引出ユニット ショートタイプ

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板1枚付属。上部カバー取付可能(Mサイズ)
    取付取付不可:CAV-BOX10Sタイプショートタイプ
  • 引出ユニット カナレ電気

    引出ユニット

    カナレ電気
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    収納時・引出時ロック機構。背面ブレ止め金具付属。棚板表裏反転可能
    外形寸法(mm)W 前482.6 後440×H221.4×D595収納寸法(mm)最大:W385×H43×D549可動範囲(mm)550
  • 引出ユニット 仕切板・鍵付 カナレ電気

    引出ユニット 仕切板・鍵付

    カナレ電気
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き。棚板表裏反転可能
    取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
  • 引出ユニット 仕切板付 カナレ電気

    引出ユニット 仕切板付

    カナレ電気
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    収納時ロック機構。棚板表裏反転可能
    取付取付不可:CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H43.7×D400収納寸法(mm)最大:W385×H42×D378可動範囲(mm)300
  • 引出ユニット 仕切・ロック付 カナレ電気

    引出ユニット 仕切・ロック付

    カナレ電気
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    収納時・引出時ロック機構。仕切板1枚付属。棚板表裏反転可能
    取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D408可動範囲(mm)300
  • 棚板 100-SVシリーズ用 サンワダイレクト

    棚板 100-SVシリーズ用

    サンワダイレクト
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取り付け可能。取付位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。耐荷重150kgの高強度設計で、重量機器もしっかり支える。放熱用スリット付きで、機器の熱を効率よく逃がし安定運用をサポート。
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各4個)仕様【マンセル値】該当なし材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)備考【出荷形態】組立出荷 (本体へはお客様取付け)使用工具プラスドライバー,スパナ(8mm),手袋内容1個口フレーム色ブラック総耐荷重(kg)150
  • スライド棚 19インチマウント サンワサプライ

    スライド棚 19インチマウント

    サンワサプライ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。スライド量は365mmです
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)スライド量:365備考出荷形態:本体へはお客様取付け使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋スパナ7mm有効内寸(mm)取付け可能マウント:554~742口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)25
  • サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com

    サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック

    StarTech.com
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    4ポスト8U壁掛け式ヒンジ機構付きネットワークラック:最大取り付け奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的。優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持。優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの8Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重63kg。完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
    用途支店、倉庫、または小売スーパーの高い位置の壁面にネットワークスイッチを設置するのに最適。組織全体に分散設置する必要がある小型ラックソリューションを必要とする中小企業に最適。オーディオ/ビデオ放送または配信コンポーネントの取り付け付属品#10-32 ネジ、#10-32 ケージナット、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)602幅(mm)555質量(kg)20.1ブラック高さ(mm)488タイプラック:4 ポスト適合規格EIA/ECA-310-Eフレームオープンフレーム耐荷重(kg)63.4深さ(mm)最大取り付け:502取付穴角型(ケージナット用)対応壁面設置機能完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応組立方法不必要 (完全に組み立てられた状態で発送されます)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルマウントレールプロファイル:L型呼び高さユニット:8U
  • ITラック キーボードトレー LION (ライオン事務器)

    ITラック キーボードトレー

    LION (ライオン事務器)
    17,980税込19,778
    1台
    36日以内出荷
    幅1500mmのラックには、2台取り付けられます。
    仕様引き出し収納式材質スチール・粉体塗装(ホワイト)質量(kg)4.1ホワイト最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×450×72.6
  • ITラック サイドデスク LION (ライオン事務器)

    ITラック サイドデスク

    LION (ライオン事務器)
    55,980税込61,578
    1台
    36日以内出荷
    ITラックのサイドデスクとして使用できます。
    材質天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ・20mm厚、脚部:スチール・粉体塗装(ホワイト)・双輪キャスター×4(前輪:ストッパー付)質量(kg)11.5ホワイト最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700グリーン購入法適合
  • ITラック キーボードトレー LION (ライオン事務器)

    ITラック キーボードトレー

    LION (ライオン事務器)
    15,980税込17,578
    1台
    36日以内出荷
    幅1200mmと幅1500mmのラックには、2台取り付けられます。
    材質スチール・粉体塗装(ホワイト)質量(kg)3.1ホワイト最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×450×72.6
  • 棚板 100-SVシリーズ用 サンワダイレクト

    棚板 100-SVシリーズ用

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    100-SV033~034BK専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。※標準で取り付けられている棚板と同じものです。
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各4個)仕様個口数:1個口材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)備考出荷形態備考:本体へはお客様取付け使用工具プラスドライバー,手袋対応機種100-SV033BK、100-SV034BK形態出荷形態:組立出荷色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50
  • サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/放熱スリット付きカンチレバー型トレイ/奥行55.9cm/耐荷重23kg/ラックアクセサリー StarTech.com

    サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/放熱スリット付きカンチレバー型トレイ/奥行55.9cm/耐荷重23kg/ラックアクセサリー

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行56cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重23kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途重要なハードウェアや非ラックマウント機器のための追加収納スペースを提供。すべての19インチ幅のサーバーラックおよびキャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に便利仕様●ケーブル管理機構:なし●ユニット高さ:2U●フレームタイプ:スチール●取付場所:フロントマウント(正面のみ)●耐荷重 (静止時):22.6kg●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:1.6mm●内部幅:443mm●製品幅:465mm●製品高さ:88mm●製品長さ:559mm●製品質量:3.7kg●付属品:M5ネジ、M5ケージナット、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/スライド式/放熱スリット付き/奥行き61cm/取付奥行き701~802mm/耐荷重50kg/AV、ネットワーク、IT機器用ラックアクセサリー StarTech.com

    サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/スライド式/放熱スリット付き/奥行き61cm/取付奥行き701~802mm/耐荷重50kg/AV、ネットワーク、IT機器用ラックアクセサリー

    StarTech.com
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    19インチラック対応:4本柱の標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:50kg。ケーブル管理:ケーブル管理機能を搭載したスライド式キャビネット用棚板。適切なエアフローを確保するための通気口付き。IT/AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に理想的。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ハードウェアやラックマウント非対応機器、周辺機器のための追加収納スペースを提供。標準的な4ポストラックやキャビネットに設置可能仕様●ケーブル管理機構:あり●ユニット高さ:2 U●取付場所:フロントマウント(正面および背面)●対応規格:EIA RS310-D●耐荷重 (静止時):56.7kg●製品質量:10.7kg●製品高さ:89mm●製品幅:483mm●製品長さ:700mm●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:2●最大取り付け深さ:802mm●最小取り付け深さ:702mm●付属品:スライドレール、固定用ブラケット、リアストッパー、ケーブル管理機構ユニット、ケーブルマネジメント用固定ブラケット、M5×8mmねじ、M5ナット、M4×8mmねじ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応

サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック用オプション