絞り込み
接続方式
- 3.5mm4極ミニプラグ(1)
イヤホン形状

オーバーヘッド型(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- REDRAGON(レッドラゴン)
- モノタロウ(1)
- エレコム(42)
- 長塚電話工業所(37)
- サンワサプライ(26)
- Jabra(25)
- ナカバヤシ(10)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(10)
- Maestraudio(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- audio-technica(6)
- EPOS | SENNHEISER(5)
- JVC(ビクター)(5)
- qdc(5)
- フィリップス(4)
- ロジクール(4)
- SONY(ソニー)(3)
- TOA(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ラディウス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「接続方式」から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(1)

ゲーミングヘッドセット
REDRAGON(レッドラゴン)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。 RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。 調節可能なヘッドバンド付きのSoft Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。 マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。 長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型ケーブル長(m)2感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX)周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用)指向性」無指向性(全指向性)RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHzドライバー径(Φmm)50イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節有りマイク直径(Φmm)40×15